カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
「fk-3625am-c」の検索結果

FKシリーズ 大型(M27×M36)
不二ラテックス¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷から17日以内出荷固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)使用温度範囲(℃)-5~70
ソフトアブソーバ FKシリーズ (M27~M36)
不二ラテックス¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から31日以内出荷・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上も並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。