カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「fk-75」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(63件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から8日以内出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
触媒組品 TOTO触媒組品TOTO(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から31日以内出荷
長さ(mm)62幅(mm)38高さ(mm)24
これカモ シャワーホース 取替用(シルバー) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(シルバー)GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個シルバー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ウォーターポンプ アサヒ技研ウォーターポンプアサヒ技研(78件のレビュー)
65,980税込72,578
1個
当日出荷から46日以内出荷
丸型ルーバー LPN 河村電器産業丸型ルーバー LPN河村電器産業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
材質(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂質量(kg)0.5適合板厚(mm)1.2~3.2
ニューハイパワーミーリングチャック(Sタイプ) BIG DAISHOWAニューハイパワーミーリングチャック(Sタイプ)BIG DAISHOWA
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
フック式スパナ BIG DAISHOWAフック式スパナBIG DAISHOWA
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)誘導灯・非常用照明器具用 畜電池Panasonic(パナソニック)(31件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
ミーリングチャック BIG DAISHOWAミーリングチャックBIG DAISHOWA
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
寸法L2(mm)-
フランジ継手 FK-11 JIS10Kタイプ 鉄 築地製作所フランジ継手 FK-11 JIS10Kタイプ 鉄築地製作所
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状フランジRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製口金 TRUSCOアルミ製口金TRUSCO(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル
RAホルダミーリングチャックタイプ BIG DAISHOWARAホルダミーリングチャックタイプBIG DAISHOWA
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
HMCミーリングチャック(本体) BIG DAISHOWAHMCミーリングチャック(本体)BIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
RAホルダミーリングチャック BIG DAISHOWARAホルダミーリングチャックBIG DAISHOWA
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
交換電池 Panasonic(パナソニック)交換電池Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
角丸ルーバー LKP 河村電器産業角丸ルーバー LKP河村電器産業
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
材質(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂セット内容ルーバー2個質量(kg)0.5適合板厚(mm)1.2~3.2
空気圧シリンダ 10Z-3FK25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FK25NParkerTAIYO
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
フランジ継手 FK-11 JIS5Kタイプ 鉄 築地製作所フランジ継手 FK-11 JIS5Kタイプ 鉄築地製作所
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状フランジRoHS指令(10物質対応)対応
交換電池 Panasonic(パナソニック)交換電池Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から32日以内出荷
用途誘導灯・非常用照明器具・誘導灯用信号装置種類ニッケル水素蓄電池
都手まり糸 フジックス[縫製用品]都手まり糸フジックス[縫製用品]
419税込461
1個(30m)
翌日出荷から7日以内出荷
色褪せせず、すぐれた光沢
用途手まり・飾り縫い長さ(m)30番手5混率(%)ポリエステル100
ニューハイパワーミーリングチャック BIG DAISHOWAニューハイパワーミーリングチャックBIG DAISHOWA
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
BIG独自のスリット機構で、エンドミルのヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート。
フード付丸型ルーバー LPF 河村電器産業フード付丸型ルーバー LPF河村電器産業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
材質(フード・カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂セット内容ルーバー、フード各2個質量(kg)1適合板厚(mm)1.2~3.2
鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 固定(K)金具付岡本工機
1,098税込1,208
1個
当日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ファイヤーケトルステンレススチールfk-le75 PETROMAX(ペトロマックス)ファイヤーケトルステンレススチールfk-le75PETROMAX(ペトロマックス)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
熱効率の良い焚火の上に置いて使うやかん。
材質ステンレス寸法(cm)Φ13.3×39.1
空気圧シリンダ 10Z-3FK32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FK32NParkerTAIYO
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FK63B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FK63BParkerTAIYO
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FK40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FK40NParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FK50B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FK50BParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FK20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FK20NParkerTAIYO
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
ガススプリング HANIL PRECISIONガススプリングHANIL PRECISION
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
フリーピストンタイプで取付姿勢自由
外径(Φmm)22取付穴径(Φmm)10ロッド径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品角度可変金具 東芝ライテックLED部品角度可変金具東芝ライテック
4,698税込5,168
1個
欠品中
付属品取付ねじ材質ステンレス質量(kg)0.24
モバイル機器保管庫 3列4段12庫+下ラテ プッシュ錠 電源付 1110H 900W450D1110H ネオホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)モバイル機器保管庫 3列4段12庫+下ラテ プッシュ錠 電源付 1110H 900W450D1110H ネオホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
429,800税込472,780
1台
28日以内出荷
ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1110機能3列4段12庫+下ラテ、プッシュ錠、電源付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
モバイル機器保管庫 2列4段8庫+下ラテ プッシュ錠 電源付 1110H 900W450D1110H ネオホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)モバイル機器保管庫 2列4段8庫+下ラテ プッシュ錠 電源付 1110H 900W450D1110H ネオホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
389,800税込428,780
1台
28日以内出荷
ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1110機能2列4段8庫+下ラテ、プッシュ錠、電源付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
7,698税込8,468
1個
翌日出荷から7日以内出荷
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
非自動ヒューガルポンプ 日立非自動ヒューガルポンプ日立(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
融雪・農事・池の水の給水に。
吸上高さ(m)7
DFT-AA ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持 NBK(鍋屋バイテック会社)DFT-AA ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持NBK(鍋屋バイテック会社)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
寸法B(mm)40寸法L1(mm)17最大積載量(kg)10
キルターソフト フジックス[縫製用品]キルターソフトフジックス[縫製用品]
189税込208
1個(50m)
翌日出荷から7日以内出荷
なめらかな縫い心地
用途パッチワーク・キルト糸長さ(m)50番手50混率(%)ポリエステル100