カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)

「fk0120」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(63件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
    商品構成単品
  • Deepcool デジタルパネル搭載デュアルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOL

    Deepcool デジタルパネル搭載デュアルタワー型空冷CPUクーラー

    DEEPCOOL
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    7日以内出荷
    ・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ。・「AK620 DIGITAL WH」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化。・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上。・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載。・90℃以上になると警告表示が点滅。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載。・最新の「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上。・120mm静音FDBファン「FK120」2基搭載。・冷却フィンを高密度に配置したデュアルタワーヒートシンク。・6本の6mm径銅製ヒートパイプと純銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達。・シンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・3年保証。・カラー:ホワイト。・本体寸法:129×138×161mm
    寸法(mm)129×138×161【ヒートパイプ】Φ6×6pcs【ファン】120×120×25質量(g)1400品名AK620 DIGITAL SE WH消費電力(W)【ファン】1.44ベアリング【ファン】Fluid Dynamic Bearing定格電流(A)【ファン】0.12±10%型番R-AK620-WHADMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦28(A)、総合:≦31(A)風量【ファン】68.99CFM回転数【ファン】500~1850RPM±10%コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】2【静圧】2.19mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
  • Deepcool デジタルパネル搭載・スタンダードライン空冷CPUクーラー DEEPCOOL

    Deepcool デジタルパネル搭載・スタンダードライン空冷CPUクーラー

    DEEPCOOL
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    7日以内出荷
    ・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ。・「AK400」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化。・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上。・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載。・90℃以上になると警告表示が点滅。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載。・PWM制御に対応する120mm静音FDBファン「FK120」搭載。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上。・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・独自のマトリックスフィンデザイン。・付属の専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・3年保証。・カラー:ブラック。・本体寸法:126×97×157mm
    寸法(mm)126×97×157【ヒートパイプ】Φ6×4pcs【ヒートシンク】120×60×152【ファン】120×120×25質量(g)812品名AK400 DIGITAL SE消費電力(W)【ファン】1.44【LED】1.75ベアリング【ファン】流体動圧軸受定格電流(A)【ファン】0.12±10%型番R-AK400-BKADMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦28(A)風量【ファン】68.99CFM回転数【ファン】500~1850RPM±10%LEDアドレス指定可能な RGB LEDコネクタ【LED】3-pin (+5V-D-G)9-pin USB 2.0【ファン】4-pin PWMファン【数量】1【静圧】2.19mmAqRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC
  • パッキンセット(給油ノズル用-1個・本体口金用-1個・エアー調整ネジ用-1個) Meltec(大自工業)

    パッキンセット(給油ノズル用-1個・本体口金用-1個・エアー調整ネジ用-1個)

    Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FK-10・FK-20・FS-110・FS-120共用、パッキンセット。セット内容。 給油ノズル用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個
    用途ガソリン携行缶 部材適合FK-10、20A、SK-674、675材質ゴム質量(g)25危険物の類別非危険物
  • キャップ Meltec(大自工業)

    キャップ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
    用途FK-10・FK-20・FS-110・FS-120共用、キャップ。材質アルミダイキャスト質量(g)60内径×高さH(Φmm×mm)54Φ×25危険物の類別非危険物
  • テールレンズ(トラック) CGC(千代田)

    テールレンズ(トラック)

    CGC(千代田)(12件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアー調整ネジ Meltec(大自工業)

    エアー調整ネジ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
    用途ガソリン携行缶 部材危険物の類別非危険物
  • これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
    用途TOTOの混合栓用シャワーホースのホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅色ホワイト取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
  • 丸型ルーバー LPN 河村電器産業

    丸型ルーバー LPN

    河村電器産業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    材質(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂質量(kg)0.5適合板厚(mm)1.2~3.2
  • 【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m TOSHIBA 東芝 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m TOSHIBA 東芝 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

    メディアカバーマーケット
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    4日以内出荷
    。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【TOSHIBA/東芝】。★ポータブル/外付けHDD。HDTB105JK3AA。HDTB105QK3AA。HDTB107JK3AA。HDTB110JK3AA。HDTB110QK3AA。HDTB115JK3BA。HDTB120QK3CA。HDTB405FK3AA-D。HDTB410FK3AA-D。HDTB420FK3AA-D。HDTB440FK3CA-D。HDTC605JK3A1。HDTC605JW3A1。HDTC607JS3A1。HDTC610JK3A1。HDTC610JS3A1。HDTC610JW3A1。HDTC615JK3B1。HDTC615JW3B1。HDTR110JK3AA。HDTR115JK3BA。HDTR610JK3AA。HDTR615JK3BA。HD-EA10TK。HD-EA10TW。HD-EA20TK。HD-EA20TW。HD-EB10TK。HD-EB10TW。HD-EB20TK。HD-EB20TW。HD-EB30TK。HD-EB30TW。HD-ED10TK。HD-ED20TK。HD-ED30TK。HD-ED40TK。HD-ED50TK。HD-ED-B10TK。HD-ED-B20TK。HD-ED-B30TK。HD-EF10TK。HD-EF10TKB。HD-EF10TW。HD-EF10TWB。HD-EF20TK。HD-EF20TKB。HD-EF20TW。HD-EF20TWB。HD-EF30TK。HD-EF30TKB。HD-EF30TW。HD-EF30TWB。HD-EH10TK。HD-EH10TW。HD-EH20TK。HD-EH20TW。HD-EH30TK。HD-EH30TW。HD-EH40TK。HD-EH50TK。HD-EH60TK。HD-MA10TS。HD-MA10TY。HD-MA20TS。HD-MA20TY。HD-MA30TS。HD-MA30TY。HD-MB10TS。HD-MB10TY。HD-MB20TS。HD-MB20TY。HD-MB30TS。HD-MB30TY。HD-AA10TK。HD-AA10TW。HD-AA20TK。HD-AA20TW。HD-AA50GK。HD-AA50GW。HD-AB10TK。HD-AB10TW。HD-AB20TK。HD-AB20TW。HD-AB50GK。HD-AB50GW。HD-AC10TK。HD-AC10TW。HD-AC20TK。HD-AC20TW。HD-AC30T。HD-AC30TK。HD-AC30TW。HD-AC50GK。HD-AC50GW。HD-PB10TK。HD-PB10TS。HD-PB10TW。HD-PB15TK。HD-PB15TW。HD-PB50GK。HD-PB50GS。HD-PB50GW。HD-PB75GK。HD-PB75GS。HD-PD10TB。HD-PD10TK。HD-PD10TR。HD-PD10TS。HD-PD10TW。HD-PD20TB。HD-PD20TK。HD-PD20TR。HD-PD20TS。HD-PD20TW。HD-PD50GK。HD-PD50GS。HD-PD50GW。HD-PE10TB。HD-PE10TG。HD-PE10TK。HD-PE10TR。HD-PE10TW。HD-PE20TB。HD-PE20TG。HD-PE20TK。HD-PE20TR。HD-PE20TW。HD-PE30TG。HD-PE30TK。HD-PE30TW。HD-PE50GG。HD-PE50GK。HD-PE50GR。HD-PE50GW。HD-PF10TB。HD-PF10TG。HD-PF10TK。HD-PF10TR。HD-PF10TW。HD-PF20TB。HD-PF20TG。HD-PF20TK。HD-PF20TR。HD-PF20TW。HD-PF30TK。HD-PF30TW。HD-PF50GK。HD-PF50GW。HD-QB10TK。HD-QB20TK。HD-QB30TK。HD-SA50GK。HD-SA50GS。HD-SB10TK。HD-SB10TS。HD-SB50GK。HD-SB50GS。など。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
  • 角型ルーバー LKN 河村電器産業

    角型ルーバー LKN

    河村電器産業
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5材質(本体)PS樹脂適合板厚(mm)t1.2~3.2材質(カバー)AES樹脂
  • フード付丸型ルーバー LPF 河村電器産業

    フード付丸型ルーバー LPF

    河村電器産業
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
    セット内容ルーバー、フード各2個材質(フード・カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂質量(kg)1適合板厚(mm)1.2~3.2
  • フード付角型ルーバー LKF 河村電器産業

    フード付角型ルーバー LKF

    河村電器産業
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    4日以内出荷
    セット内容ルーバー、フード各2個材質(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂質量(kg)1適合板厚(mm)1.2~3.2寸法D(mm)21
  • 丸形ルーバー・難燃性 PS製 内外電機

    丸形ルーバー・難燃性 PS製

    内外電機
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    4日以内出荷
    盤内の放熱にご利用下さい。
    材質AES寸法A(mm)120寸法D(mm)110~113寸法B(mm)110寸法C(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランク120 LIVRE(リブレ)

    クランク120

    LIVRE(リブレ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    8日以内出荷
    120mmの長さが生み出す 圧倒的なトルク 120mmの強靭なプレートに EF30 ノブを組み合わせ、 センターロック方式でハンドルを正確に中心部分で固定。 ただ、長いハンドルではなく、進化を真価にしたハンドルです。
    用途カスタムパーツ
  • 一体型階段灯20形低光束60分Nミドル Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯20形低光束60分Nミドル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    32日以内出荷
    【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、長時間定格型(60分間タイプ)。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-016。【交換常用光ユニット】FK98512J。【交換電池】FK850。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合リニューアルプレート】FK12000(別売)。配光番号:K0185271/K0185272
    材質【本体】鋼板(白色塗装)、【レンズ】ガラス、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)902質量(kg)3高さ(mm)160電圧(V)100~242消費電力(W)15.2光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵色温度(K)5000安定器ひと(電波)センサ付エネルギー消費効率(Lm/W)105.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)1600光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)78演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-016エコロジー商品省エネ