カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み

「fk02788c」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED誘導灯用壁直付L型金具(B級用) Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯用壁直付L型金具(B級用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
    付属品FK91221A仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型型片面型高さ(mm)241タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CM111-3377明るさ(表示面)10cd以上出しろ(mm)48電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)
    付属品FK91221A仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CL111-3379明るさ(表示面)20cd以上出しろ(mm)48電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    ¥39,700税込¥43,670
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。注)両面型は壁直付できません。
    仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)4.1電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.079サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL221-3623エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    ¥35,600税込¥39,160
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。
    仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.7電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.055サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL111-3211エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    ¥23,100税込¥25,410
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3209エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    ¥22,500税込¥24,750
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)両面型は壁直付できません。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.3電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:K91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.048サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM221-3620エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ