カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 電気材料(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 安全標識(8)
  • 切削工具(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 制御機器(6)
  • 物流用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fk125」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHD

    ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付

    KHD(26件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード 弥栄電線

    VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード

    弥栄電線(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1巻(100m)
    当日出荷
    300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。
    規格/略称VCTFK標準条長(m)100適合規格JIS C3306定格電圧(V)300芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
  • アルミ製口金 TRUSCO

    アルミ製口金

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(2個)
    当日出荷
    工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
    用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル
  • のぞき見防止 プライバシーフィルター 11.6インチ~23.8インチ タッチパネル対応 抗菌 ブルーライトカット 帯電防止仕様 エレコム

    のぞき見防止 プライバシーフィルター 11.6インチ~23.8インチ タッチパネル対応 抗菌 ブルーライトカット 帯電防止仕様

    エレコム(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。
    用途移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q)。透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。※硬度3Hは実力値。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減しますので、画面の見やすさを向上します。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)。お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)可視光線透過率(%)約75表面硬度3H紫外線遮断率(%)99.9
  • FKワイヤーフレキ_125Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_125Φx10m

    フカガワ
    7,598税込8,358
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)125
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    富士電線工業(12件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    当日出荷
    ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。
    用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。規格/略称VCTFK全長(m)100(絶縁体)黒、白種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1定格温度(℃)60
  • 強粘ステッカー ヘルメット着用 1袋 2ラベル入 KFKシリーズ KALBAS

    強粘ステッカー ヘルメット着用 1袋 2ラベル入 KFKシリーズ

    KALBAS
    1,998税込2,198
    1袋(2ラベル)
    当日出荷から7日以内出荷
    ヘルメット着用を促す標識 強粘サインステッカーです。
  • コネクタ 未来工業

    コネクタ

    未来工業
    7,698税込8,468
    1個
    翌日出荷
    ミラレックスとボックス類との結合に使用します。 ビス締め方式ですから確実に止められます。(サイズ125・150はワンタッチタイプです。) Oリング付です。
  • SプレートブラケットS-H2キット SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットS-H2キット

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1セット
    当日出荷
    セット内容SプレートブラケットS-H2×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×2、STナットS(M6)×2材質SUS304質量(g)29.6
  • グレステン カービングフォーク グレスデン

    グレステン カービングフォーク

    グレスデン
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)300
  • トラフレキ用 コネクタ 未来工業

    トラフレキ用 コネクタ

    未来工業
    939税込1,033
    1個
    翌日出荷
    壁、プールボックス、コンクリートトラフ等へトラフレキを取り付ける場合に使用します。
  • 小判コード オーム電機

    小判コード

    オーム電機
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類産業機械用ケーブル
  • 強粘ステッカー 安全帯着用 1袋 KALBAS

    強粘ステッカー 安全帯着用 1袋

    KALBAS
    1,998税込2,198
    1袋(2ラベル)
    当日出荷から7日以内出荷
    安全帯着用を促す標識 強粘サインステッカーです。
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    エスネット(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFKRoHS指令(10物質対応)対応
  • これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん KVK用シャワーホース 交換用

    GAONA(ガオナ)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    KVK混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
    用途KVKの混合栓用シャワーホースのシルバーです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅シルバー取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:M22×2
  • パワーホイストマン 象印チェンブロック

    パワーホイストマン

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1個
    翌日出荷
    専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ・巻下げ作業が手軽に行えます。 ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。
    チェーン長(m)(ロードチェーン)5
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    4,930税込5,423
    1パック(5本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄。
  • 86.0x7.9mm   クイックリング(ステンレス製) エスコ

    86.0x7.9mm クイックリング(ステンレス製)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    産業機器や船舶で使用可能
    材質SUS316線径(Φmm)7.9使用荷重(kg)657内形寸法(mm)86×37口の開き(mm)16.7
  • 1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル HSS エスコ

    1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル HSS

    エスコ
    10,100税込11,110
    1セット
    翌日出荷
    仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87,94,101mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,117,125,133,142,151mm●先端角:118°●シンニング付
  • 125A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ

    125A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • M24/呼28/125mm Tスロットボルト エスコ

    M24/呼28/125mm Tスロットボルト

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FK-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)18寸法B(mm)85寸法C(mm)44適合ねじM24適合T溝幅(mm)28
  • 分溜フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)

    分溜フラスコ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    規格-125はエングラーフラスコJIS K2804準拠製品です。
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • 水用高性能フィルターOMFフィルタ 忍足研究所(OSHITARI)

    水用高性能フィルターOMFフィルタ

    忍足研究所(OSHITARI)
    28,980税込31,878
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    付着したチップが剥離しやすいろ材と独特なろ紙折り構造により、長寿命で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
    用途金型加工に。仕様内ろ紙:無圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa)最大使用圧力(MPa)0.25
  • ベッドネームホルダー(スナップ式) エスティーメディカル

    ベッドネームホルダー(スナップ式)

    エスティーメディカル
    539税込593
    1個
    9日以内出荷
    ヨコ型の救護標識を採用したベッドネームホルダー。
    寸法(mm)179×97ホワイトタイプスナップ式松吉医科器械コード20-5224-00
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード KHD

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    KHD
    24,980税込27,478
    1巻(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性に優れています。
    用途家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。規格/略称VCTFKシース色全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強粘ステッカー 防火扉 1袋 2ラベル入 KFKシリーズ KALBAS

    強粘ステッカー 防火扉 1袋 2ラベル入 KFKシリーズ

    KALBAS
    1,998税込2,198
    1袋(2ラベル)
    7日以内出荷
    防火扉の案内標識 強粘サインステッカーです。
  • 強粘ステッカー 消火器置場 ここに物を置かないでください 1袋 2ラベル入 KFKシリーズ KALBAS

    強粘ステッカー 消火器置場 ここに物を置かないでください 1袋 2ラベル入 KFKシリーズ

    KALBAS
    1,998税込2,198
    1袋(2ラベル)
    7日以内出荷
    消火器置場 ここに物を置かないでください 禁止事項を伝える強粘サインステッカーです。
  • 強粘ステッカー 消火器 下 1袋 2ラベル入 KFKシリーズ KALBAS

    強粘ステッカー 消火器 下 1袋 2ラベル入 KFKシリーズ

    KALBAS
    1,998税込2,198
    1袋(2ラベル)
    7日以内出荷
    消火器 下の案内標識 強粘サインステッカーです。
  • 強粘ステッカー 防火扉 ここに物を置かないでください 1袋 2ラベル入 KFKシリーズ KALBAS

    強粘ステッカー 防火扉 ここに物を置かないでください 1袋 2ラベル入 KFKシリーズ

    KALBAS
    1,998税込2,198
    1袋(2ラベル)
    7日以内出荷
    防火扉 ここに物を置かないでください 禁止事項を伝える強粘サインステッカーです。
  • ホース4 1FK-12579-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース4 1FK-12579-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
  • 水用高性能フィルターOMFフィルタ 忍足研究所(OSHITARI)

    水用高性能フィルターOMFフィルタ

    忍足研究所(OSHITARI)
    31,880税込35,068
    1箱(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    独特なろ紙折りを用いた長寿命構造で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
    用途金型加工に。仕様内ろ紙:無圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa)最大使用圧力(MPa)0.25
  • 強粘ステッカー 安全第一 1袋 KFKシリーズ KALBAS

    強粘ステッカー 安全第一 1袋 KFKシリーズ

    KALBAS
    1,998税込2,198
    1袋(2ラベル)
    7日以内出荷
  • ホース 3 1FK-12578-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース 3 1FK-12578-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
  • ホース 1 1FK-12576-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース 1 1FK-12576-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
  • 水用高性能フィルターOMFフィルタ 忍足研究所(OSHITARI)

    水用高性能フィルターOMFフィルタ

    忍足研究所(OSHITARI)
    29,980税込32,978
    1箱(2個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    独特なろ紙折りを用いた長寿命構造で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
    用途金型加工に。仕様内ろ紙:無寸法(mm)300外径(Φmm)340圧力(kg/cm2)内圧(0.22MPa)
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    カワイ電線
    18,980税込20,878
    1巻(100m)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    「小判型」で柔軟性にすぐれ、配線の仕上がりもスマートになります。
    用途主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。規格/略称VCTFK長さ(m)【1条の標準】100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上リード線芯数2
  • ホース 2 1FK-12577-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース 2 1FK-12577-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • パイプ バイパス 1FK-12566-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ バイパス 1FK-12566-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷