カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「fk20090」の検索結果

LED誘導灯 標示灯パネル
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷材質パネル/アクリル(ホワイト)文字色ブラック適合器具FA20380、FA20390電球の種類LED
片丸キー(フリーレングス)S45C/20
セイキ製作所¥2,219税込¥2,4411個5日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)65~75高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)20高さh(mm)12面取c(mm)0.60~0.80