カテゴリ

  • 自動車純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(1)

「fk2401」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
梨地リボン付巾着袋(マチ付) カクケイ梨地リボン付巾着袋(マチ付)カクケイ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(20枚)
当日出荷から10日以内出荷
リボンの両端を引っ張るだけで簡単にラッピングができます。 梨地とLDPEの二重袋になっています。
ハンガーサイレンサー (RF) MAZDA(マツダ)ハンガーサイレンサー (RF)MAZDA(マツダ)(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(親器・受信器) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(親器・受信器)Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下消費電力(W)0.3 (待機時)定格AC100 V(50 Hz/60 Hz) 2 A温度上昇端子部: 45 ℃以下、開閉接触部: 60 ℃以下、表面操作部: 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(双方向サイリスタ)及び銀合金-銀合金 突合わせ接触ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉【2 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 20 回/分】連続 10,000 回【3 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 6 回/分~10 回/分】連続 100 回【2 A 100 V~105 V 白熱電球負荷 2 秒間点灯,20 秒間以上消灯】連続 100 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
モンステラ4本組 MAGIQ(東京堂)モンステラ4本組MAGIQ(東京堂)
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、として。葉(cm)30
ブラケットメインサイレンサー (RF) MAZDA(マツダ)ブラケットメインサイレンサー (RF)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (RFK2) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (RFK2)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷