カテゴリ
- 作業服(20)
- 空調・照明・電設資材(6)
- バイク純正部品(2)
絞り込み
「fk716」の検索結果

誘導灯・非常用照明器具用 畜電池
Panasonic(パナソニック)(31件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から33日以内出荷誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
胸当てエプロン FK7168
ボンマックス¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から6日以内出荷仕様両脇アウトポケット種別胸当てエプロン混率(%)ポリエステル100機能制電素材丈(cm)(前中心)85身幅(cm)62生地ツイル
ソムリエエプロン FK7169
ボンマックス(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から12日以内出荷仕様両脇アウトポケット、ポケット脇側にマチ付き種別ソムリエエプロン混率(%)ポリエステル100機能制電素材丈(cm)(前中心)80身幅(cm)95生地ツイル
バッククロス胸当てエプロン FK7163
ボンマックス¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷から7日以内出荷ループを斜めにすることで紐を綺麗に通せます。 紐のクロス部分にループを付けズレを防止しています。 右側ポケットにはペン挿し用の小さなポケット付き。 左胸にはペン差しポケットとネームプレート用のループ付き。仕様両脇アウトポケット、右側のみアウトポケットの内側にペン差しポケット付き、左胸ペン差しポケット、ネーム挿しループ付き種別エプロン混率(%)ポリエステル100機能制電素材、退色防止丈(cm)(前中心)88身幅(cm)80生地ツイル
H型胸当てエプロン FK7164
ボンマックス(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷から5日以内出荷右側ポケットにはペン挿し用の小さなポケット付き。 左胸にはペン差しポケットとネームプレート用のループ付き。 背中の紐はH型。ボタンの留め方で3サイズに対応可能。仕様両脇アウトポケット、右側のみアウトポケットの内側にペン差しポケット付き、左胸ペン差しポケット、ネーム挿しループ付き種別エプロン混率(%)ポリエステル100機能制電素材、退色防止生地ツイル
ショートエプロン FK7167
ボンマックス¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷仕様両脇アウトポケット、ポケット脇側にマチ付き種別ショートエプロン混率(%)ポリエステル100機能制電素材、退色防止丈(cm)(前中心)40身幅(cm)105生地ツイル
FACEMIX バッククロス胸当てエプロン FK7163
ボンマックス¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷仕様両脇アウトポケット・右側のみアウトポケットの内側にペン挿しポケット付き・左胸ペン挿しポケット・ネーム挿しループ付き種別エプロン色ワイン混率(%)ポリエステル100アズワン品番64-4111-67身幅(cm)80生地ツイル色番23前中心丈(cm)88
サロンエプロン(ストライプ) FK7162
ボンマックス¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷広めのマチ付きポケットは伝票などの収納に便利。仕様両脇アウトポケット、ポケット脇側にマチ付き種別エプロン混率(%)ポリエステル80、綿20丈(cm)(前中心)55身幅(cm)105生地ツイル
FACEMIX ミドルエプロン FK7166
ボンマックス¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷仕様両脇アウトポケット・ポケット脇側にマチ付き種別エプロン色ワイン混率(%)ポリエステル100アズワン品番64-4112-04身幅(cm)105生地ツイル色番23前中心丈(cm)55
FACEMIX ショートエプロン FK7167
ボンマックス¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷仕様両脇アウトポケット・ポケット脇側にマチ付き種別エプロン色ワイン混率(%)ポリエステル100アズワン品番64-4112-13身幅(cm)105生地ツイル色番23前中心丈(cm)40
サロンエプロン FK7160
ボンマックス¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷から6日以内出荷エプロンを着たままでもスリットからパンツのポケットにアクセス可能。 フロントには大容量のポケットあり。使いやすさに配慮しニ分割しました。 ハンディターミナルのコードや鍵などを通し、落下防止に役立つループ付き。 ハンディターミナルの厚みを考慮したマチ付きのポケット。 かがんだ際に落下しないように後ろに配置。 共地ループを大きめに付け、紐を通したり、サイズ調整もスムーズに。 左胸にはペンなどの収納に活躍する長めのポケットを取り付けています。仕様両脇スリット、後ろ右脇ループ付き、後ろ右脇マチ付きポケット種別エプロン混率(%)ポリエステル100丈(cm)(前中心)66身幅(cm)89生地帆布
ミドルエプロン FK7166
ボンマックス¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷仕様両脇アウトポケット、ポケット脇側にマチ付き種別ミドルエプロン混率(%)ポリエステル100機能制電素材、退色防止丈(cm)(前中心)55身幅(cm)105生地ツイル
FACEMIX H型胸当てエプロン FK7164
ボンマックス¥2,898税込¥3,1881枚4日以内出荷仕様両脇アウトポケット・右側のみアウトポケットの内側にペン挿しポケット付き・左胸ペン挿しポケット・ネーム挿しループ付き種別エプロン色ワイン混率(%)ポリエステル100生地ツイル色番23
ソムリエエプロン FK7165
ボンマックス¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷仕様両脇アウトポケット、ポケット脇側にマチ付き種別ソムリエエプロン混率(%)ポリエステル100機能制電素材、退色防止丈(cm)(前中心)72身幅(cm)105生地ツイル
バッククロス胸当てエプロン(ストライプ) FK7161
ボンマックス¥4,398~税込¥4,838~1枚4日以内出荷左胸にはペンをすっきり収納できるポケットをデザインしています。 フロントには大容量のポケットあり。 使いやすさに配慮しニ分割しました。 バック紐のぼたんを身頃の穴に留めることで簡単にサイズ調節ができます。仕様左胸ペン差しポケット、サイズ調節可能種別エプロン混率(%)ポリエステル80、綿20丈(cm)(前中心)89身幅(cm)80生地ツイル
バッククロス胸当てエプロン
FACEMIX¥2,598税込¥2,8581枚5日以内出荷漂白剤による退色を防止するフェードガードClエプロンサイズF混率(%)ポリエステル100(ツイル)機能静電気防止、退色防止身幅(cm)80前中心丈(cm)88
FACEMIX ソムリエエプロン FK7165
ボンマックス¥2,398税込¥2,6381枚欠品中仕様両脇アウトポケット・ポケット脇側にマチ付き種別エプロン色ワイン混率(%)ポリエステル100アズワン品番64-4111-94身幅(cm)105生地ツイル色番23前中心丈(cm)72
LDL40X1非常灯富士型防水3800
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK41554(ステンレス)、適合ガード:FK41534(鋼材)、水平天井取付専用長さ(mm)1250幅(mm)120材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)3.9高さ(mm)114電圧(V)100~242消費電力(W)37色温度(K)5000電池ニッケル水素蓄電池蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/29/38-K点灯(1900Lm)、常時・LDL40S・N/29/38-K点灯エネルギー消費効率(Lm/W)100.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)Ra84防水保護等級IP23 防湿定格光束(Lm)3720
LDL40X2非常灯富士型防水2500
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK42553(ステンレス)、適合ガード:FK42533(鋼材)、水平天井取付専用長さ(mm)1250幅(mm)200材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)4.4高さ(mm)99電圧(V)100~242消費電力(W)45色温度(K)5000電池ニッケル水素蓄電池蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(1400Lm)、常時・LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯エネルギー消費効率(Lm/W)107.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)Ra84防水保護等級IP23 防湿定格光束(Lm)4850
LDL40X1非常灯富士型防水2500
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK41554(ステンレス)、適合ガード:FK41534(鋼材)、水平天井取付専用長さ(mm)1250幅(mm)120材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)3.7高さ(mm)114電圧(V)100~242消費電力(W)26色温度(K)5000電池ニッケル水素蓄電池蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/19/25-K点灯(1400Lm)、常時・LDL40S・N/19/25-K点灯エネルギー消費効率(Lm/W)94.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)Ra84防水保護等級IP23 防湿定格光束(Lm)2450
LDL40X2非常灯富士型防水3800
Panasonic(パナソニック)¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK42553(ステンレス)、適合ガード:FK42533(鋼材)、水平天井取付専用長さ(mm)1250幅(mm)200材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)4.8高さ(mm)99電圧(V)100~242消費電力(W)66色温度(K)5000電池ニッケル水素蓄電池蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯(1900Lm)、常時・LDL40S・N/29/38-K 2灯点灯エネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)Ra84防水保護等級IP23 防湿定格光束(Lm)7370
LDL40×1階段壁直防水30分3800
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)幅(mm)1306質量(kg)7.5高さ(mm)170取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)37スイッチ点検スイッチ付グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源非常時LDL40S・N/29/38-点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38-点灯ランプLDL40S・N/29/38-K色温度(K)5000電池FK716防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)81光源寿命40000時間(光束維持率85%)梱包内容ランプ同梱包蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)3000トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵認定番号3AE-1059モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)115演色指数(Ra)Ra84非常灯評定番号LALD-002材質(反射板)鋼板(ホワイト)エコロジー商品省エネ