カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 医療(1)
絞り込み
「fk747」の検索結果

誘導灯・非常用照明器具用 畜電池
Panasonic(パナソニック)(31件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から33日以内出荷誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
骨鋭匙 幅11.5mm FKシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥46,980税込¥51,6781本24日以内出荷から93日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
フレックスダクト用カッター
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781丁4日以内出荷ハサミとワイヤーカッターの機能を一つにした専用工具です。仕様ワイヤーカッター、ロック機能付き寸法(mm)311質量(g)369刃渡り(mm)111
専用ケース
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷サッと取り出せ、サッと収納できる、便利で安全な専用ケース。 ダクトの取り付け作業がますます速く進みます。仕様固定バンド、先端補強、ベルトループ付き材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)343幅(mm)75質量(g)30.3