カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「fk75n」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED部品角度可変金具 東芝ライテック

    LED部品角度可変金具

    東芝ライテック
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    付属品取付ねじ材質ステンレス質量(kg)0.24
  • LED防犯灯 壁付器具 岩崎電気

    LED防犯灯 壁付器具

    岩崎電気(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途防犯照明材質ステンレス質量(g)240ピッチ(mm)70(タテ)適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882Bエコロジー商品省エネ
  • LED小形街路灯 取付金具 東芝ライテック

    LED小形街路灯 取付金具

    東芝ライテック
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    付属品取付ねじ材質ステンレス
  • 7VA昼白色センサ有防犯灯 耐塩形 東芝ライテック

    7VA昼白色センサ有防犯灯 耐塩形

    東芝ライテック
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    新7VA:消費電力6.3W(電気料金区分10VA)で設置間隔19m(クラスB+)を実現。
    定格電圧(V)AC100質量(kg)0.65保護等級IP44光源寿命60000時間グリーン購入法適合
  • 7VA昼白色センサ無LED防犯灯 東芝ライテック

    7VA昼白色センサ無LED防犯灯

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)6.3定格電圧(V)AC100仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m材質アルミダイカスト質量(kg)0.65タイプ耐塩形使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000加工ポリエステル粉体塗装平均演色評価数(Ra)70仕上マイルドホワイト保護等級IP44グローブ種別アクリル・ 透明つや消し仕上げ光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.6光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07光束(Lm)710色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(コモンモード)
  • LED防犯灯 自動点滅器内蔵 アイリスオーヤマ

    LED防犯灯 自動点滅器内蔵

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    仕様自動点滅器内蔵周波数(Hz)50/60共用電源(V)100~242平均演色評価数(Ra)75保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000
  • LED防犯灯 Uボルト取付金具 東芝ライテック

    LED防犯灯 Uボルト取付金具

    東芝ライテック
    939税込1,033
    1枚ほか
    8日以内出荷
  • 20VA昼白センサ無LED防犯灯 東芝ライテック

    20VA昼白センサ無LED防犯灯

    東芝ライテック
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵幅(mm)器具:114材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)付加機能照度センサー入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V)光色昼白色調光方式調光不可グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz定格光束(Lm)2450耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 9VA昼白色センサ無LED防犯灯 東芝ライテック

    9VA昼白色センサ無LED防犯灯

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)8.9定格電圧(V)AC100仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:9.4VA、クラスA:17m、クラスB+:28m、クラスB:31m材質アルミダイカスト質量(kg)0.65タイプ耐塩形使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000加工下地塗装+ポリエステル粉体塗装平均演色評価数(Ra)70仕上マイルドホワイト保護等級IP44グローブ種別アクリル・ 透明光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.3光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.094光束(Lm)1080色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(コモンモード)
  • LED防犯灯10VA明るさセンサなし Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯10VA明るさセンサなし

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:無し保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • 9VA昼白色センサ有防犯灯 東芝ライテック

    9VA昼白色センサ有防犯灯

    東芝ライテック
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9.2仕様電源ユニット・照度センサー内蔵材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル質量(kg)0.65本体:マイルドホワイト、グローブ:透明使用温度範囲(℃)-20~35平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)117.3塗装本体:ポリエステル粉体塗装、耐塩形本体:下地塗装+ポリエステル粉体塗装入力電流(A)0.096光束(Lm)器具:1080LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(耐雷・コモンモード)グリーン購入法適合
  • 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機

    鋼板製キャスター 固定(K)金具付

    岡本工機
    599税込659
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • だるまるくん用フタ リングスター

    だるまるくん用フタ

    リングスター(5件のレビュー)
    109税込120
    1パック(2枚)
    当日出荷
    だるまるくん専用のフタ
    セット内容2枚種別フタ材質コーポリマー樹脂クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面取付金具 Panasonic(パナソニック)

    壁面取付金具

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.15タイプ角度固定型本体ステンレス
  • LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)

    LED防犯灯

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
    種別器具:LED一体型幅(mm)120寸法(mm)出:363質量(kg)1.2オフホワイト高さ(mm)241材質(本体)樹脂タイプ高効率タイプ使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)8.8保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5設置方式器具設置間隔:クラスB・B+光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)10入力電流(A)0.091明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1290取付面位置壁・ポール取付兼用エコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯20VA Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯20VA

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44色温度(K)3000光源色電球色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • ED防犯灯20VA Panasonic(パナソニック)

    ED防犯灯20VA

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44色温度(K)5500光源色昼白色・明光色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102光束(Lm)2240RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kV
  • LED防犯灯 簡易取付器具 岩崎電気

    LED防犯灯 簡易取付器具

    岩崎電気
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    用途防犯照明材質ステンレス質量(g)160適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882Bエコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯10VA明るさセンサあり

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:内蔵保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • 引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(63件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
    商品構成単品
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 蛍光ランプ20W相当 岩崎電気

    LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 蛍光ランプ20W相当

    岩崎電気
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)6定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80仕上アイボリー周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)176.6光束(Lm)1060口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FK32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FK32N

    ParkerTAIYO
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FK25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FK25N

    ParkerTAIYO
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FK40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FK40N

    ParkerTAIYO
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FK20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FK20N

    ParkerTAIYO
    9,598税込10,558
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3