カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 洗剤・除去剤(2)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- ヘルスケア(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fka0330152」の検索結果

加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷メーカー純正の除菌ユニットです。対応商品F-VX30E4-W,FE-KLE03-A,FE-KXF15-W,FE-KLF03-A,FE-KFE10-W,FE-KLC03-G,F-VDC30-A,F-VXC30-S,FE-KLG03-A,FE-KLE03-P,FE-KLD03,FE-03TLD,FE-KLC03-A,F-VXC30-W,FE-KLF03-P,FE-KFE15-W,FE-KLG03-P
パナソニック/加湿フィルター/FE-ZEE10
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷パナソニック加湿器FE-KXF15、KFE10、FE-KFE15用の交換用加湿フィルターです。交換目安10年(約120ヶ月)アズワン品番65-0340-88
取替用フィルター
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(2枚)当日出荷細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ 樹脂製 2枚入り用途台所
Panasonic コンデンサ 33μF, ,10V dc, EEEFKA330UAR
Panasonic(パナソニック)¥399税込¥4391袋(5個)7日以内出荷仕様FK高温リフローシリーズ. パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105 ℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)10dcシリーズFK SMD寿命2000h静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
加湿器
Panasonic(パナソニック)¥59,900税込¥65,8901台欠品中水イオン「nanoe」搭載 フュージョン加湿フィルター10年交換不要 DCモーター搭載仕様現在湿度の目安/LED5段階表示、タンクハンドル/一体成型、加湿フィルター/防カビ・抗菌加工なし(押し洗いで対応)、水槽トレイ/水槽内イオン除菌ユニット、吸込フィルター/スーパーアレルバスター&カテキン&バイオ除菌色ホワイトタンク容量(L)約4.5×2個コード長さ(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)強:47/47、中:18/18、弱:12/12イオンナノイーイオン機能チャイルドロック、転倒スイッチ(基板内蔵型)質量(空タンク時)(kg)約9.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×410フィルターサイズ(mm)外径:158、長さ:385適合床面積【木造和室】50Hz/強:42m2(25畳)、60Hz/強:42m2(25畳)、【プレハブ洋室】50Hz/強:69m2(42畳)、60Hz/強:69m2(42畳)電気代の目安1時間当り(50/60Hz)/強:1円/1円、中:0.4円/0.4円、弱:0.3円/0.3円1ヵ月当り(50/60Hz)/強:248円/248円、中:95円/95円、弱:63円/63円連続加湿時間(時間)約6.0(室温20℃、湿度30%時)運転モード連続運転(弱、中、強)、センサー自動運転(おまかせ・のど肌)タイマー2・4時間(切タイマー)騒音値(dB)(50/60Hz)強:45/45、中:35/35、弱:29/29フィルター交換目安約10年(120ヵ月)待機電力(W)約0.3加湿量(mL/h)(室温20℃、湿度30%時)50Hz/強:1500、中:1000、弱:750、60Hz/強:1500、中:1000、弱:750
加湿器のお掃除タイム
UYEKI(3件のレビュー)¥499税込¥5491パック(30g×3個)当日出荷加湿器の水受けトレイにたまった白いカルキ汚れを洗浄できます。 カルキ汚れを洗浄し、加湿器を常にキレイに保てる加湿器専用洗剤です。成分クエン酸商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
加湿器の除菌タイム液体タイプ消臭Plus 500mL
UYEKI¥1,298税込¥1,4281個(500mL)当日出荷加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。成分液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
ループスタッキングチェア CM03-MY (張地:布)
サンケイ¥9,198~税込¥10,118~1脚ほか3日以内出荷から22日以内出荷ブラックフレームが特徴のループスタッキングチェア。幅(mm)515高さ(mm)765奥行(mm)535キャスターなし肘掛なし色(フレーム)ブラック座高(mm)435RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合スタッキング8脚まで可メモ台なし
加湿器の除菌タイム液体タイプ消臭Plus 1000mL
UYEKI(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(1000mL)当日出荷加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。成分液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
暮らしのクエン酸
ミヨシ石鹸(30件のレビュー)¥539税込¥5931個(330g)当日出荷酸性の働きで、がんこな汚れを分解・中和するクエン酸。 柑橘類から抽出する他、サツマイモ等のでんぷんを発酵・精製してつくられる安心素材です。 抗菌作用や、ものをきれいにする効果があり、お掃除やお洗濯に利用が広がっています。 せっけんや重曹と併せてお使いになるとさらに効果的です。用途ポットの湯あか落としに。 食器洗浄機の洗浄に。 シンク・水周りのお掃除に。 消臭に。 抗菌に。成分クエン酸液性酸性使用場所キッチンアズワン品番64-1220-95商品タイプ本体
Φ28外カラー(ハンドル式)
DANNO(ダンノ)¥979税込¥1,0771個5日以内出荷バーベルプレート止めは1個の価格です。用途/Φ28mm用。方式/ハンドル式。材質樹脂製質量(g)110径(Φmm)28用