カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「fkc-0005」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キッチン隙間収納ラック ロータイプ 食器棚 キャスター付き ジェイケイ・プラン

    キッチン隙間収納ラック ロータイプ 食器棚 キャスター付き

    ジェイケイ・プラン
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    収納物に合わせて高さ調節ができる可動棚付きの食器棚。 天板にもちょっと物を置いたりディスプレイしたりと、ちょうど良い高さです。 キッチンの隙間に設置すれば、それまでのデッドスペースを有効活用できます。 キャビネット スリム 4段 ロータイプ コンパクト 隙間ラック ワゴン
    外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×39.5×90材質[天板・前板]合成樹脂化粧合板(PVC)[本体]プリント紙化粧合板[ガラス]強化ガラス備考背面化粧有り・可動棚:3枚・キャスター4個(うち2個ストッパー付き)組立時間40分(目安)(お客様組立/大人2人)シリーズスマート隙間キッチン
  • Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 基板用端子台

    フエニックス・コンタクト
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Push in spring cage Terminal Block 3 way フエニックス・コンタクト

    Push in spring cage Terminal Block 3 way

    フエニックス・コンタクト
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:COMBICON FKC●Phoenix Contact CLASSIC COMBICON FKC 5.0 mm端子台プラグコネクタ. CLASSIC COMBICON 5.0 mmピッチFKC 2,5シリーズケーブル取り付け用プラグイン端子台コネクタは、 ねじなしプッシュインスプリング端子を備えています。 これらのCLASSIC COMBICON 5.0 mm FKC 2,5シリーズぶら下げ式プラグは、メスソケット、保持ラッチ、直径2 mmのテストピン又は直径2.3 mmのテストプラグ用のテスト接続2つを備え、基板端子台COMBICON MSTB 2,5シリーズで使用できます。 19105及び19106で始まる品番は、ねじによる取り付けフランジ付き(FKC 2,5 - STF) 19470及び19471で始まる品番は、ロッキングフランジ付き(FKC 2,5 - ST-RF) スクリュードライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-Sub バックシェエル FKC シリーズ 50 極 D シルバー FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル FKC シリーズ 50 極 D シルバー

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    FCT - D-Subフード。FCT製シールド付きD-Subフード製品です。特長:。812-6318かん合式フード、サイズ1 812-6315かん合式フード、サイズ2 812-6324かん合式フード、サイズ3 812-6321かん合式フード、サイズ4 812-6337かん合式フード、サイズ5 812-6447ストレート / ライトアングル出口、サイズ1 812-6440ストレート / ライトアングル出口、サイズ2 812-6444ストレート / ライトアングル出口、サイズ3
    仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FKC●コード番号:812-6305アズワン品番65-7602-19
  • Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】 テンパール工業

    Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】

    テンパール工業
    59,980税込65,978
    1個
    30日以内出荷
    種類配線用遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • 配線用遮断器高遮断容量タイプ テンパール工業

    配線用遮断器高遮断容量タイプ

    テンパール工業
    63,980税込70,378
    1個
    31日以内出荷
    配線用遮断器高遮断容量タイプ