カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(82)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 建築金物(12)
  • オフィス家具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 介護用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fkl」の検索結果

151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FKL.カード 美和ロック

    FKL.カード

    美和ロック(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    美和ロックオリジナルフォーマットのFeliCa対応カードです。
    対応フェリカ
  • 国旗ステッカー ドリームプロダクト

    国旗ステッカー

    ドリームプロダクト(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。
  • トロリー複車(スチール製) ヤボシ

    トロリー複車(スチール製)

    ヤボシ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のトロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)
    用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SPHC(軸受:オイルレスメタル)仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • フェルトペン 黒軸 太字 サクラクレパス

    フェルトペン 黒軸 太字

    サクラクレパス
    89税込98
    1本
    当日出荷
    タイプシングルエコマーク認定認定インク色インク水性顔料色(軸)商品タイプ使い切り本体線の太さ太字エコマーク認定番号18 112 041
  • エルボ FK継手(10K用) リケン

    エルボ FK継手(10K用)

    リケン
    539税込593
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
    用途消火配管形状エルボJIS規格JIS B 2301適合管SGP-VS
  • エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    359税込395
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
  • アルミ安全フェンスアンカーブラケット TRUSCO

    アルミ安全フェンスアンカーブラケット

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    安全柵専用アンカーブラケットです。
    用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。セット内容六角穴付ボルト、ナット(アンカーボルトは別売)材質スチール
  • かきかたフェルトペン太字 サクラクレパス

    かきかたフェルトペン太字

    サクラクレパス
    78税込86
    1本
    翌々日出荷
    とめ、はね、はらいの表現しやすい特殊チップを使用しています。
    幅(mm)45高さ(mm)200奥行(mm)14エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号18 112 041
  • 45° エルボ FK継手(10K用) リケン

    45° エルボ FK継手(10K用)

    リケン
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
    用途消火配管形状45°エルボJIS規格JIS B 2301適合管SGP-VS
  • FUL カンサツスルーペ 共栄プラスチック

    FUL カンサツスルーペ

    共栄プラスチック
    1,998税込2,198
    1セット(5枚)
    5日以内出荷
    ルーペの周りにシールをはって作れる!FUL カンサツスルーペ。小さな世界をのぞいてみよう!ルーペの周りにシールをはって、世界に1つだけのルーペを作ろう!。【カンサツスルーペとは?】。好きなシールを選んでルーペの周りに貼れば、できあがり!世界に1つだけのルーペ!。ワクワク!どんなルーペができるかな?自分の好きなシールでアレンジを楽しめます。大きく見える3倍率のルーペは、虫や植物の観察に、虫眼鏡デビューにもおすすめです。穴にヒモを通せば、お外で首からぶら下げて使えます。
    付属品シール仕様持ち手付き(穴あき)、裏面:全面マグネット材質紙、マグネット、PVC寸法(縦×横×厚さ)(mm)約95×80×1 (変形)
  • 樹脂枠気密型床下点検口(クッションフロアー用 CF用)450×450 吉川化成

    樹脂枠気密型床下点検口(クッションフロアー用 CF用)450×450

    吉川化成
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    樹脂製の床下点検口(気密タイプ、クッションフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手1個、ビスセット1式適合クッションフロア用(CF用)適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1)タイプ気密タイプ開口寸法(mm)450×450材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)466×466×高さ71
  • ファスライド(吊り鉄線継ぎ金具) ネグロス電工

    ファスライド(吊り鉄線継ぎ金具)

    ネグロス電工
    1,498税込1,648
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    金具の両端をつまむだけで、長さ調整ができます。微調整も簡単です。
    適合吊り鉄線:Φ3.1×Φ3.1表面処理ダクロタイズド塗装
  • エルボ FK継手(20K用) リケン

    エルボ FK継手(20K用)

    リケン
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状エルボ適合管STPG-VS
  • トロリー複車(ステンレス製) ヤボシ

    トロリー複車(ステンレス製)

    ヤボシ
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のSUS304ステンレス製のトロリー複車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SUS304ステンレス(軸受:オイルレスメタル(ステンレス製))仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • トロリー複車((POM))(スチール製) ヤボシ

    トロリー複車((POM))(スチール製)

    ヤボシ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)トロリー複車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)
    用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC/車:POMポリアセタール/軸受:オイルレスメタル耐荷重(kg)35(1個当り)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • 樹脂枠気密型床下点検口(クッションフロアー用 CF用) 吉川化成

    樹脂枠気密型床下点検口(クッションフロアー用 CF用)

    吉川化成
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    樹脂製の床下点検口(気密タイプ、クッションフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部仕様クッションフロア用(CF用)適合本体深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1)タイプ気密タイプ開口寸法(mm)606×606材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)622×622×高さ71
  • ダイヤルキーロッカー オフホワイト ノーブランド

    ダイヤルキーロッカー オフホワイト

    ノーブランド
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    材質スチールホワイト商品タイプ完成品
  • 45° エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    45° エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    619税込681
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
  • 45° エルボ FK継手(20K用) リケン

    45° エルボ FK継手(20K用)

    リケン
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状45°エルボ適合管STPG-VS
  • ルーズフランジ継手(鉄)  5K 築地製作所

    ルーズフランジ継手(鉄) 5K

    築地製作所
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • OAタップ SUS(エスユーエス)

    OAタップ

    SUS(エスユーエス)
    4,060税込4,466
    1個
    9日以内出荷
    材質定格15A,125V、ケーブル3m、接地2P変換アダプタ付質量(g)613
  • ルーズフランジ継手(SUS)5K 築地製作所

    ルーズフランジ継手(SUS)5K

    築地製作所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーズフランジ継手(鉄)10K 築地製作所

    ルーズフランジ継手(鉄)10K

    築地製作所
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高演DL250形Φ100拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL250形Φ100拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)18.7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)75エネルギー消費効率(Lm/W)94.3設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.196、(200V時):0.096、(242V時):0.082光束(Lm)1765トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
  • 高演DL200形Φ100拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL200形Φ100拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)75光束(Lm)1455トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • 高演DL250形Φ100拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL250形Φ100拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 樹脂枠気密型床下収納庫 薄型(クッションフロアー用 CF用) 吉川化成

    樹脂枠気密型床下収納庫 薄型(クッションフロアー用 CF用)

    吉川化成
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、クッションフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(薄型 高さ160mm)のセットです。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。 深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。 ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部仕様クッションフロア用(CF用)種別薄型/通気孔なし材質(本体)ポリプロピレンタイプ気密タイプ容量(L)35(35kg)本体寸法(mm)564×564×高さ160mm開口寸法(mm)606×606材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)622×622
  • ルーズフランジ継手(SUS)10K 築地製作所

    ルーズフランジ継手(SUS)10K

    築地製作所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高演DL250形Φ150拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL250形Φ150拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色設置方式浅型10HトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ
  • 高演DL150形Φ150拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL150形Φ150拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色設置方式浅型10HトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ
  • 高演DL100形Φ150拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL100形Φ150拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色設置方式浅型10HトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ
  • 樹脂枠気密型床下収納庫 浅型(クッションフロアー用 CF用) 吉川化成

    樹脂枠気密型床下収納庫 浅型(クッションフロアー用 CF用)

    吉川化成
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、クッションフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(浅型 高さ280mm)のセットです。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。 深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。 ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式仕様クッションフロア用(CF用)種別浅型/通気孔なし材質(本体)ポリプロピレンタイプ気密タイプ容量(L)70(70kg)本体寸法(mm)564×564×高さ280mm開口寸法(mm)606×606材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)622×622
  • 高演DL60形Φ100拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL60形Φ100拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)75設置方式浅型10H光束(Lm)435トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • 高演DL150形Φ100拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL150形Φ100拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 高演DL100形Φ100拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL100形Φ100拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)75光束(Lm)740トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • 樹脂枠気密型床下収納庫 深型(クッションフロアー用 CF用) 吉川化成

    樹脂枠気密型床下収納庫 深型(クッションフロアー用 CF用)

    吉川化成
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、クッションフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(深型 高さ437mm)のセットです。 床下からの外気の侵入を防ぐ気密型で、クッションフロア用です。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。 深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。 ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部仕様クッションフロア用(CF用)種別深型/仕切り板付/通気孔付材質(本体)ポリプロピレンタイプ気密タイプ容量(L)110(110kg)本体寸法(mm)564×564×高さ437mm開口寸法(mm)606×606材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)622×622
  • 高演DL200形Φ150拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL200形Φ150拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色設置方式浅型10HトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ
  • 高演DL60形Φ150拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL60形Φ150拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)75設置方式浅型10H光束(Lm)440トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ
  • 樹脂枠気密型床下収納庫 深型(クッションフロアー用 CF用)450×450 吉川化成

    樹脂枠気密型床下収納庫 深型(クッションフロアー用 CF用)450×450

    吉川化成
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、クッションフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(深型 高さ372mm)のセットです。床下からの外気の侵入を防ぐ気密型で、クッションフロア用です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手1個、ビスセット1式適合クッションフロア用(CF用)種別深型/通気孔なし材質(本体)ポリプロピレンタイプ気密タイプ容量(L)約47L(約47kg)本体寸法(mm)収納庫:408×408×高さ372開口寸法(mm)450×450材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)466×466×高さ67.5
  • スパックス 衝立式パネル(キャスター脚セット)(組立サービス付き) ジョインテックス

    スパックス 衝立式パネル(キャスター脚セット)(組立サービス付き)

    ジョインテックス
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    ローパーティションとコーディネート可能、スパックス衝立式パネル。 張地には防炎タイプのクロスを採用しました。 キャスター付きで移動もラクです。 「SPX(スパックス)シリーズ」ローパーティションと合わせれば、統一感のあるワークシーンをコーディネートできます。
    付属品スパナ仕様マグネット・プッシュピン不可材質パネル:ラワン合板(フラッシュ構造)、表面:布、フレーム:PVC、脚:アルミダイキャスト、キャスター:双輪キャスター4個付(内ストッパー付2個)質量(kg)9.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×420×1545パネル厚(mm)30サービス分類組立・設置・取付