カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(709)
  • パソコン/周辺機器(550)
  • 制御機器(259)
  • 測定用品(184)
  • メカニカル部品(179)
  • 切削工具(121)
  • バイク部品(102)
  • 家電(67)
  • 電気材料(55)
  • 農業機械(50)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(49)
  • 船舶用品・漁業資材(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • カー用品(38)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 事務用品(36)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 学童・教育用品(33)
  • 厨房用品(28)
  • 機構部品(28)
  • テープ(24)
  • 自動車補修部品(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 防災用品(19)
  • 手袋(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 卓上消耗品(13)
  • 建築金物(13)
  • 安全保護具(13)
  • 自転車部品(13)
  • バッテリー・電装(11)
  • 研磨材(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 安全標識(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 介護用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 保管用品(6)
  • 塗料(6)
  • 日用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 縫製用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 作業服(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 清掃用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 医療(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl 20」の検索結果

関連キーワード
3,030件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三波長形直管蛍光ランプ20W形 オーム電機

    三波長形直管蛍光ランプ20W形

    オーム電機(29件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷
    さわやかな明かりで長寿命10000時間。
    電球の種類蛍光灯種別20形点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18長さ(mm)580管径(Φmm)(最大)26.5定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1Pエコロジー商品長寿命
  • FL20W形 直管形LEDランプ 岩崎電気

    FL20W形 直管形LEDランプ

    岩崎電気
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)13口金G13回転式全光束(Lm)2080定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数FL40形相当エコロジー商品省エネ
  • ベースライト/FL20W形 タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースライト/FL20W形 タイプ

    DAIKO(大光電機)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、初期照度補正 維持光束 76% 平均消費電力 11W、断熱施工天井面取付可能材質本体:鋼板 白塗装電圧(V)AC100~242消費電力(W)13ランプランプ別梱包光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)13色(本体)配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否
  • 20形 ライトバー 直管形蛍光灯FL20形1灯器具相当 FL20形・800lm Panasonic(パナソニック)

    20形 ライトバー 直管形蛍光灯FL20形1灯器具相当 FL20形・800lm

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    防湿型・防雨型・一般タイプ・800 Lmタイプ・昼白色・非調光。LED内蔵、電源ユニット内蔵
    定格電圧(V)100~242仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED(昼白色)色温度(K)5000安定器定格出力型、出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)エコロジー商品省エネ
  • 直管蛍光ランプ20W白色グロー形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ20W白色グロー形

    OSRAM(オスラム)
    9,998税込10,998
    1箱(25本)
    当日出荷
    仕様(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B種類(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B口金G13点灯形グロー形平均演色評価数(Ra)61管長(mm)580色温度(K)4200適合点灯管FG-1E、FG-1P光色電球の種類直管蛍光
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    電球の種類蛍光灯口金G13点灯形グロースタータ形
  • 直管蛍光ランプ20W昼光色グロー形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ20W昼光色グロー形

    OSRAM(オスラム)
    9,998税込10,998
    1箱(25本)
    当日出荷
    仕様(同等品)東芝 FL20S・D、パナソニック FL20S・D、三菱 FL20SD,ホタルクス(NEC) FL20SD、日立 FL20SD-B種別20W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)1070定格寿命(時間)8500定格ランプ電力(W)20管長(mm)580色温度(K)6500適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼光色電球の種類直管蛍光
  • T8直管LEDランプ FL20形 高効率 岩崎電気

    T8直管LEDランプ FL20形 高効率

    岩崎電気
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷
    仕様1/2ビームの開き:110°、固有エネルギー消費効率(Lm/W):181.0/W質量(g)155タイプFL20形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)5.8口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60 共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)1050定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)181光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.031(200V時)配光角度(°)110給電方式片側ワット数20W G13口金回転式エコロジー商品省エネ
  • FL20形1灯・2灯用吊具 三菱電機

    FL20形1灯・2灯用吊具

    三菱電機
    1,598税込1,758
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.1仕上【パイプ】鋼管・白色仕上、【吊下架】鋼管・亜鉛メッキ仕上、【ハンガカバー】鋼管・白色仕上取付可能質量(kg)22
  • 直管型LED 20W型 オーム電機

    直管型LED 20W型

    オーム電機(55件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
    仕様片側給電仕様付属品ダミースターター(E形)種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
  • フレキシブルハードルFL20 トーエイライト

    フレキシブルハードルFL20

    トーエイライト
    4,998税込5,498
    1組(5台)
    6日以内出荷
    踏んでも戻る軽量ハードルでしっかりトレーニングをサポート 認識しやすいライン
    材質PVC質量(g)160/台ライン色寸法(幅W×高さH)(cm)52×20
  • ベースFL20W×2灯相当 TUBE20W×2灯 ENDO(遠藤照明)

    ベースFL20W×2灯相当 TUBE20W×2灯

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    取付埋込タイプ20W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB埋込穴(Φmm)220×625
  • フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FL形

    三ツ星ベルト(25件のレビュー)
    579税込637特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
    種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
  • FL-204 電子レンジ容器5pc パーソンズフローラル エンテック

    FL-204 電子レンジ容器5pc パーソンズフローラル

    エンテック
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!電子レンジでの温めに便利です。密閉容器ではないので、傾けると汁物はこぼれる場合があります。
    材質本体・フタ:耐熱ポリプロピレン樹脂寸法(mm)丸型270ml×1 (103×92×62) / 小判型310ml×1 (126×88×62) / 正角型330ml×1 (112×93×62) / 長角型460ml×1 (133×105×62) / 長角型500ml×1 (148×104×62)容量(mL)丸型270小判型310正角型330長角型460長角型500質量(g)丸型270ml:53g小判型310ml:63g正角型330ml:70g長角型460ml:85g長角型500ml:95g
  • FL-203 電子レンジ容器4pc パーソンズフローラル エンテック

    FL-203 電子レンジ容器4pc パーソンズフローラル

    エンテック
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!電子レンジでの温めに便利です。密閉容器ではないので、傾けると汁物はこぼれる場合があります。
    材質本体・フタ:耐熱ポリプロピレン樹脂寸法(mm)丸型270ml×1 (103×92×62) / 小判型310ml×1 (126×88×62) / 正角型330ml×1 (112×93×62) / 長角型460ml×1 (133×105×62)容量(mL)丸型270小判型310正角型330長角型460質量(g)丸型270ml:53g小判型310ml:63g正角型330ml:70g長角型460ml:85g
  • FL-202 電子レンジ容器3pc パーソンズフローラル エンテック

    FL-202 電子レンジ容器3pc パーソンズフローラル

    エンテック
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!電子レンジでの温めに便利です。密閉容器ではないので、傾けると汁物はこぼれる場合があります。
    材質本体・フタ:耐熱ポリプロピレン樹脂寸法(mm)丸型270ml×1 (103×92×62) / 正角型330ml×1 (112×93×62) / 小判型310ml×1 (126×88×62) /容量(mL)丸型270正角型330小判型310質量(g)丸型270ml:53g正角型330ml:70g小判型310ml:63g
  • FL371 フローリングワイドワイパーL アズマ工業

    FL371 フローリングワイドワイパーL

    アズマ工業(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ワイドな拭き幅でお掃除時間が短縮できます。 約30×20cmのシート(各社共通サイズ)2枚を取り付けて使用できます。
    用途フロア、廊下などの床掃除、フローリング・畳・クッションフロアなどのホコリ取りに商品タイプ本体トラスコ品番762-5804材質ヘッド:ポリエチレン(PE)、パッド:EVA樹脂、柄:樹脂被覆鋼管長さ(mm)1120幅(mm)480繰り返し・詰め替え対応
  • FL-205 電子レンジ容器6pc パーソンズフローラル エンテック

    FL-205 電子レンジ容器6pc パーソンズフローラル

    エンテック
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!電子レンジでの温めに便利です。密閉容器ではないので、傾けると汁物はこぼれる場合があります。
    材質本体・フタ:耐熱ポリプロピレン樹脂寸法(mm)小判型310ml×2 (126×88×62) / 長角型460ml×1 (133×105×62) / 長角型500ml×1 (148×104×62) / 長角型740ml×2 (187×113×62)容量(mL)小判型310長角型460長角型500長角型740質量(g)小判型310ml:63g長角型460ml:85g長角型500ml:95g長角型740ml:127g
  • 直管蛍光灯 グロースターター形 20形 ブライトライト

    直管蛍光灯 グロースターター形 20形

    ブライトライト
    11,980税込13,178
    1箱(25本)
    当日出荷から5日以内出荷
    20形 省エネタイプ蛍光灯
    用途蛍光灯 25本セット グロースターター形 蛍光ランプ 20形種別20W形消費電力(W)18口金G13点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18定格寿命(時間)8500管径×長さL(mm)28.0×580電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • 針金付き中荷札 TRUSCO

    針金付き中荷札

    TRUSCO(10件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(200枚)
    当日出荷
    無地タイプで記入が出来ます。
    材質紙、針金タイプ針金付タイプ表示内容無地
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス

    ODELIC(オーデリック)
    6,398税込7,038
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます 高演色照明R15クラス2
    構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 捕虫ランプ 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫ランプ

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)
    3,340税込3,674
    1本
    3日以内出荷
    虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
    用途捕虫器用ランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • クモコロパーFL 住化エンバイロメンタルサイエンス

    クモコロパーFL

    住化エンバイロメンタルサイエンス(1件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1セット(2L×2本)
    当日出荷
    フロアブル化により散布時の粘膜(鼻・のど)への刺激性を軽減しました。 壁面に処理してもベトつき、変色などの影響はほとんどありません。 処理はハンドスプレーで手軽にできます。 安全性の高いピレスロイド系の薬剤です。 低臭性タイプなので、イヤな臭いが残りません。 非危険物なので、運搬および保管が容易です。 クモが嫌がる天然精油成分を配合。巣を除去した場所への再巣張り防止効果を増強しました。
    対象害虫クモ類 その他不快害虫使用方法1.薬剤を処理する前にクモの巣を取り除いてください。2.虫体には2~3回(約1mL/1回)、直接噴霧してください。3.軒下や壁面のコーナー部等、クモが営巣する場所に約20~30cmの幅で約50mL/m2を均等に吹き付け処理してください。4.処理後は拭き取らずにそのまま乾燥させてください。有効成分ピレスロイド系化合物
  • 水道用巻フレキパイプ リビラック

    水道用巻フレキパイプ

    リビラック(26件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1巻(10m)
    当日出荷
    (社)日本水道協会 登録品 管B-19
  • ひしフランジ形ユニット 旭精工

    ひしフランジ形ユニット

    旭精工(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
    形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 面状発熱体 FLヒーター シンワ測定

    面状発熱体 FLヒーター

    シンワ測定(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面状発熱体とは金属箔に電気を流して発熱させるシート状の発熱体です。非常に薄くてやわらかいため、曲面や狭いスペースへの加熱に最適です。
    用途曲面の加熱、隙間に装着しての加熱、急速な加熱、局部的な加熱
  • 100Mラミフィルム オーム電機

    100Mラミフィルム

    オーム電機
    199税込219特価
    1セット(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
    フィルム厚さ(μm)100
  • 角形近接センサ:FL2シリーズ azbil(旧:山武)

    角形近接センサ:FL2シリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    729税込802特価
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
    用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
  • 超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 4刃 UVX-TI-4FL OSG(オーエスジー)

    超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 4刃 UVX-TI-4FL

    OSG(オーエスジー)
    68,980税込75,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。 難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
    材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)40.5/43.5外径許容差(mm)0~-0.050
  • PDS-B01-20FL専用 コントローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    PDS-B01-20FL専用 コントローラー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    別売のLEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)PDS-B01-20FLを複数台接続して、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能。専用リモコン付き
    仕様自動スリープ機能(リモコンが30秒以上動作していない場合)、リモコンホルダー付、動作確認用電池付属(リモコン用)材質ABS(本体)、PVC質量(g)コントローラー:420、リモコン:42定格消費電力(W)0.65(コントローラー)定格入力電圧(V)DC24(コントローラー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:251×81×7(突起部除く)、リモコン:60×9×104周波数433.92MHz(リモコン)保護等級IP63(コントローラー)定格入力電流(A)0.78(コントローラー)使用電池CR2032使用環境温度(℃)コントローラー:ー10~40、リモコン:ー30~55電波到達距離(m)3動作電圧(V)DC3(リモコン)
  • 超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL OSG(オーエスジー)

    超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL

    OSG(オーエスジー)
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
    材質超硬合金(Carbide)刃数5被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)41/42/43外径許容差(mm)0~-0.050
  • 超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 UVX-TI-5FL OSG(オーエスジー)

    超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 UVX-TI-5FL

    OSG(オーエスジー)
    69,980税込76,978
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。 難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
    材質超硬合金(Carbide)刃数5被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)41/42/43外径許容差(mm)0~-0.050
  • PDS-B01-20FL専用 変換ケーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    PDS-B01-20FL専用 変換ケーブル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)専用コントローラー「PDS-B01-CR」)と、 AC-DCアダプター(PAD-80W-A または PAD-50W-A)を接続するための変換ケーブル
    材質PVC質量(g)105寸法(m)1
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    8,790税込9,669
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • ガラス管ヒューズ 30mm M&H

    ガラス管ヒューズ 30mm

    M&H(6件のレビュー)
    319税込351
    1パック(3個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
    全長(mm)30
  • プレミア直管20W Panasonic(パナソニック)

    プレミア直管20W

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1箱(25本)
    当日出荷から4日以内出荷
    パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
    種別20W形長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18定格寿命(時間)10000バルブ径(Φmm)28適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1Eエコロジー商品長寿命
  • 本体/FL用 スーパーツール

    本体/FL用

    スーパーツール
    3,288税込3,617
    1個
    3日以内出荷
    クロークランプ本体のみ
    用途クロークランプ部品。材質S55C
  • 平筆フラット アサヒペン

    平筆フラット

    アサヒペン(3件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。 水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用! 握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
    用途面塗りから線描きに、多彩なストロークの描写に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ひしフランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
    形状ひしフランジ形ユニット
  • リミットスイッチ”FLシリーズ” Pizzato

    リミットスイッチ”FLシリーズ”

    Pizzato
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は3ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。
    幅(mm)56奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
...