カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(1)
  • 住設機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「fl-001mb」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルバッグ+用 インナーバッグ PLUS(プラス)[文具]

    モバイルバッグ+用 インナーバッグ

    PLUS(プラス)[文具]
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕事道具をスッキリ整理!別売の「モバイルバッグ+」(品番:FL-101MB、FL-102MB)と組み合わせて。仕事道具の持ち運びを、さらに快適に!。こまごました仕事道具をスッキリ整理。スマートフォン、イヤホン、ふせん、印鑑、ワイヤレスマウス、ペンなど、散乱しがちなこまごました仕事道具をスッキリまとめられます。「モバイルバッグ+」に持ち手をかけて、収納物をサッと取り出せる。デスクで作業をするときに、本製品の持ち手を「モバイルバッグ+」の持ち手に通すと、収納物をすぐに取り出すことができ便利です。収納時にかさばりにくい薄型設計。ボード状の本体の両面にポケットが付いています。小物をそれぞれのポケットに入れることで厚みが分散されるので、「モバイルバッグ+」の収納スペースを有効活用できます。
    材質表地・ポケット:ポリエステル、ポリプロピレン、芯材:ポリプロピレン、スポンジ:ウレタン、持ち手:ポリプロピレンブラック本体質量(g)130外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約321×10×217対応インチサイズ11程度
  • Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)

    Robonityシリーズ Basicモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
  • マイクロバブル循環アダプター ノーリツ

    マイクロバブル循環アダプター

    ノーリツ
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    吸気フィルターセット、Φ4 x 3 mホース入付
    板厚(mm)浴槽:0-15
  • RS PRO 同軸ケーブル, MHF1 未処理終端, 305mm RS PRO

    RS PRO 同軸ケーブル, MHF1 未処理終端, 305mm

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )、 IPEX MHF1 - ケーブル 1.13 mm 外径同軸ケーブルで、 RF コネクタタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF 、及びさまざまな用途で使用できます。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ1方向 = ライトアングル外径 = 1.13mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 305mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N

    SIEMENS
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 1 27 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 1 27 N

    SIEMENS
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力:400 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6034
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N

    SIEMENS
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 3 18 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 3 18 N

    SIEMENS
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 64 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 64 N

    SIEMENS
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力:200 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6032●コード番号:217-6473アズワン品番65-7296-27
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 16 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 16 N

    SIEMENS
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    電圧(V)230