カテゴリ

  • 事務用品(11)
    • 個別フォルダー/持ち出しフォルダー(4)
    • フラットファイル(7)
  • 自動車純正部品(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • オフィス家具(5)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「fl-061」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 個別フォルダー(古紙パルプ配合率70%再生紙) PLUS(プラス)[文具]

    個別フォルダー(古紙パルプ配合率70%再生紙)

    PLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)
    98税込108
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    見出しとカラーで分類しておけば、必要な書類をサッと取り出せる。書類や伝票整理に便利なファスナーとあわせてお使い頂ければ、書類に穴を開けてファイルすることもできます。所属・活用期間・項目などの書き込み欄が付いています。多彩なサイズの書類に対応し、用途に合わせて選べる豊富なバリエーション。書類や伝票に穴を開けてファイルする際は、メーカーファスナー(別売)(88-145、35-777、35-785)と一緒にご利用いただくと便利です。
    グリーン購入法適合エコマーク認定認定
  • 持ち出しフォルダーA4 PLUS(プラス)[文具]

    持ち出しフォルダーA4

    PLUS(プラス)[文具]
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    証書や伝票・領収書など、強度があり再生頻度の少ない用紙類と雑誌・新聞古紙から生まれた古紙パルプを70%使用しています。書類300枚を収容できるA4マチ付タイプ。マチ付きだから、多めの書類の管理・保管にも安心。持出しにも安心便利な、書類が落ちないポケットタイプです。フォルダーには、所属・活用期間・項目などの書き込み欄が付いています。
    サイズA4-Eグリーン購入法適合材質ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)外形寸法(mm)縦(山の高さ)240(+15)×横311×マチ30エコマーク認定認定収納枚数300枚エコマーク認定番号18 112 221
  • シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形) INA

    シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)

    INA(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 持出しフォルダ PLUS(プラス)[文具]

    持出しフォルダ

    PLUS(プラス)[文具]
    1,898税込2,088
    1パック(10枚)
    当日出荷
    書類のズレ落ちを防ぐポケットタイプです。山の位置は同一です。
    トラスコ品番196-9176材質ファイルカード紙グリーン規格A4ーE坪量(g/m2)360外形寸法(縦×横)(mm)240x311マチ(mm)30見出し枠15mm
  • 個別フォルダ- PLUS(プラス)[文具]

    個別フォルダ-

    PLUS(プラス)[文具]
    999税込1,099
    1パック(10枚)
    当日出荷
    内容を書き込んで整理すれば情報活用がさらに容易にできます。
    トラスコ品番196-4474材質ファイルカード紙イエロー規格A4-E坪量(g/m2)360外形寸法(縦×横)(mm)240×311
  • 個別フォルダー PLUS(プラス)[文具]

    個別フォルダー

    PLUS(プラス)[文具]
    1,098税込1,208
    1パック(10枚)
    当日出荷
    内容を書き込んで整理すれば情報活用がさらに容易にできます。
    材質ファイルカード紙坪量(g/m2)360
  • 個別フォルダーラテラル PLUS(プラス)[文具]

    個別フォルダーラテラル

    PLUS(プラス)[文具]
    999税込1,099
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ラテラルファイリングに適した横見出しタイプです。
    仕様見出し部分:15mmトラスコ品番196-1237材質ファイルカード紙ブルー規格A4-E(横見出し)外形寸法縦240×横311mm坪量(g/m2)360
  • 個別フォルダ PLUS(プラス)[文具]

    個別フォルダ

    PLUS(プラス)[文具]
    999税込1,099
    1パック(10枚)
    当日出荷
    内容を書き込んで整理すれば情報活用がさらに容易にできます。ファスナー用の切れ目があります。マチ用の折り目が7/6/6mm間隔で3本入っています。
    トラスコ品番196-2851材質ファイルカード紙バイオレット規格A4-E坪量(g/m2)360外形寸法(縦×横)(mm)240x311
  • 間伐材個別フォルダ PLUS(プラス)[文具]

    間伐材個別フォルダ

    PLUS(プラス)[文具]
    1,198税込1,318
    1パック(10枚)
    当日出荷
    国産間伐材パルプと古紙パルプを使用した個別フォルダーです。
    仕様見出し部分:15mm材質ファイルカード紙規格A4-E外形寸法縦240×横311mm坪量(g/m2)350
  • 持出しフォルダー PLUS(プラス)[文具]

    持出しフォルダー

    PLUS(プラス)[文具]
    1,598税込1,758
    1箱(10枚)
    当日出荷
    書類のズレ落ちを防ぐポケットタイプです。 山の位置は同一です。
    仕様見出し部分:15mmトラスコ品番196-1175材質ファイルカード紙幅(mm)マチ:30ロイヤルブルー規格A4ーE外形寸法縦240×横311mm坪量(g/m2)360
  • 間伐材 個別フォルダー PLUS(プラス)[文具]

    間伐材 個別フォルダー

    PLUS(プラス)[文具]
    139税込153
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    間伐材パルプと古紙パルプを使用した地球環境にやさしい個別フォルダー。見出しとカラーで分類しておけば、必要な書類をサッと取り出せます。フォルダーには所属・活用期間・項目などの書き込み欄が付いています。書類や伝票に穴を開けてファイルする際は、メーカーファスナー(別売)(88-145、35-777、35-785)と一緒にご利用いただくと便利です。
    サイズA4-E外形寸法(mm)縦(山の高さ)240(+15)×横311エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 221
  • ラテラルファイリングサプライズ個別フォルダー PLUS(プラス)[文具]

    ラテラルファイリングサプライズ個別フォルダー

    PLUS(プラス)[文具]
    109税込120
    1枚
    当日出荷
    キャビネットに書類を効率的に整理。見出しとカラーで分類しておけば、必要な書類をサッと取り出せる。所属・活用期間・項目などの書き込み欄が付いています。※オープン型ファイリングキャビネット専用の個別フォルダーです。
    サイズA4グリーン購入法適合材質ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)外形寸法(mm)縦240×横311(+15)エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 221
  • セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーション

    セーフティロック付トグルクランプ

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
    材質(グリップ)ポリアミド材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
  • ワンウェイクラッチ INA

    ワンウェイクラッチ

    INA
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    両端にベアリングをとりつけ、軸受一体型となっています。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
    用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなどラジアル荷重が作用する場所に。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類樹脂製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • (94511)マツト,トランク スバル

    (94511)マツト,トランク

    スバル
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • 楽譜台紙 PLUS(プラス)[文具]

    楽譜台紙

    PLUS(プラス)[文具]
    2,398税込2,638
    1パック(10枚)
    3日以内出荷
    楽譜を見開く、楽譜に書き込むために最適な台紙。紙製のヒンジでフラットに見開くので楽譜が見やすい。コシがある台紙で書き込みやすい。タイトルが書けるタブ付きで検索しやすい。A4/A3サイズに印刷した楽譜を切らずにそのまま貼り付けることができる
    材質ファイルカード紙適合サイズA4用紙 4面(A3用紙の場合は2面)外形寸法(縦×横)(mm)311×914
  • トグルクランプ イマオコーポレーション

    トグルクランプ

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
    材質(グリップ)ポリアミド
  • トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHFL・TCDHF TCDHFL06160 イマオコーポレーション

    トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHFL・TCDHF TCDHFL06160

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
    材質スチール製T2.5d6.1W39タイプフェノール樹脂製L160.5L239P32許容荷重(kN)【(裏面から)F1】1.35【(裏面から)F2】1.9MM6×1-35LRoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)160クランプ力(kN)【F3】0.65【F4】1.2クランプ高さ(mm)25.4可動範囲(°)【アーム】86【レバー】67
  • トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVFL・TCDVF TCDVFL06160 イマオコーポレーション

    トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVFL・TCDVF TCDVFL06160

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
    材質スチール製d6.1タイプフェノール樹脂製P19許容荷重(kN)【(裏面から)F1】1.35【(裏面から)F2】1.65MM6×1-35LRoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)160クランプ力(kN)【F3】0.92【F4】1.05クランプ高さ(mm)24.7可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】152【アーム(ピンポジション1)】83【アーム(ピンポジション2)】56【レバー(ピンの使用なし】83【レバー(ピンポジション1】56【レバー(ピンポジション2】46
  • (MR61)COVER,RR FL ミツビシ

    (MR61)COVER,RR FL

    ミツビシ
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    8,690税込9,559
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • SRエアコンフィルター MICRO

    SRエアコンフィルター

    MICRO(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN OSG(オーエスジー)

    非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN

    OSG(オーエスジー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。
    材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ダイヤコート 超硬ドリル D-GDN OSG(オーエスジー)

    ダイヤコート 超硬ドリル D-GDN

    OSG(オーエスジー)
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金は勿論の事、超硬ドリルでは極めて短寿命なハイシリコンアルミニウム合金に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)20適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎、金属基複合材料:〇
  • エアコンフィルター ゼオライトプラス MICRO

    エアコンフィルター ゼオライトプラス

    MICRO
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • ホイールシリンダカップ ミヤコ自動車

    ホイールシリンダカップ

    ミヤコ自動車
    2,190税込2,409
    1袋(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
  • センターパイプ YSK(山脇産業)

    センターパイプ

    YSK(山脇産業)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷