カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(64)
- 切削工具(47)
- 事務用品(42)
- 制御機器(37)
- 自動車補修部品(22)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- バイク部品(16)
- 機構部品(16)
- メカニカル部品(14)
- 研磨材(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 測定用品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 電気材料(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 家電(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 溶接用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建築金物(4)
- 作業工具(3)
- 梱包用品(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車純正部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- PLUS(プラス)[文具](29)
- 京セラ(15)
- タンガロイ(13)
- MIYOSHI(小西製作所)(9)
- パイロット(8)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- omron(オムロン)(7)
- FUJI STAR(三共理化学)(7)
- サンワサプライ(7)
- CKD(7)
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- VISHAY(7)
- シバタ(フォークリフト)(6)
- イマオコーポレーション(5)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 3M(スリーエム)(5)
- サン電子(5)
- オーム電機(4)
- オザック精工(4)
- ブランドをもっと見る
「fl-10」の検索結果

3波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 10型
オーム電機(13件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ用途インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別10W形長さ(mm)約330タイプスリム管径(Φmm)28点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)10全光束(Lm)3100定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
フリクションライト(蛍光ペン)
パイロット(37件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷こすると消える蛍光ペン フリクションライト フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。 消しカスが出ない。消し残りが少ない。 何度でも書き消し可能です。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、使用方法筆跡が乾いてから、軸後部の専用ラバーでこすると色が消えます。全長(mm)139タイプシングル種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式線幅(mm)3.3インクフリクションインキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 109
電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL10BL×2 高電圧駆除
オーム電機(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ設置付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ仕様使用誘虫灯:FL10BL×2本質量(kg)約1.3(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅410×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 14.5W
パルック蛍光灯 直管・スタータ形
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891本当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。種別10形長さ(mm)330質量(g)57口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)520定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.23定格ランプ電力(W)10バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)7200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)光色クール色(昼光色)電球の種類蛍光灯
紙基材フェノール樹脂積層板
フタムラ化学(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1枚当日出荷から8日以内出荷一般電気特性があり、機械加工性に優れる。用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材材質紙フェノール樹脂形状切板色自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)JIS規格PL-PEM比重1.31~1.35規格(型)ANSI:XX絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180外観加熱後:異常なし(130℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:110±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LED投光器
PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷大型COB LEDを搭載。充電式なので作業灯には勿論、キャンプ、釣り、非常灯としても使えます。コンパクトで収納に困らない。付属品USB充電コード、取扱説明書材質本体/ABS樹脂、放熱板/アルミ、レンズ/PP樹脂質量(g)約450全光束(Lm)HIGHモード:約800/ECOモード:約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×45×120(ハンドル含)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7電池寿命約500回放充電充電時間(時間)約8~10/出力1A以上(充電器の出力によって異なります。)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4400充電方式USB-A/出力5V(別売)電球の種類LED点灯時間(時間)HIGHモード:約4/ECOモード:約8エコロジー商品省エネ![カラーインデックスシート PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31521385-190319-02.jpg)
カラーインデックスシート
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥199税込¥2191パック(5枚)当日出荷ボックスに並んだホルダーに差し込むだけでかんたん分類。5色の色分けでボックス内の仕切りに便利。見やすい山ずれ見出し式。わかりやすいカラー別見出しシール付。一般的なクリアーホルダーの幅にぴったりのレギュラータイプ。付属品見出しシール材質ポリプロピレン(PP)0.5mm色ブルー・ピンク・オレンジ・グリーン・ホワイト(乳白色) 各色1枚サイズA4対応外形寸法(mm)縦310×横220(+15)
フリクションライト
パイロット(1件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷こすると消える蛍光ペン フリクションライト フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。 消しカスが出ない。消し残りが少ない。 何度でも書き消し可能です。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)139タイプシングル種類蛍光ペンシリーズフリクションエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.6インク色ピンクインクフリクションインクグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17112109
オイレスピロー#80 ひしフランジ形ユニット
オイレス工業(5件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。形状ひしフランジ形ユニット
フリクションライト ソフトカラー
パイロット(3件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、 そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。 ソフトカラーで目がちかちかせず、さりげなく目立たせたいポイントにラインを引けます。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、仕様消去用ラバー付全長(mm)139タイプシングル種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.6線幅(mm)3.3機能消せるインクフリクションインキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 109
アートブラッシュ
ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷から4日以内出荷毛筆特有の流れるようなタッチや、鮮やかな発色は、文字を書くだけでなく、イラストや絵画を描くにも最適! カラー筆ペンならではのグラデーションやぼかし等の使い方も多彩で、描く楽しさが広がります。 後軸部の押し加減で穂先からのインキの出を調節できます。 水を溜めたところに穂先を付けることで色を薄めたりぼかしたりすることができます。 薄い色の穂先に濃い色の穂先を付けて塗ると濃い色から薄い色へのグラデーションが出来ます。材質【キャップ】PP、【前軸・リング】再生PP、【後軸】再生PE、【穂先】ナイロン繊維寸法(mm)Φ13×175質量(g)13商品タイプ本体
プレスファイル
LION (ライオン事務器)¥1,898税込¥2,0881冊当日出荷仕様見出し部/背紙差替式材質(表紙)ビニール貼り/青、(芯材)再生紙色ブルーサイズA4判S型タイプタテ型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×35×310アズワン品番64-8266-85収容数170枚グリーン購入法適合
シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)
INA(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
パルック蛍光灯 直管・スタータ形
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781箱(10本)当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。長さ(mm)330質量(g)57口金G13定格消費電力(W)10全光束(Lm)555定格寿命(時間)6000機能3波長バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5200点灯方式グロースタータ形適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)電球の種類蛍光灯
ケイフレックス用 フェラル
三桂製作所¥129税込¥1421個当日出荷ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。 接続できるケイフレックスは、KMS、KPF、KIBになります。用途ケイフレックスの端末取付け用寸法L(mm)16.5温度範囲(℃)-50~200寸法L1(mm)8.1寸法D(Φmm)18.2寸法d(Φmm)8.5質量(g/個)4適合電線管ケイフレックス/10
BLランプ
プリンス電機¥13,980税込¥15,3781箱(25本)当日出荷から6日以内出荷捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射。虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進。光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
レジンクロスベルト
FUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10本)当日出荷から13日以内出荷炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。寸法(mm)100×915砥材AA(酸化アルミニウム)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など![モバイルバッグ+ ワイドタイプ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50586124-260325-02.jpg)
モバイルバッグ+ ワイドタイプ
PLUS(プラス)[文具]¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷フリーアドレス・ABWオフィスに対応した社内移動用モバイルバッグ。1.丈夫で軽い、厚みのある発泡PP素材を採用。本体は3mm厚の発泡PPとフェルトを組み合わせた仕様。しっかりと自立するためロッカーやデスクで倒れにくく、軽いので持ち運びもラクラク。2.コンパクトながら仕事道具がしっかり収まる本体サイズ。他社品に比べてコンパクトな本体サイズながら、13インチノートPCやA4書類など、仕事道具の収納領域はしっかり確保。狭いデスクや会議スペースでも邪魔にならず使用することができます。3.収納物・スペースにあわせて選べる2サイズ。マチ幅の異なる2サイズを展開。(スリムタイプ=マチ幅約60mm, ワイドタイプ=マチ幅約120mm)。収納物や、収納スペースに合わせて選べます。4.使わない時はたたんでコンパクトに収納可能。本体底板を外せば折りたたみ可能。使わない時はコンパクトに収納できます。仕様底板付き材質本体・底板:発泡ポリプロピレン(PP)・フェルト(ポリエステル) 持ち手:ポリプロピレン対応13.3inchノートPC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×120×240
フリクションライト パック入
パイロット¥109税込¥1201本当日出荷フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。幅(mm)筆記:最大筆跡幅 3.3方式キャップ式![デジャヴカラーズ PP製インデックスシート PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31515496-180717-02.jpg)
デジャヴカラーズ PP製インデックスシート
PLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)¥599税込¥6591組(6枚)当日出荷デジャヴカラーシリーズ PP製 インデックスシート。グラデーションでファイルがすっきり!グラデ管理!。「DEJA VU COLORS」が提唱する<グラデーション管理>とは、色を機能と捉え、文字情報に頼らずに、直感的に書類を管理する考え方です。ファイルの色が欠けたり、並び順が入れ替わったりすると、違和感を持ち、自然と元の位置に戻そうとします。色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズはこれまでのファイル整理方法を変える、効率的で簡単なファイリングをご提案します。扉紙、インデックスラベル付き。※4・30穴両用タイプは幅広のため、使用するファイルの表紙サイズを予めご確認ください。仕様扉紙、インデックスラベル付き材質ポリプロピレン(PP)サイズA4-Sシート厚さ(mm)0.4グリーン購入法適合![名刺ホルダー 差替え PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31523397-180717-02.jpg)
名刺ホルダー 差替え
PLUS(プラス)[文具]¥1,498税込¥1,6481冊当日出荷置く場所を選ばない、コンパクトなバイブルサイズ。300名分の名刺が整理でき、見開きで6枚の名刺が見られる。名刺ホルダーリフィールNC-101(別売り)を追加すれば、収納枚数をさらに増やせます。名刺の裏も見える透明ポケット。美しい5色のバリエーション、色別の分類もできます。名刺は上から入れます。インデックスシール 背ラベルシール付 ※名刺は、リフィール1枚につき、片面のみ使用時3枚、裏表使用時6枚を収容できます。材質表紙:ポリプロピレン(PP)0.75mm、とじ具材質:ABS外形寸法(mm)縦190×横132×背幅38枚数(リフィール)50枚入内形寸法(mm)ポケット:縦55×横91収納枚数300枚
まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノック
パイロット¥1,998税込¥2,1981セット(10本)当日出荷お得な10本まとめ買いセットです。こすると消えるフリクションシリーズ、スタンダードタイプのノック式ボールペンです。用途紙への筆記に。材質軸さや:樹脂+ラバー軸径(Φmm)11.1寸法(mm)最大径Φ11.1×全長146全長(mm)146方式クリップスライドノック式インクフリクションインキ
AC投光器
ELPA¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷ワイドに照らす。背面の電源スイッチでON/OFF簡単操作。屋内・屋外兼用で使用できる防水仕様(IP65 防噴流形)。まぶしさを軽減し光をムラなく拡散する乳白色カバー。可動スタンドで照射角度を自由に調整。取り回ししやすい3mロングコード。持ち運びやすいハンドル付き色グレー電源コード(m)3電源電圧(V)AC100 50/60Hz保護等級IP65(防噴流形)光源LED(昼白色相当) ※LEDの交換はできません。使用周囲温度(℃)ー25~+40
トップフランジ(フランジ接合用) 一次防錆塗装品
リケン¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷から6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状フランジ表面処理一次防錆塗装品
フリクションライト ナチュラルカラー
パイロット(2件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷ふんわり色でキレイが作れる! 通常の蛍光ペンでは「蛍光色が強くて目が疲れる」人も見やすいふんわり色を6色追加 グラデーションを施した軸にノンカラーキャップ 白を基調にインキ色でグラデーションを施した、キレイなボディ ふんわりとした筆跡の色合いが直感的に分かりやすい、透明キャップ もちろんこすると消える! こすると消えるラインマーカー! 引きすぎや引き間違いも何度でも消せるので、ノート、教科書、参考書を満足いくまでキレイに手直しできます!用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、タイプシングル商品タイプ使い切り本体
ダブルフレックスロックギアレンチ
Pro-Auto(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
ソーラー式街路灯(人感センサー付きソーラーパネルLEDライト)
NEXcell¥15,980税込¥17,5781台当日出荷人感センサー付きソーラーパネルLEDライト 街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。 災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。 夜間自動点灯モード 太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。 フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。付属品単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用)質量(kg)1.37電力(W)10全光束(Lm)1080 (10W点灯時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×250保護等級IP65バッテリーLi-ion 3.7V/7200mAh色温度(K)6000使用環境温度(℃)-20~45センサー感知方式人感ソーラーパネル出力6W設置方式クランプ充電時間(時間)6~7 (季節・日照条件により変動)設置場所屋外灯数1人感センサ検出距離(m)15(水平180度)点灯方法常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯電球の種類LED連続点灯時間(時間)常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回照射角度(°)70エコロジー商品省エネ



















![ブラインドホルダー PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31520974-220323-02.jpg)
![カラーインデックスシート PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31521385-190319-02.jpg)











![モバイルバッグ+ ワイドタイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50586124-260325-02.jpg)

![デジャヴカラーズ PP製インデックスシート PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31515496-180717-02.jpg)

![名刺ホルダー 差替え PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31523397-180717-02.jpg)