カテゴリ
- 切削工具(8)
- 自動車補修部品(6)
- 測定用品(5)
- 研磨材(5)
- 家電(5)
- 卓上消耗品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
- カー用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)(7)
- FUJI STAR(三共理化学)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 東和制電工業(TOWA)(4)
- DNライティング(4)
- KSフィルター(4)
- フォレストリンク(4)
- PLUS(プラス)[文具](3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- タンガロイ(2)
- SK11(2)
- DEEPCOOL(2)
- アカツキ製作所(KOD)(1)
- アソー(1)
- NTカッター(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンワサプライ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fl-120」の検索結果
![ポケット付エンベロープ タテ(マチ付) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31521306-220117-02.jpg)
ポケット付エンベロープ タテ(マチ付)
PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)¥159税込¥1751枚当日出荷たっぷりマチ付。書類だけでなく筆記具・文具類も収納・携帯できる、封筒型ホルダー。中身が見えない不透明シート採用(クリアーは除く)で、しっかり留まるプラホック式だから安心。たっぷり入る30mmマチ付。よく使う書類やTODOリストなどを入れるのに便利な、中身が見える外付け背面クリアーポケット付。お子様の連絡帳袋や、大事な書類を携帯、収納するのに便利です。材質PP厚さ(mm)0.2サイズA4対応背幅(mm)30縦(mm)335横(mm)240![エンベロープ マチ付縦 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703747-230602-02.jpg)
エンベロープ マチ付縦
PLUS(プラス)[文具]¥1,998税込¥2,1981パック(10枚)欠品中背面にクリアポケットが付いたエンベロープです。 しっかりとまるホック式です。 書類を入れたまま中身が見える背面ポケット付です。トラスコ品番196-2956材質ポリプロピレン幅(mm)マチ:30※ホック式色クリア規格A4タテ型厚さ0.2mm外形寸法縦335×横240mm
DVD・CDファイルケース
サンワサプライ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381冊当日出荷不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ケース部分は強度のあるPP(ポリプロピレン)シートなのでメディアの検索・取り出しも容易に行えます。 整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付きです。 棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。付属品背表紙材質ケース/PP(ポリプロピレン)、背表紙/紙色ブラック
土間ならし用水平器(ダートフロアレベル)
アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷から翌々日出荷土間をならしながらレベルも確認でき、作業効率UP。全く新しい水平器の登場
洗濯機パン用固定ビスセット
INAX(LIXIL)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から14日以内出荷洗濯機パン固定ビス(化粧キャップ付き)セット内容固定ビス(4本)、化粧キャップ(4個)入り
オイルチューブライト
橋本クロス¥9,498税込¥10,4481ケース(20本)5日以内出荷油のみを吸着するオイルチューブです。水を吸収しない特性上、水に浮かべて使用することが可能です。床面での使用も可能です。両端に紐状の不織布を2本づつ縫い付けていますので、チューブ同士の連結や物に結びつけて係留する事が出来ます。用途油専用。機械周りの油漏れの吸収に。浮上油の吸収、拡散防止に。トラスコ品番657-8900材質ポリプロピレン長さ(m)1200吸収量(L/本)2外径(mm)70
DSLソケットL 4F
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292437028(SK11・DSLソケット4F・S-OL24F071)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)51.7×26接続口径Rc1/2質量(g)101ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気![エンベロープ マチ付横 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703659-230602-02.jpg)
エンベロープ マチ付横
PLUS(プラス)[文具]¥1,998税込¥2,1981パック(10枚)当日出荷背面にクリアポケットが付いたエンベロープです。 しっかりとまるホック式です。 書類を入れたまま中身が見える背面ポケット付です。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.2規格A4収納枚数300マチ(mm)30
LED間接器具
DNライティング¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から21日以内出荷Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Dの40%の明るさ ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100V
底付き穴用タフカットスキルリーマロング(ストレートシャンク)
日研工作所¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。SRS-Fのロングタイプ(長尺)版です。用途底付き穴の加工に使用できます。ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。材質ハイスねじれ角左ネジレ30食付長さl(mm)0.6
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,898~税込¥6,488~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
フロート式流量計 FL
ヤマト産業¥16,980税込¥18,6781台21日以内出荷デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:G1/4ルーズナット方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
LED間接器具
DNライティング¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷から21日以内出荷Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) スクエア型カバー 非調光型 コンパクト型電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷から21日以内出荷Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Sの40%の明るさ スクエア型カバー 非調光型 コンパクト型電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
Deepcool 「FL SE」シリーズ・120mmケースファン3個入りパック
DEEPCOOL¥4,898税込¥5,3881台7日以内出荷・「FL SE」シリーズ120mmケースファン。・3個入りパック。・20個のARGB LEDを搭載し、PCを鮮やかにライトアップ。・ライティングはマザーボード同期に対応。・軸受に長寿命のハイドロベアリングを採用し、静音動作ながら優れた冷却性を実現。・フレームに強化PBT、ファンブレードにポリカーボネートを採用し、構造強度と動作安定性をさらに高める。・ファン四隅の振動防止パッドにより振動を抑え騒音を軽減。・PWMケーブルとARGBケーブルを一体化した8ピン直出しケーブルを採用し、配線が容易。・3年保証。・製品寸法:120×120×25mm。・カラー:ホワイト寸法(mm)【ファン】120×120×25品名FL12 SE WH 3IN1消費電力(W)【ファン】1.2【LED】3.5ベアリング【ファン】ハイドロベアリング定格電流(A)【ファン】0.10±10%型番R-FL12SE-WHAPN3-G定格電圧 DC V【ファン】12騒音値(dB)【ファン】≦28.67(A)風量【ファン】50.74CFM製品質量(g)516LEDアドレス指定可能な RGB LEDコネクタ【LED】3-pin(+5V-D-G)【ファン接続】4-pin PWM回転速度【ファン】400~1900RPM±10%ファン【静圧】2.04mmAqRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5
厚物切り作業用 カッター替刃
NTカッター(14件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(50枚)当日出荷丈夫な厚物切り作業用刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.45材質(刃)SK2
キュービトロン II クロスベルト 784F
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(20本)ほか当日出荷中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム
DAX-K布ベルト
FUJI STAR(三共理化学)¥4,998税込¥5,4981箱(10本)当日出荷溶着防止効果を強化しました。油性研磨による湿式研磨が可能です。フィンガージョイントを採用しジョイント段差を少なくします。研磨性を重視しました。(100×915mmタイプ)用途炭素鋼、アルミニウムなどの一般金属の研削、研磨に効果。材質砥材:アランダム砥粒(A)長さ(mm)915幅(mm)100砥材A
フィルター
Nikon(ニコン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷レンズ保護フィルターとして最適。 レンズの色調(可視光域)に影響を与えませんので常用フィルターとして使用可能。 多層膜コートにより、反射防止効果に優れています。
空気清浄機交換用フィルター
cado¥6,300税込¥6,9301個当日出荷カドー空気清浄機フィルター対応機種FL-C130 LEAF 130/120 (AP-C130/120) / AP-C110 / C100専用
VPゴールドドリル 粉末ハイス ロング形 VP-GDXL
OSG(オーエスジー)¥20,980税込¥23,0781本当日出荷から8日以内出荷高剛性パラボリック溝と高級粉末ハイス+Vコーティングにより、直径の7~10倍までの深穴加工の長寿命を実現します。材質粉末ハイス(高速度鋼)CPM公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンクシャンク精度h7
DSLソケット 4F
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436779(SK11・DSLソケットL4F・S-OL24FL120)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)51.7×26接続口径Rc1/2質量(g)101ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気




![ポケット付エンベロープ タテ(マチ付) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31521306-220117-02.jpg)


![エンベロープ マチ付縦 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703747-230602-02.jpg)






![エンベロープ マチ付横 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703659-230602-02.jpg)