カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
「fl-19-5」の検索結果

編組チューブ
デンカエレクトロン(12件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から6日以内出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
セフコンベ ロック 19
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から31日以内出荷両面目盛。安全ベルト、ベルトにベルトホルダー部を通すだけで簡単に装着できます。安全設計なのでしゃがんだり、ぶつかったりしてもコンベックスが落ちません。片手で着脱OKです。口許にショックアブソーバーを採用。コンベックスの落下防止、破損、紛失を防止。高所での作業や移動時にも安全な作業ができます。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付種類ロック付外形寸法(mm)縦81×横69×奥46テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5本体質量(g)246材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)目盛種別両面