カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
「fl-23c」の検索結果

LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く 従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届く。カラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質アルミダイカスト合金、ガラス質量(kg)3.3質量(g)リモコン:42周波数(Hz)50/60規格PSE認証済定格消費電力(W)41定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード:約3機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.41使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大:1000動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55最大動作電圧(V)白色:DC3エコロジー商品省エネ
Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)