カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 自動車純正部品(7)
  • バイク部品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl-9-10」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 編組チューブ デンカエレクトロン

    編組チューブ

    デンカエレクトロン(12件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
    材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
  • リミットスイッチ”FLシリーズ” Pizzato

    リミットスイッチ”FLシリーズ”

    Pizzato
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は3ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。
    幅(mm)56奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可倒式レッジ ERECTA(エレクター)

    可倒式レッジ

    ERECTA(エレクター)
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    物品の落下を防止する機能に加え、バーを手前に倒すことで物品の出し入れも容易に行えます。耐震対策として、エレクターシェルフ専用の落下防止オプショナルパーツが追加されました。
    用途落下防止金具材質SUS304(18-8)ステンレス、アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレスステレオヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスステレオヘッドセット

    SONY(ソニー)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    振動板の中心部が開放された新開発リング型ドライバーユニット搭載により、前モデル(LinkBuds)から音圧がさらに向上。耳穴をふさがないため圧迫感がなく、イヤホンをしていても周囲の音がはっきり聞こえるという新しいリスニングスタイルをお楽しみ頂けます。本体のパーツ設計の改善と、新開発のフィッティングサポーターにより、前モデル(LinkBuds)から装着性が大きく向上。耳をふさがず圧迫感の無いストレスフリーな装着感で、長時間快適にご使用いただけます。本体連続再生時間8時間のロングバッテリーと、音切れしにくい高い接続安定性、雨や汗を気にせず楽しめる防滴性能を実現。イヤホン本体のみならず、耳周り(前面)の顔をタップすることで操作ができるワイドエリアタップを搭載しているため快適に操作が可能です。高度な音声信号処理を行う高精度ボイスピックアップテクノロジーにより、高い通話品質を実現。AIによる機械学習アルゴリズムで実現されたノイズリダクションシステムが周囲の環境ノイズを抑え、あなたの声をクリアに相手に届けます。OSを選ばずに2台の機器に同時接続が可能で、Bluetooth接続の切り替え作業が不要です。例えばプライベートスマホと会社のパソコンに接続しておけば、通勤中はスマホで音楽やコンテンツを視聴し、出社後はパソコンを開けば、イヤホンのBluetooth接続をし直す必要がなく、そのまま同じイヤホンでオンライン会議のイヤホンマイクとして通話が可能です。
    付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意 / 主な仕様に記載)仕様●ドライバーユニット:11mm●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHz sampling)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)●充電方法:USB充電 (ケース使用)●対応Bluetoothプロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP●対応コンテンツ保護:SCMS-T●最大通信距離:10m●電池持続時間(待受時間):最大13時間●電池持続時間(連続通話時間):最大4.5時間●電池持続時間(連続音声再生時間):最大8時間型式ヘッドホン部:開放質量(g)約 5.1 x 2 (フィッティングサポーター含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3マグネット高磁力ネオジウムマグネット対応コーデックSBC, AAC, LC3
  • 編組チューブ(ほつれ防止タイプ) TRUSCO

    編組チューブ(ほつれ防止タイプ)

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷
    通常の編組チューブに縦糸を加えることでほつれを防止し、切断面の加熱処理を行う必要がありません。ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。
    用途配線の結束・保護に。材質ポリエステルモノフィラメント長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • SDP-09-N デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-09-N デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
  • 調整戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)

    調整戸車(部品)

    TOSTEM(LIXIL)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10K~ SMC

    エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10K~

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
    排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • 丸型シリンダー錠 TOSTEM(LIXIL)

    丸型シリンダー錠

    TOSTEM(LIXIL)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ドア用ドアストッパー床取付用マグネットタイプ TOSTEM(LIXIL)

    ドア用ドアストッパー床取付用マグネットタイプ

    TOSTEM(LIXIL)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容取付ねじ付き(本体側:トラスタッピンねじΦ3.5x30、受け側:皿タッピンねじΦ3x12:各2本)
  • 京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ

    京セラ 旋削用チップ KW10 超硬

    京セラ
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)KW10
  • エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10J~ SMC

    エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10J~

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
    排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし
  • チップ CCGTR/L-J10 タンガロイ

    チップ CCGTR/L-J10

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート SH725 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート SH725

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。材質本体:超硬合金適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCGT-FL-U 京セラ

    チップ CCGT-FL-U

    京セラ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ランスホルダー(押座金・座金(小)ゴムパッキン・ホース口付き) ファイアーランス工業

    ランスホルダー(押座金・座金(小)ゴムパッキン・ホース口付き)

    ファイアーランス工業
    79,980税込87,978
    1セット
    翌々日出荷
    FL-30Cの逆止弁内蔵ホルダー
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ランスホルダー(押座金・座金(小)ゴムパッキン・ホース口付き) ファイアーランス工業

    ランスホルダー(押座金・座金(小)ゴムパッキン・ホース口付き)

    ファイアーランス工業
    67,980税込74,778
    1セット
    翌々日出荷
    小型・軽量を追求したスーパーランス専用ホルダー
  • ランスホルダー(押座金・パッキン・ホース口付き) ファイアーランス工業

    ランスホルダー(押座金・パッキン・ホース口付き)

    ファイアーランス工業
    109,800税込120,780
    1セット
    翌々日出荷
    FL-30CSのレバー式モデル。ランスの脱着をレバーにて行う事が出来るため、ランスを大量・連続使用等の厳しい条件下で威力を発揮します
  • ランスホルダー(押座金・座金(小)ゴムパッキン・ホース口付き) ファイアーランス工業

    ランスホルダー(押座金・座金(小)ゴムパッキン・ホース口付き)

    ファイアーランス工業
    64,980税込71,478
    1セット
    翌々日出荷
    FL-30Cの普及タイプ
  • ランスホルダー(押座金・座金(小)ゴムパッキン・ホース口付き) ファイアーランス工業

    ランスホルダー(押座金・座金(小)ゴムパッキン・ホース口付き)

    ファイアーランス工業
    76,980税込84,678
    1セット
    翌々日出荷
    FL-20Cのクロムメッキタイプ。メッキ処理により耐久性UP
  • デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10R~ SMC

    エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10R~

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
    排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁、N.C.
  • 4-10ワット用 東芝ライテック

    4-10ワット用

    東芝ライテック
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    E17口金 フック包装仕様
    全長(mm)40質量(g)8口金E17使用電圧(V)100ランプ1個形態ブリスターパック動作回数60000以上平均点灯所要時間(秒)1.2直径(mm)17適合ランプ蛍光ランプ:FL4、6、8、10、GL4、6、8、10、FUL10、FDL9、FPL6、9
  • オムニバス 作曲家 ドビュッシー CD ARC[介護用品]

    オムニバス 作曲家 ドビュッシー CD

    ARC[介護用品]
    909税込1,000
    1個
    6日以内出荷
    オムニバス サッキョクカ ドビュッシー。1. 牧神の午後への前奏曲 エルネスト・アンセルメ指揮、スイス・ロマンド管弦楽団2. 亜麻色の髪の乙女 ワルター・ギーゼキング(p)3. 「海」海の夜明けから真昼まで エルネスト・アンセルメ指揮、スイス・ロマンド管弦楽団4. 月の光 ジークフリート・シュテッキクト(p)5. 夜想曲祭り アルトゥール・ルービンシュタイン(p)6. アラベスク ホ長調 ワルター・ギーゼキング(p)7. 花火 ワルター・ギーゼキング(p)8. シランクス ジャン=ピエール・ランパル(fl)管弦楽のための映像9. 1.ジッグ10. 2.イベリア-II. 夜の香り11. 3.春のロンド アンドレ・クリュイタンス指揮、パリ音楽院管弦楽団12. 弦楽四重奏曲 ト短調第3楽章イタリア四重奏団
    アズワン品番60-1959-97
  • エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10K~ SMC

    エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10K~

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
    排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁、N.C.
  • (51121)ダクト コンプリート,フロント パネル スバル

    (51121)ダクト コンプリート,フロント パネル

    スバル
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
  • エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10K~ SMC

    エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10K~

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
    排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
  • エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10J~ SMC

    エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10J~

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    ・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
    排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁、なし
  • エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10J~ SMC

    エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10J~

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    ・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
    排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし
  • エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10E~ SMC

    エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10E~

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    ・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
    排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁:N.C.