カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

直管LEDランプ 10W形
オーム電機(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様片側給電仕様種別10W形形状直管全長(mm)330質量(g)116種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)510定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.082使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
グロー直管 10形 昼白色
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用)
エコリカ¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷直管形LEDランプ 工事不要モデル グロースターター式器具(FL蛍光灯)専用。 工事不要でいつものように取替えるだけで簡単にLED化!電気代を大幅削減できます。 (ラピッドスタート式、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。) 蛍光灯と比べて約4倍長持ち。(従来の蛍光灯12000時間との比較) 3年の長期保証を設けており、安心・安全にご使用いただけます。用途キッチンや洗面台などの蛍光灯の置き換えに材質ガラス+飛散防止フィルム加工口金G13入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
3波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 10型
オーム電機(13件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ用途インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別10W形長さ(mm)約330タイプスリム管径(Φmm)28点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)10全光束(Lm)3100定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
直管LEDランプ 20形
アイリスオーヤマ¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。付属品直管LEDランプ専用スタータ(口金E17形)材質PC(筺体部)形状直管質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)器具取付後:約9.4管径(Φmm)25.5口金G13(スタータ:E17)定格消費電力(W)9.0(ランプ単体)全光束(Lm)1000管長(mm)580寿命40000時間点灯方式グロースターター方式光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED直管 グロー式
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989~税込¥1,088~1個ほか翌々日出荷材質ガラス、PC、銅電源(V)AC100-240(50/60Hz)口金G13点灯形グロー式LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
サンホワイト 10W形
HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)当日出荷種別10W形色昼白色質量(g)55電流(A)0.23管径(Φmm)25.5点灯形グロースタータ形全光束(Lm)460定格ランプ電力(W)10管長(mm)330定格平均寿命(時間)6000適合点灯管FG-7E、FG-7P光色昼白色電球の種類蛍光ランプ
直管LEDランプ 15W形
オーム電機(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様片側給電仕様種別15W形形状直管全長(mm)436質量(g)140種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)880定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.12使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管型LED 20W型
オーム電機(55件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
直管蛍光灯 ライフルック 10形
HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(10本)当日出荷3波長形蛍光ランプ。種別10形質量(g)55消費電力(W)10管径(Φmm)25.5口金G13平均演色評価数(Ra)84
直管LEDランプ 40W形
オーム電機(62件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ライフライン 10W形
HotaluX(ホタルクス)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)当日出荷用途一般照明用種別10形質量(g)55電流(A)0.23管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)10管長(mm)330定格平均寿命(時間)6000適合点灯管FG-7E、FG-7P電球の種類直管蛍光灯
直管LEDランプ グロースターター器具専用
オーム電機(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から翌々日出荷仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED直管 20W形
(39件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
直管形LEDランプ(G13口金) 10形
ODELIC(オーデリック)¥7,498税込¥8,2481本5日以内出荷口金G13大きさ10形色温度(K)5000ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
サンホワイト5 20W形
HotaluX(ホタルクス)(42件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(25本)当日出荷グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)1110定格ランプ電力(W)18平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
FPLコンパクト蛍光灯形LED
エコリカ(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム形状コンパクト形タイプコンパクト形LED FPL(電源内蔵)使用温度範囲(℃)-25~50管径(Φmm)39.1寸法(Φmm)口金部:53.9接続方式直結方式入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上色温度(K)5000保証期間3年力率AC100V:95以上/AC200V:90以上EMI規格ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80以上給電方式両側給電電球の種類コンパクト形蛍光ランプエコロジー商品省エネ
LEDコンパクト形 FPL13W相当 電球色
エコデバイス¥3,298税込¥3,6281本当日出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約15.5×36×全長180質量(g)約40周波数(Hz)50/60消費電力(W)8全光束(Lm)880定格寿命(時間)約40000エコロジー商品長寿命
LEDコンパクト形 FPL13W相当 昼光色
エコデバイス(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約15.5×36×全長180質量(g)約40周波数(Hz)50/60消費電力(W)8全光束(Lm)960定格寿命(時間)約40000光色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら