「fl15d led」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3 波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 15 型 オーム電機

    3 波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 15 型

    オーム電機(13件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
    用途インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別15W形長さ(mm)約436タイプスリム点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)15定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • 直管LEDランプ 15W形 オーム電機

    直管LEDランプ 15W形

    オーム電機(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様片側給電仕様種別15W形形状直管全長(mm)436質量(g)140種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)880定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.12使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • グロー直管 10形 昼白色 アイリスオーヤマ

    グロー直管 10形 昼白色

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
    付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ 20形

    アイリスオーヤマ
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
    付属品直管LEDランプ専用スタータ(口金E17形)材質PC(筺体部)形状直管質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)器具取付後:約9.4管径(Φmm)25.5口金G13(スタータ:E17)定格消費電力(W)9.0(ランプ単体)全光束(Lm)1000管長(mm)580寿命40000時間点灯方式グロースターター方式光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ライフライン 15W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 15W形

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般照明用適合FG-1E、FG-1P種別15W形種類直管蛍光灯電流(A)0.300管径(Φmm)25.5点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)15管長(mm)436定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光ランプ
  • LED直管 20W形 モノタロウ

    LED直管 20W形

    モノタロウ(37件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷
    長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
    用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
  • 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ グロースターター器具専用

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管蛍光ランプ15W昼光色グロー形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ15W昼光色グロー形

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(25本)
    当日出荷
    仕様(同等品)東芝 FL15D、パナソニック FL15D、三菱 FL15D、ホタルクス(NEC) FL15D、日立 FL15D-B種別15W管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)750定格寿命(時間)6500定格ランプ電力(W)15管長(mm)436色温度(K)6500適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼光色電球の種類直管蛍光
  • サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト5 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷
    グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)1110定格ランプ電力(W)18平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • 直管蛍光灯 ライフルック 15形 HotaluX(ホタルクス)

    直管蛍光灯 ライフルック 15形

    HotaluX(ホタルクス)
    4,098税込4,508
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    3波長形蛍光ランプ。
    適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P種別15形全長(mm)436質量(g)70消費電力(W)15管径(Φmm)25.5口金G13定格寿命(時間)6000平均演色評価数(Ra)84大きさの区分15形定格ランプ電流(A)0.3電球の種類蛍光灯
  • 直管LEDランプ 40W形 オーム電機

    直管LEDランプ 40W形

    オーム電機(62件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
    仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • サンホワイト 15W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト 15W形

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    種別15W形昼白色質量(g)70電流(A)0.3管径(Φmm)25.5全光束(Lm)820定格ランプ電力(W)15管長(mm)436定格平均寿命(時間)6000適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類蛍光ランプ
  • 直管型LED 20W型 オーム電機

    直管型LED 20W型

    オーム電機(55件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
    付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    869税込956
    1本ほか
    当日出荷
    口金G13点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光灯
  • 東芝 蛍光ランプメロウZ 東芝ライテック

    東芝 蛍光ランプメロウZ

    東芝ライテック
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    当日出荷
    電球の種類蛍光ランプ
  • 3波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 10型 オーム電機

    3波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 10型

    オーム電機(13件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
    用途インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別10W形長さ(mm)約330タイプスリム管径(Φmm)28点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)10全光束(Lm)3100定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • ステンレス深型角バット TRUSCO

    ステンレス深型角バット

    TRUSCO(12件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • パルック蛍光灯 直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 直管・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    898税込988
    1本
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    種別15形長さ(mm)436質量(g)73口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)910定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.3バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)7200適合点灯管FG-1EL/FG-1PL (適合電子点灯管 FE7E/FE1E)光色クール色電球の種類蛍光灯
  • 直管蛍光ランプ40W昼光色グロー形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ40W昼光色グロー形

    OSRAM(オスラム)
    11,980税込13,178
    1箱(25本)
    当日出荷
    仕様(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B種類(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B口金G13点灯形グロー形平均演色評価数(Ra)74管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
  • 電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売) 東芝ライテック

    電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売)

    東芝ライテック(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
    スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下エコロジー商品省エネ