カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
「fl15ex-d」の検索結果

直管蛍光灯 ライフルック 15形
HotaluX(ホタルクス)¥5,298税込¥5,8281箱(10本)当日出荷から5日以内出荷3波長形蛍光ランプ。口金G13消費電力(W)15適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P種別15形全長(mm)436質量(g)70管径(Φmm)25.5定格寿命(時間)6000平均演色評価数(Ra)84大きさの区分15形定格ランプ電流(A)0.3電球の種類蛍光灯
3 波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 15 型
オーム電機(13件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ用途インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別15W形長さ(mm)約436タイプスリム点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)15定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命