カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(234)
- LED蛍光灯(17)
- 一体型LEDベースライト(81)
- ブラケットライト(16)
- 交換形LEDベースライト(7)
- 直管型LEDベースライト(7)
- キッチンライト(20)
- 科学研究・開発用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 医療(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
明るさ(Lm)
50未満・700~800未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満
ブランド
- モノタロウ(1)
- オーム電機(5)
- アイリスオーヤマ(2)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- DAIKO(大光電機)(3)
- 三菱電機(97)
- 岩崎電気(6)
- ODELIC(オーデリック)(71)
- HotaluX(ホタルクス)(3)
- コイズミ照明(17)
- 東京メタル(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- ENDO(遠藤照明)(5)
- SOARING(ソァーイング)(4)
- 嵯峨電機工業(3)
- JAPPY(3)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
- ピオニーコーポレーション(2)
- omron(オムロン)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・アイリスオーヤマ・Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・三菱電機・岩崎電気・ODELIC(オーデリック)・HotaluX(ホタルクス)・コイズミ照明・東京メタル・JEFCOM(ジェフコム)・ENDO(遠藤照明)・SOARING(ソァーイング)・嵯峨電機工業・JAPPY・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・ピオニーコーポレーション・omron(オムロン)・azbil(旧:山武)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

FL20W形 直管形LEDランプ
岩崎電気¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)13口金G13回転式全光束(Lm)2080定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数FL40形相当エコロジー商品省エネ
ベースライト/FL20W形 タイプ
DAIKO(大光電機)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷仕様LED交換可、初期照度補正 維持光束 76% 平均消費電力 11W、断熱施工天井面取付可能材質本体:鋼板 白塗装電圧(V)AC100~242消費電力(W)13ランプランプ別梱包光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)13色(本体)白配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否否
20形 ライトバー 直管形蛍光灯FL20形1灯器具相当 FL20形・800lm
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷防湿型・防雨型・一般タイプ・800 Lmタイプ・昼白色・非調光。LED内蔵、電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED(昼白色)色温度(K)5000安定器定格出力型、出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)エコロジー商品省エネ
直管型LED 20W型
オーム電機(55件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用仕様片側給電仕様付属品ダミースターター(E形)種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
LED直管 20W形
(37件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
LEDキッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)9.2器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間光束(Lm)725演色指数(Ra)83取付面位置天井、壁面、棚下調光の可否否エコロジー商品省エネ
グロー直管 10形 昼白色
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 20形
アイリスオーヤマ¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。付属品直管LEDランプ専用スタータ(口金E17形)材質PC(筺体部)形状直管質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)器具取付後:約9.4管径(Φmm)25.5口金G13(スタータ:E17)定格消費電力(W)9.0(ランプ単体)全光束(Lm)1000管長(mm)580寿命40000時間点灯方式グロースターター方式光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
サンホワイト5 20W形
HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)¥679~税込¥747~1本ほか当日出荷グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
LED流し灯
コイズミ照明(13件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。消費電力(W)10.2仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.9タイプFL20W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
直管LEDランプ搭載ベースライト
三菱電機(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台翌々日出荷から90日以内出荷Lファインecoシリーズ形状直管口金GX16t-5演色指数(Ra)83給電方式片側給電電球の種類LED
LED直管20形2本入り
オーム電機(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(2本)当日出荷ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル電球の種類LED種別20W形口金G13定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000仕様片側給電仕様付属品ダミースターター(E形)形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)AC100(50/60Hz)管径(Φmm)28点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
T8直管LEDランプ FL20形 高効率
岩崎電気¥4,398税込¥4,8381本5日以内出荷仕様1/2ビームの開き:110°、固有エネルギー消費効率(Lm/W):181.0/W質量(g)155タイプFL20形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)5.8口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60 共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)1050定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)181光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.031(200V時)配光角度(°)110給電方式片側ワット数20W G13口金回転式エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 40W形
オーム電機(62件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス
ODELIC(オーデリック)¥6,398~税込¥7,038~1台5日以内出荷コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます 高演色照明R15クラス2構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
三波長形直管蛍光ランプ20W形
オーム電機(29件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷さわやかな明かりで長寿命10000時間。電球の種類蛍光灯種別20形点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18長さ(mm)580管径(Φmm)(最大)26.5定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1Pエコロジー商品長寿命
ベースFL20W×2灯相当 TUBE20W×2灯
ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷取付埋込タイプ20W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB埋込穴(Φmm)220×625
LEDキッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷コンセント付きキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。仕様調光器の使用不可色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 人感センサー付 FL20Wクラス
ODELIC(オーデリック)¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 高演色照明R15クラス2種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)727質量(kg)2.1高さ(mm)126取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)11.6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間取付方向横向き取付専用皮相電力(VA)12(100V)明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
LED防犯灯
JAPPY¥6,298税込¥6,9281台翌々日出荷環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力7.5WでFL20W相当。クラスB+の設置間隔は24m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)。光センサー内蔵タイプその他【器具設置間隔】クラスB+=24m材質【グローブ】アクリル材質(本体)ASA樹脂質量(g)950入力容量7.8VA定格電力(W)7.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサーあり平均演色評価数Ra80ランプLED色温度5000K定格入力電流(A)0.078防塵防水性能IP44標準色アイボリーエネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命60000h(※光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)990耐雷サージ15kV(※コモンモード)
LED防犯灯
JAPPY¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力7.5WでFL20W相当。クラスB+の設置間隔は24m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)その他【器具設置間隔】クラスB+=24m材質【グローブ】アクリル材質(本体)ASA樹脂質量(g)950入力容量7.8VA定格電力(W)7.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサーなし平均演色評価数Ra80ランプLED色温度5000K定格入力電流(A)0.078防塵防水性能IP44標準色アイボリーエネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命60000h(※光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)990耐雷サージ15kV(※コモンモード)
LED多目的灯
コイズミ照明¥6,498税込¥7,1481台当日出荷コンセントで給電できるプラグコード付 瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。光色昼白色電球の種類LED消費電力(W)7.6仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)付属品プラグコード付質量(kg)0.9タイプ直付・壁付両用型スイッチスイッチ付(全光→消灯)コード長さ(mm)2000色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)875
LEDキッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981個欠品中タッチレススイッチ付キッチンライト。濡れた手でもスイッチに触れることなく操作が可能で衛生的です。棚下面取付け専用。FL20W相当。仕様調光器の使用不可材質樹脂(オフホワイト)、アクリル(乳白)消費電力(W)9.8全光束(Lm)960色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
高光度LEDライト
嵯峨電機工業¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷電球の種類LED全長(mm)293質量(kg)1.1電源(V)AC100消費電力(W)20コード長さ(m)5色温度(K)5000エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から90日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDベースライト 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥7,798税込¥8,5781本4日以内出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。SDシリーズ用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4
オーム電機¥859税込¥9451個当日出荷可動ヘッドでライトの角度調整ができます。 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 集光レンズでリング照射 明るさ20ルーメン 防水保護等級 IPX4(防まつ形) 連続使用時間は約40時間 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠ベルト幅(mm)25本体質量(g)約67(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約20照射距離(m)約20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDアイスクルカーテン
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷つららイメージのイルミネーション。定格入力電圧(V)AC24長さ(m)5幅(m)0.6質量(g)480使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44LED使用数(個)120取付間隔(cm)約10接続最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
ピオニーLED型捕虫器 LO-201
ピオニーコーポレーション¥53,900税込¥59,2901台3日以内出荷360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。 FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。用途LED捕虫器付属品捕虫テープ (GC-20S) 1枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個 / 壁付け用:プラスチック脚&ピン4セット材質(本体)ステンレス(SUS304)消費電力(W)11方式捕虫紙粘着方式本体質量(kg)2.2入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)(LED)40000h電源コード(m)2.5有効面積(m2)40~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×95×120LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
PDS-B01-20FL専用 コントローラー
JEFCOM(ジェフコム)¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷別売のLEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)PDS-B01-20FLを複数台接続して、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能。専用リモコン付き仕様自動スリープ機能(リモコンが30秒以上動作していない場合)、リモコンホルダー付、動作確認用電池付属(リモコン用)材質ABS(本体)、PVC質量(g)コントローラー:420、リモコン:42定格消費電力(W)0.65(コントローラー)定格入力電圧(V)DC24(コントローラー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:251×81×7(突起部除く)、リモコン:60×9×104周波数433.92MHz(リモコン)保護等級IP63(コントローラー)定格入力電流(A)0.78(コントローラー)使用電池CR2032使用環境温度(℃)コントローラー:ー10~40、リモコン:ー30~55電波到達距離(m)3動作電圧(V)DC3(リモコン)
高演色LED LED一体型 キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷空間に同化するノイズレスな存在。潔いシャープなフォルムは洗練されたキッチンをより一層引き立てます。仕様対面キッチン対応型種別キッチンライト幅(mm)86高さ(mm)35スイッチ付(点灯→消)平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光取付面位置壁面・棚下面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ピオニーLED型捕虫器 LO-20BG
ピオニーコーポレーション¥55,900税込¥61,4901台3日以内出荷360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。 FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。用途LED捕虫器付属品捕虫テープ (GC-20S) 2枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個材質(本体)ステンレス(SUS304)消費電力(W)11方式捕虫紙粘着方式本体質量(kg)2.7入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)(LED)40000h電源コード(m)2.5有効面積(m2)40~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)668×97×238LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
PDS-B01-20FL専用 変換ケーブル
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)専用コントローラー「PDS-B01-CR」)と、 AC-DCアダプター(PAD-80W-A または PAD-50W-A)を接続するための変換ケーブル材質PVC質量(g)105寸法(m)1
高演色LEDミラーライト
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。 標準タイプ 顔をしっかり照らすだけでなく、ベース照明としての明るさも確保。用途病院・福祉施設・オフィス・学校・店舗の化粧室長さ(mm)620質量(kg)1.4取付壁面(横向き)取付専用タイプ標準タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.7ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)色(カバー)プラスチック:乳白、プラスチックサイド:ホワイトつや消し明るさFL20形器具相当演色指数(Ra)93電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
20型LED直管 互換ランプ 昼光色
エコデバイス(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ALL FREE TYPE LED直管。 器具はそのまま!従来通り交換するだけ。電球の種類LED光色昼光色消費電力(W)8全光束(Lm)1100種別20型形状直管質量(g)120管径(Φmm)28.5点灯形グロースタート式、ラピッドスタート式、インバーター式演色指数(Ra)85給電方式片側給電
LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷複数台接続して、コントローラーでLED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能。全点灯・フルカラー自動変色。約20°の照射角で遠くまで光が届く。IP64 防雨・防塵ボディ。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ※専用リモコンは別売コントローラー PDS-B01-CRに付属しています用途屋外建物のライトアップ、イルミネーションなどの照明に材質アルミニウム合金、ガラス、PVC寸法(mm)630×78×136.5(突起部除く)質量(kg)2.3ケーブル長(m)1全光束(Lm)540 (白色最大値)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP64光源フルカラーLED最大消費電力(W)20(白色最大値)定格入力電流(A)0.7使用環境温度(℃)-10~40LED使用数(個)12照射角度(°)20エコロジー商品省エネ
高演色LEDミラーライト
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。 スリムタイプ すっきりとした細型フォルムでさまざまな場所に設置可能。縦置きにも対応。用途小型ミラーが並ぶ化粧室・スペースの小さい化粧室・BOX型試着室長さ(mm)540質量(kg)0.6取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用タイプスリムタイプ電圧(V)100消費電力(W)11.2ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)色(カバー)プラスチック:乳白明るさFL20形器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)93電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵