カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 制御機器(42)
  • メカニカル部品(30)
  • 自動車純正部品(20)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 切削工具(12)
  • 家電(11)
  • 測定用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • バイク部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 事務用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト(1)
  • SMC(55)
  • IKO(日本トムソン)(24)
  • スバル(20)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(14)
  • ROHM(14)
  • Nikon(ニコン)(11)
  • 東和制電工業(TOWA)(8)
  • フォレストリンク(8)
  • 京セラ(6)
  • 日動工業(6)
  • ホンダ(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • CKD(4)
  • Vesrah(4)
  • 坂詰製作所(3)
  • 富士電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
  • レンタル(1)
  • 組立・設置・取付(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl200」の検索結果

262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 針金付き中荷札 TRUSCO

    針金付き中荷札

    TRUSCO(10件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(200枚)
    当日出荷
    無地タイプで記入が出来ます。
    材質紙、針金タイプ針金付タイプ表示内容無地
  • フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FL形

    三ツ星ベルト(25件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
    種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
  • クリアホルダー 通知表ホルダー PLUS(プラス)[文具]

    クリアホルダー 通知表ホルダー

    PLUS(プラス)[文具]
    309税込340
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    A3見開きサイズなので、A3もA4サイズのプリントも入ります。2ポケットと6ポケットタイプがあるので、お好きな1冊で分類しながら保管もできます。先生はファイリングしやすく、生徒はお家まできれいに持ち帰ることができます。6色展開なので、学年やクラスごとなど色で分けて管理することもできます。ランドセルにすっきり入る小さめサイズで、持ち運びにも便利です。(A4フラットファイルが入るランドセルにおさまります)
    用途通知表ファイルシリーズ、通知表を大切にわかりやすくファイリングサイズA4(開いてA3)グリーン購入法適合
  • フロアーロック FL-200 SUS(エスユーエス)

    フロアーロック FL-200

    SUS(エスユーエス)
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    フレームキャスターやネジ軸キャスターでも使用可能なロックです。
    質量(kg)1.67耐荷重(N)3500
  • 両口フレアーエルボ アソー

    両口フレアーエルボ

    アソー(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途エルボタイプの銅管と銅管をつなぐフレアージョイントです。材質C3771B形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
  • ワンタッチ式折りたたみ棚受け NewHikari

    ワンタッチ式折りたたみ棚受け

    NewHikari
    1,298税込1,428
    1パック(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ式の折りたたみ棚受けです。レバー操作でカンタンに折りたたみできます。2本組なので安定した棚が作れます。
    付属品取付ねじ:鉄UCトラスタッピング 3.5×16(棚板側)/4×25(壁側)各6本材質仕上焼付け塗装
  • ステンレス中華お玉 陳枝記

    ステンレス中華お玉

    陳枝記(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
  • ステンレス フェアリーダー 水本機械製作所

    ステンレス フェアリーダー

    水本機械製作所
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途ヨットのデッキ等に取り付け、ロープガイドの役割をします材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)/バフ研磨仕上げ仕上バフ研磨
  • エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし) 日動工業

    エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)

    日動工業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    バラストレス水銀灯250W相当の明るさです。
    用途屋内外の工事現場やイベントなどにトラスコ品番195-5026セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)1.6グレー電源(V)100口金E26最大口開き(mm)60色温度(K)5000電線仕様VCT0.75電源タイプ電源コード式アズワン品番64-8403-57LED寿命(時間)50000防水性防雨標準消費電力料金(円/h)0.57照射角度(°)170エコロジー商品省エネ
  • 【レンタル】蛍光式光ファイバー温度計 安立計器

    【レンタル】蛍光式光ファイバー温度計

    安立計器
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    熱電対やPt、サーミスタ等の金属を使用した電気式温度計では計測困難環境下において、ノイズや自己発熱などの影響がなく温度計測が可能です。高周波や、高電圧環境下での計測が可能です。
    入力点数1測定範囲(℃)-195~450(センサーの測定温度範囲:-190~260℃)分解能(℃)0.1精度(℃)±2(-195.0~399.9℃)/±5(400.0~450.0℃)
  • スピッツ 栄研化学

    スピッツ

    栄研化学
    35,900税込39,490
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • エコビック投光器20W 日動工業

    エコビック投光器20W

    日動工業
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品バイス(V-60S)×1、落下防止ワイヤー×1消費電力(W)(100V)21、(200V)22定格電流(A)(100V)0.22、(200V)0.12発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)885ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)126.3電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)100~240グリーン購入法適合入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)2780電球の種類LED
  • エコビック LED投光器20W 5m(アース無) 日動工業

    エコビック LED投光器20W 5m(アース無)

    日動工業
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    バラストレス水銀灯160W・レフ球150Wクラスの明るさ!。仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端は防雨2Pプラグです。
    質量(kg)1.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8定格電圧(V)AC100口金E26定格電流(A)0.31全光束(Lm)1290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア適合電線(mm2)VCT0.75×2芯電線仕様-長さ(m)5仕様・用途屋内・屋外兼用型入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外アース端子なし防水仕様IPX3LED寿命(時間)約15000入力電圧範囲(V)AC90~110演色指数(Ra)Ra84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エコビック投光器20W 日動工業

    エコビック投光器20W

    日動工業
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
    付属品バイス(球付属)電圧(V)AC100光源色昼白色(5000K)電源タイプ電源コード式照射角ワイドエコロジー商品省エネ
  • ステンレス ワンタッチ式折りたたみ棚受け NewHikari

    ステンレス ワンタッチ式折りたたみ棚受け

    NewHikari
    3,898税込4,288
    1パック(2本)
    当日出荷
    ワンタッチ式の折りたたみ棚受けです。レバー操作でカンタンに折りたたみできます。2本組なので安定した棚が作れます。ステンレス製なので、屋外や水回りにもご使用できます。
    材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)70取付穴壁側:Φ6.5×2ヶ所、棚板側:Φ5.2×3ヶ所(長穴1か所含む)仕上ヘアライン
  • エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ 日動工業

    エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ

    日動工業
    9,798税込10,778
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。コード先端は防雨2Pプラグです。
    仕様アースなし、屋内・屋外兼用型付属品バイス(V-60S)適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラスエコロジー商品省エネ
  • エアドライヤ用防塵フィルタセット SMC

    エアドライヤ用防塵フィルタセット

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 滅菌30mlスピッツ 栄研化学

    滅菌30mlスピッツ

    栄研化学
    35,980税込39,578
    1セット(5本×100袋)
    5日以内出荷
    種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。γ線滅菌済。
    容量(mL)35寸法(mm)30.6×100材質(本体)PP材質(キャップ)PE
  • (26140)バキユーム ホース,ブレーキ スバル

    (26140)バキユーム ホース,ブレーキ

    スバル(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 入力リアクトル 東芝シュネデール・インバータ

    入力リアクトル

    東芝シュネデール・インバータ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    入力リアクトルは、インバータ電源側の入力力率改善、高調波低減または、外来サージを抑制する場合に使用します。電源容量が500kVA(注)以上で、かつ、電源容量がインバータ容量の10倍以上の場合や、同一の配電線にサイリスタ機器などの歪波発生源、大容量インバータが接続されている場合に設置します。
  • ディスクライト200/300用平面取付枠 日動工業

    ディスクライト200/300用平面取付枠

    日動工業
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    ディスクライト200W/300Wを平面に取り付けるためのオプションです。
    適合機種L200B-P-H110-50K、L200B-P-HM110-50K、L200V2-P-HW-50K-N、L200V2-P-HMW-50K-N、L200V2-P-HW-50K、L200V2-P-HS-50K、L200V2-P-HMW-50K、L300V2-P-HW-50K-N、L300V2-P-HMW-50K-N、L300V2-P-HW-50K、L300V2-P-HS-50K、L300V2-P-HMW-50K
  • ピエゾインラインフィーダ 産機

    ピエゾインラインフィーダ

    産機
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    電磁フィーダと比較して消費電力が70%低く経済的です
    適合(コントローラ) P212・P212-F
  • ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    77,980税込85,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 旭印 平形精密水準器B級 理研計測器

    旭印 平形精密水準器B級

    理研計測器(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。
    用途一般工作用
  • クリアファイル 通知表ファイル 横入れ PLUS(プラス)[文具]

    クリアファイル 通知表ファイル 横入れ

    PLUS(プラス)[文具]
    259税込285
    1冊
    3日以内出荷から8日以内出荷
    プリントが落ちない横入れタイプの通知表ファイルが登場。 プリントをしまいやすく、ランドセルにすっきり入り持ち帰りしやすい通知表ファイルです。 タテ入れタイプのクリアファイルは生徒が通知表を落としてしまうという心配がありますが、従来の横入れタイプは「プリントを入れづらい」「ランドセルに入らない」という問題がありました。 プラスの横入れタイプの通知表ファイルは従来の問題点を改善した通知表ファイルです。 プリントが落ちる心配がない横入れタイプ。 ランドセルにもすっきり入るサイズ。ランドセルの中でファイルが折れ曲がったりしないので、成績表や配布プリントを綺麗に持ち帰ることができます。 たっぷりプリント収納できる12ポケット。 プリントを入れやすく、かつしっかり収納できるポケットサイズ。
    サイズA4グリーン購入法適合タイプタテ型材質表紙・ポケット=40%再生ポリプロピレン(PP)表紙=0.2mm 裏表紙=0.4mm ポケット=0.04mmポケット数12収納方法ヨコ入れ外形寸法(縦×横)(mm)314×233
  • (81804)コード,ラジオ アース スバル

    (81804)コード,ラジオ アース

    スバル
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (81601)ケーブル アセンブリ,バツテリ スバル

    (81601)ケーブル アセンブリ,バツテリ

    スバル(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • (95086)スペーサ,リヤ フロア スバル

    (95086)スペーサ,リヤ フロア

    スバル
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • (81500)ハーネス,リヤ レフト スバル

    (81500)ハーネス,リヤ レフト

    スバル
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • (81817)コード,バツク ドア ロア スバル

    (81817)コード,バツク ドア ロア

    スバル
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • (90815)インシユレータ スバル

    (90815)インシユレータ

    スバル
    859税込945
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (81501)ハーネス,リヤ ライト スバル

    (81501)ハーネス,リヤ ライト

    スバル
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
  • プラス (PLUS) ペンケース パスティ pasty フラットタイプ PLUS(プラス)[文具]

    プラス (PLUS) ペンケース パスティ pasty フラットタイプ

    PLUS(プラス)[文具]
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    Pastyの形状を活かした小物ポケットで取り出しやすく、収納しやすいメッシュ素材の透けるペンケース。<特長>。1.開けやすいリング形状のファスナー。指をひっかけて開けやすいリング形状のファスナー。大きく開く開口部で中身を確認しやすく取り出しやすい!。2.カーブのついた内ポケット。ペンケース上部についている為、小物が奥に潜りにくく、さっと取り出しやすい!。3.大・小 2つのポケットで小物を分類しながらたっぷり収納!。大ポケットは少し大きめの小物を複数個収納可能。小ポケットは小さめの小物を1~2個収納可能。4.コンパクト・スリムな形状で携帯性抜群!。コンパクトながらはさみや15cm程度の定規も収納しやすいサイズ!スリムな形状なので持ち運びにも便利。[収納本数]約15本+小物。5.既存のPastyファイルシリーズとあわせてカラー統一や組み合わせなどを楽しんでいただけます!
    収納本数(本)約15(目安)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×15×110質量(g)22入数(個)1開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応
  • (91122)カバー,グリル スバル

    (91122)カバー,グリル

    スバル
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷