カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- Vベルト(スタンダード)(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト(1)
種類
平ベルト(1)
ベルト幅(mm)
- 40
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 50(1)
ベルトピッチ周長(mm)
- 200~300未満(1)
- 2000~3000未満(1)
材質
- ゴム(1)
最小プーリ径(mm)
- 16(1)
16
「fl200」の検索結果

フレックスターベルト FL形
三ツ星ベルト(25件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16