カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fl20ss・ex-d/18」の検索結果

直管パルック20000
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781箱(25本)3日以内出荷電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1400定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)28色温度(K)6700適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E光色クール色エコロジー商品長寿命
パルック プレミア20000 クール色 2個入
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381箱(2個)6日以内出荷約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84仕様●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ580mm●質量:111g●口金:G13●定格ランプ電力:18.0W●ランプ電流:0.350A●全光束:1400lm●色温度:6700K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:77.7lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6679-78エコロジー商品長寿命