カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
「fl30sexn」の検索結果

パルック 30形 ナチュラル色
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。仕様●種別:30形●光色:ナチュラル色●寸法:ガラス管径32.5mm、長さ630mm●質量:140g●口金:G13●定格ランプ電力:30W●ランプ電流:0.610A●全光束:2000 lm●色温度:5000K●定格寿命:8,500時間●適合点灯管:FG-1EL、FG-1PL●適合電子点灯管:FE1Eアズワン品番65-6679-79
ライフルック HG
HotaluX(ホタルクス)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)4日以内出荷から5日以内出荷グロースタータを使用する蛍光ランプです。種別3波長30W形種類直管蛍光灯電流(A)0.61管径(Φmm)32.5点灯形スタータ形定格ランプ電力(W)30管長(mm)630定格平均寿命(時間)8500電球の種類蛍光ランプ