カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み

「fl40ssecw37」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パルック 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック 2個入

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    電球の種類3波長域発光形蛍光灯
  • パルック 40形 クール色 Panasonic(パナソニック)

    パルック 40形 クール色

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    見え方のよい蛍光灯。色温度が7200Kです。
    仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ:1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:7200K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4Pアズワン品番65-6679-80
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1箱(25本)
    4日以内出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    適合電子点灯管:FE4P種別40W形長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000機能3波長バルブ径(Φmm)28色温度(K)7200適合点灯管FG-4PL
  • パルックプレミア蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1箱(25本)
    4日以内出荷
    種別40形質量(g)210口金G13定格寿命(時間)15000定格ランプ電力(W)37定格ランプ電流(A)0.41寸法(ガラス管径×長さ)(mm)28×1198グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
  • パルック プレミア 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア 2個入

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1箱(2個)
    8日以内出荷
    パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
    仕様●FL40SS…/37は低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃~40℃での屋内使用としてください。●防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。(ランプ本体品番:FL40SS・ECW/37H)アズワン品番65-6680-25エコロジー商品長寿命
照明カテゴリ