カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fl40ssecw37hf3」の検索結果

パルックプレミア蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥58,980税込¥64,8781箱(25本)3日以内出荷種別40形質量(g)210口金G13定格寿命(時間)15000定格ランプ電力(W)37定格ランプ電流(A)0.41寸法(ガラス管径×長さ)(mm)28×1198グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
パルック プレミア 2個入
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081箱(2個)8日以内出荷パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。仕様●FL40SS…/37は低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃~40℃での屋内使用としてください。●防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。(ランプ本体品番:FL40SS・ECW/37H)アズワン品番65-6680-25エコロジー商品長寿命