カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(41)
    • 一体型LEDベースライト(22)
    • 直管型LEDベースライト(3)
絞り込み
電圧(V)
  • 100
  • 90~242(1)
  • 100~240(1)
  • 100~242(6)
  • 200(24)
  • 242(24)
消費電力(W)
  • 10~20未満(27)
  • 20~30未満(16)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
ブランド
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • ODELIC(オーデリック)(36)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl40w」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌々日出荷
    超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く 従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届く。カラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能
    用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質アルミダイカスト合金、ガラス質量(kg)3.3質量(g)リモコン:42周波数(Hz)50/60規格PSE認証済定格消費電力(W)41定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード:約3機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.41使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大:1000動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55最大動作電圧(V)白色:DC3エコロジー商品省エネ
  • 防雨・防湿型ベースライト ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型ベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
    仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可幅(mm)180取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)タイプ反射笠付電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    鏡のような天板で増幅されたクリスタルガラスのきらめき。華やかな空間をさらに彩る、無数の光の結晶が降り注ぎます。
    仕様調光器:不可材質飾:クリスタルガラス取付簡易取付A材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
  • ブラケット/ときめき DAIKO(大光電機)

    ブラケット/ときめき

    DAIKO(大光電機)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電圧(V)AC100ランプLED内蔵LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)95取付面位置天井面・壁面取付調光の可否否
  • ブラケット DAIKO(大光電機)

    ブラケット

    DAIKO(大光電機)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様セード:可動型(最大可動角150度)寸法(mm)出:158色乳白高さ(mm)75電圧(V)100ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル光源寿命40000時間演色指数(Ra)94材質(反射板)アルミ(白色)調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました。標準セットランプ以外のランプも使用可能です
    仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)質量(kg)3.5取付レール取付専用電圧(V)100本体アルミ、樹脂取付場所天井専用ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否反射板鋼(白)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ペンダント DAIKO(大光電機)

    ペンダント

    DAIKO(大光電機)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    梁を活かした古民家スタイルなど、大きな吹き抜け空間の建築意匠や雰囲気と調和しながら明るさをしっかり確保できるハイパワーペンダントです
    仕様コードハンガー:あり種別器具:直管形LED14W×2(G13)材質セード:樹脂シート(和紙入)質量(kg)3.2高さ(mm)1370電圧(V)100消費電力(W)28全高(mm)1700~3000ランプ高演色LED幅(Φmm)140光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)29明るさFL40W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷
    高級感あるステンレス仕上げが魅力のキッチンライトシリーズ。スタイリッシュなオープンキッチンとの調和に配慮したデザインです
    高さ(mm)50材質(本体)ステンレス(ヘアライン)スイッチ点灯→消灯定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    欠品中
    無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。シンプルな仕立てにより際立つ、素材の趣そのものが存在感を魅せるあかりです
    種別器具:LED一体型長さ(mm)1284幅(mm)160質量(kg)4.5色ウォールナット色古味取付簡易取付A高さ(mm)93材質(本体)木材電圧(V)100消費電力(W)16全高(mm)631~1631ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.5光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)16明るさFL40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1160調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45迄エコロジー商品省エネ
  • コンセント付キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    コンセント付キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:直管形LED14W(G13)幅(mm)1239寸法(mm)出:90質量(kg)1.7色オフホワイト高さ(mm)65材質(本体)樹脂消費電力(W)14スイッチ点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15コンセント付(1200Wまで)明るさFL40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1770調光の可否調光:不可、調光器:不可
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    4日以内出荷
    無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです
    種別器具:LED一体型寸法(mm)出:79色ウォールナット色古味取付プッシュ式高さ(mm)110材質(本体)木材電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • コンセント付キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    コンセント付キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    欠品中
    仕様対面キッチン:対応型種別器具:直管形LED14W(G13)長さ(mm)1239幅(mm)65質量(kg)1.7色オフホワイト高さ(mm)90材質(本体)樹脂消費電力(W)14スイッチ点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15コンセント付(1200Wまで)明るさFL40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1770取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト 非調色 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト 非調色

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光器:不可カバー樹脂(乳白)色オフホワイト取付方式グローブ:引掛式電圧(V)100本体樹脂ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否不可再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    4日以内出荷
    無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです
    種別器具:LED一体型寸法(mm)出:79色ウォールナット色古味取付プッシュ式高さ(mm)110材質(本体)木材電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1・調色取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • 多目的ベースライト 人感センサーON-OFF型 ODELIC(オーデリック)

    多目的ベースライト 人感センサーON-OFF型

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    5日以内出荷
    センサーで自動点灯・消灯するシンプルなあかり
    仕様人感センサー:ON-OFF型、調光器:不可電圧(V)100本体鋼・樹脂色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ブラケット/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ DAIKO(大光電機)

    ブラケット/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)2.9色白取付直付型/逆富士型2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×75色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 調光・コーナー用 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 調光・コーナー用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    用途コーナー用仕様調光器:不可質量(kg)4.4色白取付直付型/逆富士型1灯用/コーナー用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1260×450色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)2.4色白取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1254×103色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型幅広2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型幅広2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)3.6色白取付直付型/逆富士型(幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×1254×83色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)2色白取付直付型/逆富士型1灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×89色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)1.6取付直付型/トラフ型1灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1284幅(mm)214質量(kg)3.5取付埋込型/下面開放型1灯用電圧(V)100/200/242本体鋼色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1265×190連結可能型(別売OA253 057)調光の可否可調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)2.6取付直付型/トラフ型2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×1248×83色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1282幅(mm)320質量(kg)5.5取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1270×300連結可能型(別売MA001)調光の可否可調光範囲約1%~100%遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1282幅(mm)320質量(kg)6.1取付埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)白材質(ルーバー)鋼(白色)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1270×300連結可能型(別売MA001)調光の可否可調光範囲約1%~100%遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 防雨・防湿型看板灯 ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型看板灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    90日以内出荷
    看板照明に最適な配光。光源を下向きに設置することで、ウォールウォッシャーのように、看板などの壁面全体を明るくする効果が得られます。
    仕様調光器:不可幅(mm)160取付直付型高さ(mm)74材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 防雨・防湿型ベースライト ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型ベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    90日以内出荷
    通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
    種別トラフ型1灯用幅(mm)67取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • 防雨・防湿型ベースライト ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型ベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    90日以内出荷
    通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
    仕様軒下雨線内で使用、調光器:不可取付直付型/軒下取付専用材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました
    仕様調光器:不可質量(kg)2.4色白取付直付型電圧(V)100/200/242本体鋼・樹脂寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×63ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 ショーケース1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 ショーケース1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    用途ショーケース用仕様調光器:不可質量(kg)1.3取付直付型/ショーケース用1灯用タイプ2100lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)14本体樹脂・鋼ランプ直管形LED14W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×1324×41ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)15/15/16(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFL40W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました
    仕様調光器:不可質量(kg)2.4色白取付直付型電圧(V)100/200/242本体鋼・樹脂寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×63色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 片反射笠付1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 片反射笠付1灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)2色白取付直付型/片反射笠付1灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×1248×128色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)4.1取付直付型/下面開放型(ルーバー)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×61色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)白材質(ルーバー)鋼(白色)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可調光範囲約1%~100%遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 下面開放型2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 下面開放型2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)3.7取付直付型/下面開放型2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×50色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可調光範囲約1%~100%遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1250幅(mm)250質量(kg)3.7取付埋込型/下面開放型(ルーバー)2灯用/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242本体鋼色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)白材質(ルーバー)鋼(白色)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235×220連結可能型(別売OA075 046)調光の可否可調光範囲約1%~100%遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2.8色白取付直付型/反射笠付2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1248×83色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1250幅(mm)250質量(kg)2.9取付埋込型/下面開放型2灯用/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242本体鋼色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235×220連結可能型(別売OA075 046)調光の可否可調光範囲約1%~100%遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ