「fl4bl形(4w)」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
捕虫器(集虫攻撃)用 オプション 東京エレクトロン捕虫器(集虫攻撃)用 オプション東京エレクトロン(3件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷
ブラックライト 小用 電灯 4W アーテック[学校教材・教育玩具]ブラックライト 小用 電灯 4Wアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
391税込430
1個
当日出荷
サイズ:Φ15×150mm
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。適合本体12995 ブラックライト(小)科目美術
捕虫ランプ 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫ランプ朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)
3,090税込3,399
1本
3日以内出荷
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックライト 東芝ライテックブラックライト東芝ライテック(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10本)
3日以内出荷
光化学作用と蛍光作用のある近紫外線(ピーク波長352mm)を効率よく放射するランプで、わずかに可視光も放射しています。多くの夜行性昆虫は近紫外線に敏感なため、補虫用光源としてご使用いただけます。
用途補虫器の交換用ランプとして種別4W形電球の種類蛍光ランプ点灯形直管スタータ形口金G5定格ランプ電力(W)4適合FG-7E・FG-7P質量(g)16種類捕虫器用蛍光ランプ(ケミカルランプ)電流(A)0.162管径(Φmm)15.5紫外線出力(W)0.2管長(mm)134.5紫外線放射強度(μW/cm2)2.1定格平均寿命(時間)2000光色ブラックライト
ブラックライト HotaluX(ホタルクス)ブラックライトHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
電撃殺虫器ムシコロ DAISHIN(大進)電撃殺虫器ムシコロDAISHIN(大進)(7件のレビュー)
4,400税込4,840
1台
当日出荷
用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先にセット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ電源コード(m)約1.8
捕虫器・殺虫器用オプション SURE(石崎電機製作所)捕虫器・殺虫器用オプションSURE(石崎電機製作所)
2,390税込2,629
1個
当日出荷
誘虫ランプ
種別誘虫ランプ
殺菌ランプ 東芝ライテック殺菌ランプ東芝ライテック(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
電撃!蚊チッと 交換用蛍光灯電球 ハタヤリミテッド電撃!蚊チッと 交換用蛍光灯電球ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
電撃!蚊チッとDGK-1H用の蛍光灯電球です。
適合DGK-1H
ecoムシ殺虫器 PROMOTE(プロモート)ecoムシ殺虫器PROMOTE(プロモート)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
光で誘って高電圧で害虫を駆除。薬剤不使用で子供やペットにも安心安全。LED採用で省エネ・高寿命。
用途光に寄ってくる虫に。調理場、玄関先、工場に付属品ハケ、つり用チエ-ン、清掃用ブラシ電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.8
捕虫器 「ムシポン」 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 「ムシポン」朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1台ほか
当日出荷
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。材質オールステンレス(SUS304)誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)捕虫紙S-20(2個使用)付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50
BLランプ プリンス電機BLランププリンス電機
4,998税込5,498
1箱(10本)ほか
6日以内出荷
捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト コンテックUV-LEDライト 3灯パワーブラックライトコンテック(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く)質量(g)約150(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3アズワン品番8-6865-02実用点灯時間約20時間電球の種類LED
「ムシポン」用捕虫紙 朝日産業(捕虫器・包装機器)「ムシポン」用捕虫紙朝日産業(捕虫器・包装機器)(32件のレビュー)
1,189税込1,308
1箱(5個)ほか
当日出荷
有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様他社にない長寿命を発揮します!!粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
飛散防止捕虫ランプ 朝日産業(捕虫器・包装機器)飛散防止捕虫ランプ朝日産業(捕虫器・包装機器)
16,900税込18,590
1箱(5本)
6日以内出荷
落下・破損時の破片の飛散防止加工をした捕虫ランプです。
用途捕虫器用ランプ種別飛散防止形定格寿命(時間)5000RoHS指令(10物質対応)対応
トラップステーション(捕虫器 屋内用) SURE(石崎電機製作所)トラップステーション(捕虫器 屋内用)SURE(石崎電機製作所)
3,990税込4,389
1袋(10枚)ほか
当日出荷
吸引捕虫器 PROMOTE(プロモート)吸引捕虫器PROMOTE(プロモート)(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1台
当日出荷
光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。有効面積(m2)20~50(参考)消費電力(W)11質量(kg)0.9電源100V 50/61Hz電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×280
捕虫器(集虫攻撃) アズワン捕虫器(集虫攻撃)アズワン(1件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
当日出荷
アズワン品番2-7608-01寸法(mm)300×170×100
ブラックライト蛍光ランプ 東芝ライテックブラックライト蛍光ランプ東芝ライテック(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
電球の種類蛍光ランプ種別6W形定格ランプ電力(W)6口金G5質量(g)21管径(Φmm)15.5定格寿命(時間)2000管長(mm)210.5光色ブラックライト
捕虫器用蛍光灯 Panasonic(パナソニック)捕虫器用蛍光灯Panasonic(パナソニック)
55,900税込61,490
1箱(25本)
4日以内出荷
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)40定格寿命(時間)5000バルブ径(Φmm)32.5適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P