カテゴリ

  • バイク純正部品(213)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
  • 空調・照明・電設資材(50)
  • メカニカル部品(32)
  • 自動車純正部品(31)
  • 制御機器(29)
  • 医療(28)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 切削工具(19)
  • バイク部品(18)
  • 機構部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 測定用品(11)
  • オフィス家具(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 厨房用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 建築金物(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 研磨材(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 家電(4)
  • 縫製用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl8」の検索結果

関連キーワード
698件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランスイルミネーター用UVランプ FL8Wシリーズ OPTIMAトランスイルミネーター用UVランプ FL8WシリーズOPTIMA
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
トランスイルミネーターUVT-2020/UVT-2126に対応しています。
フェラル 三桂製作所フェラル三桂製作所(7件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックスの端末を保護します。
用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング
ブラックライト HotaluX(ホタルクス)ブラックライトHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
フィルター オリエンタルモーターフィルターオリエンタルモーター(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルトフレックスターベルト FL形三ツ星ベルト(25件のレビュー)
879税込967特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
平筆フラット アサヒペン平筆フラットアサヒペン(3件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。 水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用! 握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
用途面塗りから線描きに、多彩なストロークの描写に。RoHS指令(10物質対応)対応
三波長形蛍光ランプ 東芝ライテック三波長形蛍光ランプ東芝ライテック
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
電球の種類蛍光ランプ
プリンタ用フォルダーラベル コクヨプリンタ用フォルダーラベルコクヨ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10枚)
当日出荷
PPC(普通紙)複写機をはじめ、レーザービームプリンタ・インクジェットプリンタ・熱転写プリンタ・ワープロ内蔵プリンタなど、幅広い印刷方式に対応しています。 整理・分類などに便利。フォルダーをカラフルに色分けします。
サイズA4材質ラベル/古紙パルプ配合枚数10紙質再生材配合率/ラベル:古紙パルプ配合率70%グリーン購入法適合
24時間換気機能付パイプ用ファン 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン三菱電機(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
バッグシール紙テープ エフピコバッグシール紙テープエフピコ
359税込395
1個
当日出荷
質量(g)62.5
直管蛍光灯 グロースタータ形 8W HotaluX(ホタルクス)直管蛍光灯 グロースタータ形 8WHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(25本)
当日出荷
一般形蛍光ランプ。
用途スタータ形口金G5消費電力(W)8適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P種別8形全長(mm)287質量(g)30管径(Φmm)15.5定格寿命(時間)3000大きさの区分8形定格ランプ電流(A)0.17電球の種類蛍光灯
COB式フレキシブルLEDライト ダイヤル調光式 日本緑十字社COB式フレキシブルLEDライト ダイヤル調光式日本緑十字社
9,698税込10,668
1本
当日出荷
ダイヤル式調光スイッチで、明るさをフレキシブルに調整できます。フレキシブルアームのため照射角度を自由に変えられます。充電式でAC、USBどちらにも対応しています。
用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。防水保護等級IP54(防沫型)仕様強力マグネット付き付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本トラスコ品番147-8257寸法(mm)450×40×35材質/仕上基材:ABS樹脂質量(g)230充電時間(時間)3.5~4明るさ(Lm)390日本緑十字社品番353016点灯時間(時間)3~10
ポスター平筆 アサヒペンポスター平筆アサヒペン(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から翌々日出荷
PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。 水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用! 握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
用途面塗りから線描きにポスターカラーに。RoHS指令(10物質対応)対応
BLランプ プリンス電機BLランププリンス電機
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射。虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進。光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
プリンタを選ばないはかどりラベル(用途別レイアウト) コクヨプリンタを選ばないはかどりラベル(用途別レイアウト)コクヨ(2件のレビュー)
899税込989
1袋(10枚)
当日出荷
プリンタを選ばないマルチ対応用紙を採用。はかどりカットでラベルがつかみやすく、台紙(はくり紙)から速くはがせます。
ラベル厚(mm)0.07白色度(%)85程度紙質古紙パルプ配合坪量(g/m2)121シートサイズA4
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用 巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用 巻取式ランヤードCRタジマツール(TJMデザイン)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。背中の邪魔にならない小型スチール製カラビナ。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途高所作業時の落下防止種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)規格新規格適合品シリーズCR内容ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード(シングル)最大使用質量(kg)130以下巻取形式両側巻取
真空用インラインフィルタ VFLシリーズ コンバム(旧:妙徳)真空用インラインフィルタ VFLシリーズコンバム(旧:妙徳)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸流ファンR87Fシリーズ フィルタ(メディアのみ) omron(オムロン)軸流ファンR87Fシリーズ フィルタ(メディアのみ)omron(オムロン)
2,398税込2,638
1セット(5枚)
当日出荷
形状角形
オイルシール 13.8X24X5 91202KFL841 ホンダオイルシール 13.8X24X5 91202KFL841ホンダ(13件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
Sフリーナット L SUS(エスユーエス)Sフリーナット LSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス質量(g)7表面処理導電機能付
真空用インラインエレメント VFLシリーズ コンバム(旧:妙徳)真空用インラインエレメント VFLシリーズコンバム(旧:妙徳)
489税込538
1個
当日出荷
適合真空用インラインフィルタ
ジャポニカフレンド 国語 ショウワノートジャポニカフレンド 国語ショウワノート
199税込219
1冊(30枚)
翌々日出荷
B5サイズ。ジャポニカフレンド学習帳こくご10マス
用途小学生の学習帳科目国語21mmマス10×7 十字リーダー入り付属品科目シール枚数30枚表示10マス(十字リーダー入り)サイズ(mm)B5(179×252)
小形蛍光ランプ 東芝ライテック小形蛍光ランプ東芝ライテック
7,998税込8,798
1セット(5個)
当日出荷
3波長形昼白色管径(Φmm)15.5口金G5定格平均寿命(時間)3000電球の種類蛍光ランプ光色3波長形昼白色
ジャポニカフレンド 自主学習 ショウワノートジャポニカフレンド 自主学習ショウワノート
1冊(30枚)
取扱停止中
B5サイズ。ジャポニカフレンド学習帳自主学習(めあて付き)
用途小学生の学習帳10mm方眼 5mmリーダー罫入り付属品科目シール枚数30枚表示5mm方眼罫(リーダー罫入り)サイズ(mm)B5(179×252)
HSSB-8/FL-8型用防振ゴム KOITO(小糸製作所)HSSB-8/FL-8型用防振ゴムKOITO(小糸製作所)
639税込703
1個
9日以内出荷
SDP-04 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-04 デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション
9,198税込10,118
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
フィルター ナカトミフィルターナカトミ
4,540税込4,994
1個
4日以内出荷
SPC-48S用のフィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)455×800
ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー 3/8FLイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
欠品中
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76
プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボニッタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5個)
当日出荷から42日以内出荷
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
使用流体空気、水
フィルター ナカトミフィルターナカトミ
4,200税込4,620
1個
4日以内出荷
SPC-68用のフィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)455×855
プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボニッタ
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°メスエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気、水
SBB-8P1 HSSB-8/FL-8型用グローブ KOITO(小糸製作所)SBB-8P1 HSSB-8/FL-8型用グローブKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
タグガン ファスバノック101用ファスループ トスカバノックタグガン ファスバノック101用ファスループトスカバノック
5,898税込6,488
1箱(5000本)
6日以内出荷
タグガン”ファスバノック101”用スペアです。
適合(タグガン)FB101材質ポリプロピレン(PP)半透明
エアークッションフィルム200×80mm長巻 アスウィルエアークッションフィルム200×80mm長巻アスウィル
5,998税込6,598
1個
当日出荷
エアークッションフィルムACF80(200m巻)の長巻タイプ(300m)。
用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約3750個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)20
ヒートポンプ用ドライヤー 5/8FL イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー 5/8FLイチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長A(mm)168温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97
ガラスガードフロント用8 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ガラスガードフロント用8ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
559税込615
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
透明軟質樹脂適合ガラス厚(mm)8材質ソフトアクリル厚さ(mm)1.0付属品両面粘着シール付RoHS指令(10物質対応)対応
突き刺し防止・耐切創ステンレス鎖エプロン EUROFLEX突き刺し防止・耐切創ステンレス鎖エプロンEUROFLEX
29,980税込32,978
1枚
当日出荷
ステンレスのクサリにより、突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。人間工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。幅広のハーネスはエプロンの重量を均等に分散し、作業時の快適な着用感を提供します。
用途食品加工、金属加工、ガラス加工など突き刺し、切創の危険がある作業に。防刃用として。付属品ハーネス材質エプロン:ステンレス(SUS316L)、ハーネス:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.72
関連キーワード
...