カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 自動車純正部品(49)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • バイク純正部品(25)
  • 制御機器(20)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 切削工具(19)
  • 電気材料(17)
  • オフィス家具(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 建築金物(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • バイク部品(8)
  • 医療(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 自転車部品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • カー用品(6)
  • 作業服(5)
  • 機構部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl9」の検索結果

関連キーワード
389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェラル 三桂製作所フェラル三桂製作所(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックスの端末を保護します。
用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング
ほつれにくい編組チューブ デンカエレクトロンほつれにくい編組チューブデンカエレクトロン(23件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から63日以内出荷
NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性
フィルター オリエンタルモーターフィルターオリエンタルモーター(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
編組チューブ デンカエレクトロン編組チューブデンカエレクトロン(12件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から5日以内出荷
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルトフレックスターベルト FL形三ツ星ベルト(25件のレビュー)
919税込1,011特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
ラチェット切替式太枝切鋏 千吉ラチェット切替式太枝切鋏千吉(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式の太枝切鋏です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。フッ素コート刃でお手入れ簡単。
用途生木の剪定、整枝作業。切断能力(mm)生木:50mm(ラチェットON時)、生木:35(ラチェットOFF時)材質刃部:SK-5 本体・柄部:アルミダイキャスト グリップ:TPR刃部硬度HRC53±2使用目的剪定、整枝作業切断対象生木刃部加工フッ素コート
ジャポニカフレンド 国語 ショウワノートジャポニカフレンド 国語ショウワノート
149税込164特価
1冊(30枚)
当日出荷
B5サイズ。ジャポニカフレンド学習帳こくご12マス
用途小学生の学習帳科目国語18mmマス12×8 十字リーダー入り付属品科目シール枚数30枚表示12マス(十字リーダー入り)サイズ(mm)B5(179×252)
DVD・CDファイルケース サンワサプライDVD・CDファイルケースサンワサプライ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1冊
当日出荷
不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ケース部分は強度のあるPP(ポリプロピレン)シートなのでメディアの検索・取り出しも容易に行えます。 整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付きです。 棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。
ブラック付属品背表紙材質ケース/PP(ポリプロピレン)、背表紙/紙
軸流ファンR87Fシリーズ フィルタ(メディアのみ) omron(オムロン)軸流ファンR87Fシリーズ フィルタ(メディアのみ)omron(オムロン)
2,398税込2,638
1セット(5枚)
当日出荷
形状角形
リミットスイッチ”FLシリーズ” Pizzatoリミットスイッチ”FLシリーズ”Pizzato
1,098税込1,208
1個
当日出荷
パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は3ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。
幅(mm)56奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスステレオヘッドセット SONY(ソニー)ワイヤレスステレオヘッドセットSONY(ソニー)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
振動板の中心部が開放された新開発リング型ドライバーユニット搭載により、前モデル(LinkBuds)から音圧がさらに向上。耳穴をふさがないため圧迫感がなく、イヤホンをしていても周囲の音がはっきり聞こえるという新しいリスニングスタイルをお楽しみ頂けます。本体のパーツ設計の改善と、新開発のフィッティングサポーターにより、前モデル(LinkBuds)から装着性が大きく向上。耳をふさがず圧迫感の無いストレスフリーな装着感で、長時間快適にご使用いただけます。本体連続再生時間8時間のロングバッテリーと、音切れしにくい高い接続安定性、雨や汗を気にせず楽しめる防滴性能を実現。イヤホン本体のみならず、耳周り(前面)の顔をタップすることで操作ができるワイドエリアタップを搭載しているため快適に操作が可能です。高度な音声信号処理を行う高精度ボイスピックアップテクノロジーにより、高い通話品質を実現。AIによる機械学習アルゴリズムで実現されたノイズリダクションシステムが周囲の環境ノイズを抑え、あなたの声をクリアに相手に届けます。OSを選ばずに2台の機器に同時接続が可能で、Bluetooth接続の切り替え作業が不要です。例えばプライベートスマホと会社のパソコンに接続しておけば、通勤中はスマホで音楽やコンテンツを視聴し、出社後はパソコンを開けば、イヤホンのBluetooth接続をし直す必要がなく、そのまま同じイヤホンでオンライン会議のイヤホンマイクとして通話が可能です。
仕様●ドライバーユニット:11mm●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHz sampling)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)●充電方法:USB充電 (ケース使用)●対応Bluetoothプロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP●対応コンテンツ保護:SCMS-T●最大通信距離:10m●電池持続時間(待受時間):最大13時間●電池持続時間(連続通話時間):最大4.5時間●電池持続時間(連続音声再生時間):最大8時間付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意 / 主な仕様に記載)型式ヘッドホン部:開放質量(g)約 5.1 x 2 (フィッティングサポーター含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3マグネット高磁力ネオジウムマグネット対応コーデックSBC, AAC, LC3
可倒式レッジ ERECTA(エレクター)可倒式レッジERECTA(エレクター)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
物品の落下を防止する機能に加え、バーを手前に倒すことで物品の出し入れも容易に行えます。耐震対策として、エレクターシェルフ専用の落下防止オプショナルパーツが追加されました。
用途落下防止金具材質SUS304(18-8)ステンレス、アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]アマノ 集塵機用フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
26,980税込29,678
1個
当日出荷
小型集塵機VF-5N用ファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。ポリエステルスパンボンド表面を四フッ化エチレンラミネート加工しています。VF-5N 1台につき(1個) 使用します。
用途一般粉体用です。付属品パッキントラスコ品番756-2675適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート質量(kg)1寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99
パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)パイプファン スタンダードタイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から6日以内出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)100適合場所居室・洗面所・トイレ用フィルター消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)97(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)51/53換気風量(m3/h)(50/60Hz)56/57
カルテフォルダー 下見出し 50枚 山口工業カルテフォルダー 下見出し 50枚山口工業
6,998税込7,698
1箱(50枚)
翌々日出荷
右下見出しタイプのカルテフォルダー。ファスナー付きでもこの価格!
仕様【診察券用スリット】有付属品見出し紙、ファスナー付厚さ(mm)0.2透明サイズA4タイプダブル混率(%)再生PP50コード41366097アズワン品番65-0368-45
ミシン用LEDライト FortLee(フォートリー)ミシン用LEDライトFortLee(フォートリー)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
100-200V共有電源で使用可能なミシン用LEDライトです。 調光ボリューム搭載、天板への取付可能、ライトアームは蛇腹で様々な角度にライトを照らすことが出来ます。
用途ミシン全般に最適調光方式アーム【ライトアーム】蛇腹電源(V)100~200共用周波数(Hz)50/60
ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター フジキンラインフィルター__FINE series PUREラインフィルターフジキン
10,980税込12,078
1個
当日出荷から91日以内出荷
コンパクト構造
材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)16.2接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
熱収縮 編組チューブ デンカエレクトロン熱収縮 編組チューブデンカエレクトロン
16,980税込18,678
1本(5m)
5日以内出荷
熱収縮する編組チューブです。ポリオレフィンモノフィラメントとマルチフィラメントを編み込んだ熱収縮チューブです。パイプ・ホースの保護などに幅広くご使用頂けます。柔軟性に優れ、狭い箇所や、変形しやすい部品の保護に最適です。防音・吸音効果も期待できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
アピルコ マグカップ FL EBM(江部松商事)アピルコ マグカップ FLEBM(江部松商事)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
容量(mL)260種別ブラック寸法(mm)Φ79×H90EBM品番8299600
編組チューブ(ほつれ防止タイプ) TRUSCO編組チューブ(ほつれ防止タイプ)TRUSCO
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
通常の編組チューブに縦糸を加えることでほつれを防止し、切断面の加熱処理を行う必要がありません。ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。
用途配線の結束・保護に。材質ポリエステルモノフィラメント長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
小型集塵機 VF-5N用 排気口セット アマノ[事務用品/清掃用品]小型集塵機 VF-5N用 排気口セットアマノ[事務用品/清掃用品]
13,900税込15,290
1個
当日出荷
セット内容排気口×1、排気口カバー×1、ネジ×8、パッキン×2対応機種VF-5N・VF-5NA
75mmx15m/#320 研磨紙ロール(ハード・乾式) エスコ75mmx15m/#320 研磨紙ロール(ハード・乾式)エスコ
4,940税込5,434
1巻
翌日出荷
粒度320寸法(mm)75×15m
エチルブロック スミザーズオアシスエチルブロックスミザーズオアシス
79,980税込87,978
1箱(1000個)
4日以内出荷
ベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブ フジキンベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブフジキン
34,980税込38,478
1個
当日出荷から91日以内出荷
ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯機パン用固定金具 INAX(LIXIL)洗濯機パン用固定金具INAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1セット(2個)
5日以内出荷
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズエスコ
6,050税込6,655
1箱(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
G-Fit エアSTRETCH タンクトップ ブラック S ツインズG-Fit エアSTRETCH タンクトップ ブラック Sツインズ
4,898税込5,388
1枚
6日以内出荷
コンパクトにまとまり、着用時のストレスを軽減する軽量感アクティブな動きにも対応する2WAYストレッチ素材カップ、カップポケット付き屋外の運動も安心のSPF50+肩甲骨の動きを妨げないYバック型優しいホールド感でヨガやワークアウト、リラックスウェアなどシーンを選ばない
材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%サイズS裾幅(cm)37.5アズワン品番68-5147-19胸幅(cm)35身丈(cm)60
G-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーダークグレー L ツインズG-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーダークグレー Lツインズ
4,898税込5,388
1枚
6日以内出荷
コンパクトにまとまり、着用時のストレスを軽減する軽量感アクティブな動きにも対応する2WAYストレッチ素材カップ、カップポケット付き屋外の運動も安心のSPF50+肩甲骨の動きを妨げないYバック型優しいホールド感でヨガやワークアウト、リラックスウェアなどシーンを選ばない
材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%サイズL裾幅(cm)40.5アズワン品番68-5147-27胸幅(cm)38身丈(cm)64
G-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーダークグレー M ツインズG-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーダークグレー Mツインズ
4,898税込5,388
1枚
6日以内出荷
コンパクトにまとまり、着用時のストレスを軽減する軽量感アクティブな動きにも対応する2WAYストレッチ素材カップ、カップポケット付き屋外の運動も安心のSPF50+肩甲骨の動きを妨げないYバック型優しいホールド感でヨガやワークアウト、リラックスウェアなどシーンを選ばない
材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%サイズM裾幅(cm)39アズワン品番68-5147-26胸幅(cm)36.5身丈(cm)62
G-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーダークグレー S ツインズG-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーダークグレー Sツインズ
4,898税込5,388
1枚
6日以内出荷
コンパクトにまとまり、着用時のストレスを軽減する軽量感アクティブな動きにも対応する2WAYストレッチ素材カップ、カップポケット付き屋外の運動も安心のSPF50+肩甲骨の動きを妨げないYバック型優しいホールド感でヨガやワークアウト、リラックスウェアなどシーンを選ばない
材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%サイズS裾幅(cm)37.5アズワン品番68-5147-25胸幅(cm)35身丈(cm)60
G-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーネイビー S ツインズG-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーネイビー Sツインズ
4,898税込5,388
1枚
6日以内出荷
コンパクトにまとまり、着用時のストレスを軽減する軽量感アクティブな動きにも対応する2WAYストレッチ素材カップ、カップポケット付き屋外の運動も安心のSPF50+肩甲骨の動きを妨げないYバック型優しいホールド感でヨガやワークアウト、リラックスウェアなどシーンを選ばない
材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%サイズS裾幅(cm)37.5アズワン品番68-5147-22胸幅(cm)35身丈(cm)60
FL1F形スマートリレー インストラクションマニュアル IDEC(和泉電気)FL1F形スマートリレー インストラクションマニュアルIDEC(和泉電気)
7,198税込7,918
1台
3日以内出荷
種類その他アクセサリ
ホルダ イスカルホルダイスカル
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
用途端面溝加工、端面溝拡張加工勝手左勝手クランプシステムクランプオン
SPRING, CLUTCH ホンダSPRING, CLUTCHホンダ
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
b-Foret ローコーナーカウンター(組立サービスなし) プラス[家具]b-Foret ローコーナーカウンター(組立サービスなし)プラス[家具]
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
木目調の天板がぬくもり感あるオフィスシーンを演出する【b-Foret】シリーズのローコーナーカウンター。 天板は木製でホワイトとミディアムウッドの2色、本体はホワイトです。 こちらの商品は単体で使用できませんので、必ず両側に同シリーズのローカウンター(BF-12L / BF-15L)を連結してご使用ください。
高さ(mm)700付属品連結金具材質天板・側板:低圧メラミン樹脂化粧板、エッジ:ABS幅(mm)585質量(kg)14奥行(mm)585最大積載量(kg)天板:20天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合アジャスター
b-Foret ローコーナーカウンター(組立サービス付き) プラス[家具]b-Foret ローコーナーカウンター(組立サービス付き)プラス[家具]
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
木目調の天板がぬくもり感あるオフィスシーンを演出する【b-Foret】シリーズのローコーナーカウンター。 天板は木製でホワイトとミディアムウッドの2色、本体はホワイトです。 こちらの商品は単体で使用できませんので、必ず両側に同シリーズのローカウンター(BF-12L / BF-15L)を連結してご使用ください。
付属品連結金具材質天板・側板=低圧メラミン樹脂化粧板、エッジ=ABS幅(mm)585質量(kg)14高さ(mm)700奥行(mm)585最大積載量(kg)天板=20天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合アジャスターサービス分類組立・設置・取付
パイプファン 本体スイッチ付 ACモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 本体スイッチ付 ACモーターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9開口面積(cm2)97