カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • テープ(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)

「fla-25-1」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高輝度蓄光ラインテープ 日本緑十字社

    高輝度蓄光ラインテープ

    日本緑十字社
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷
    環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
  • アルミガラスファイバーチューブ デンカエレクトロン

    アルミガラスファイバーチューブ

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    3,788税込4,167
    1本(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    ハサミで簡単にカットする事ができます。 断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
    材質グラスファイバー+アルミニウム肉厚(mm)0.23使用温度(℃)-60~255
  • アルミガラスファイバーチューブ デンカエレクトロン

    アルミガラスファイバーチューブ

    デンカエレクトロン
    27,980税込30,778
    1本(10m)
    5日以内出荷
    折り曲げ可能なアルミ箔と、耐熱効果の高いグラスファイバーを合体させたチューブです。グラスファイバーを使用することによって、耐熱温度が非常に高い製品になっております。アルミ被覆によって、ノイズ対策チューブとしてもお使い頂けます。ハサミで簡単にカットする事ができます。断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平形精密水準器 JIS-A 理研計測器

    平形精密水準器 JIS-A

    理研計測器
    159,800税込175,780
    1個
    31日以内出荷から32日以内出荷
    精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。
    等級A級精度JIS B 7510のA級規格