カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 制御機器(1)

「flashforge asa」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FLASHFORGE フィラメント ASA 1000g ストームグレー Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント ASA 1000g ストームグレー

    Flash Forge
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ASAはABSと同程度の機械的特性を持ちながら、耐候性に優れています。設定はABSの標準設定から、ノズル温度等を調整してください。
    ストームグレー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ASA 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ASA 1000g ブラック

    Flash Forge
    4,298税込4,728
    1個
    9日以内出荷
    材質ASAブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント ASA 1000g スパークルスカイブルー Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント ASA 1000g スパークルスカイブルー

    Flash Forge
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    ASAはABSと同程度の機械的特性を持ちながら、耐候性に優れています。設定はABSの標準設定から、ノズル温度等を調整してください。
    スパークルスカイブルー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント ASA 1000g ホワイト Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント ASA 1000g ホワイト

    Flash Forge
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    ASAはABSと同程度の機械的特性を持ちながら、耐候性に優れています。設定はABSの標準設定から、ノズル温度等を調整してください。
    ホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント ASA 1000g スパークルストームグレー Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント ASA 1000g スパークルストームグレー

    Flash Forge
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    ASAはABSと同程度の機械的特性を持ちながら、耐候性に優れています。設定はABSの標準設定から、ノズル温度等を調整してください。
    スパークルストームグレー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ブラック

    Flash Forge(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質PLAブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ホワイト Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ホワイト

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質PLAホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント RS PRO

    RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Raise3D純正プレミアムASAフィラメント(黒) Raise3D

    Raise3D純正プレミアムASAフィラメント(黒)

    Raise3D
    7,198税込7,918
    1個
    8日以内出荷
    UV耐性 優れた耐衝撃性
    用途紫外線に強い耐候性フィラメント
  • 3Dプリンター用フィラメント ASA-Black BASF(ビーエーエスエフ)

    3Dプリンター用フィラメント ASA-Black

    BASF(ビーエーエスエフ)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ASAはABSの機械特性に高い対候性が加わり、 屋外での使用を想定したモデルのプリントに最適です。また樹脂の粘りも強いため耐衝撃性も優れています。
    用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8591適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7材質ASAブラックサイズ直径200mm、厚み55mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
  • FLASHFORGE フィラメント ABS-CF 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント ABS-CF 1000g ブラック

    Flash Forge
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    ASA-CFは、ASA樹脂にカーボンファイバーを配合した高機能フィラメントです。カーボンファイバーの添加により、優れた剛性と曲げ強度を実現するとともに、造形時の収縮を抑え、寸法安定性を向上させています。また、ASA本来の優れた耐候性や耐熱性を備えており、屋外環境で使用する造形物にも適しています。一般的なヒートベッドを搭載した3Dプリンタで安定した造形が可能で、反りや変形を抑えた高品質な仕上がりを実現します。
  • PolyLite ABS White Polymaker

    PolyLite ABS White

    Polymaker
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ABSフィラメント
    材質ABS質量(kg)1ホワイト径(Φmm)1.75
  • PLAフィラメント ライトテック

    PLAフィラメント

    ライトテック(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    一般的なPLA樹脂よりも強度があるPLA-PRO樹脂を採用。 樹脂製リールに巻いています 。
    用途3Dプリンター専用材質PLA-PRO樹脂フィラメント径(Φmm)1.75
  • PolyLite PLA Black Polymaker

    PolyLite PLA Black

    Polymaker
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    PLAフィラメント
    材質PLA質量(kg)1ブラック径(Φmm)1.75
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ホワイト Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ホワイト

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質ABSホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ブラック

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質ABSブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • PolyLite ABS Black Polymaker

    PolyLite ABS Black

    Polymaker
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ABSフィラメント
    材質ABS質量(kg)1ブラック径(Φmm)1.75
  • FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g スパークルクリア Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g スパークルクリア

    Flash Forge
    3,898税込4,288
    1個
    9日以内出荷
    PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。※印刷物の安全性は保証できないため、食器等への利用は推奨しません。
    スパークルクリア内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • PolyLite PLAフィラメント MUTOH

    PolyLite PLAフィラメント

    MUTOH
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    Polymaker製のPLA樹脂です。Polymaker製のPLA樹脂です。 プリント性、層間接着性に優れ、またお手頃な価格により、スタンダードな3Dプリント素材として早くも定着しております。 天然植物の糖質から作った樹脂で環境にやさしく、二酸化炭素の排出量が少ないです。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
    材質PLA(ポリ乳酸)質量(kg)1温度(℃)推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
  • MAGIX PLA Neo 1.75 MUTOH

    MAGIX PLA Neo 1.75

    MUTOH
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    MAGIX PLA Neo 1.75
    材質PLA対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ブルー Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ブルー

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質PLAブルー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Dプリンター Creator5 Pro Flash Forge

    3Dプリンター Creator5 Pro

    Flash Forge
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    最大4ツールヘッドによるマルチカラー造形。独立したツールヘッドにより、フィラメント切替時の待機時間を抑え、効率的な出力が可能です。エンクロージャー構造による安定した造形環境。外部環境の影響を抑え、庫内温度を一定に保つことで、反りや割れの発生を軽減し、安定した造形を可能にします。チャンバー加熱による高温素材への対応。最大約65℃のチャンバー加熱に対応し、ABS・ASA・PC・PAなどの素材においても、寸法精度の高い造形を支えます。最適化された空気循環設計。庫内の空気循環を最適化することで、PLA・TPU・PETGなどの素材においても安定した造形品質を維持します。高性能エアフィルター搭載。H13 HEPAフィルターおよび活性炭フィルターを搭載し、造形時に発生する微粒子やVOCを低減します。
    仕様●エクストルーダー数:4個(独立ツールヘッド)●造形サイズ:256×256×256mm●積層ピッチ:0.1-0.4mm●ノズル径:0.4mm(標準)0.25/0.6/0.8mm(オプション)●最大ベッド温度:120℃●ダイナミックフローキャリブレーション:対応(フルオートレベリング)●フィラメント切れ・絡み検知:対応●ノズル詰まり検知:対応●停電復旧機能:対応●リモートモニタリング:対応(フルHDカメラ内蔵:1920×1080/30fps)●対応スライサーソフト:Orca-Flashforge、OrcaSlicer●ドア開放検知:対応●自動循環エアシステム:対応●チャンバー加熱:対応(65℃)●空気濾過システム:HEPA 13+活性炭●対応フィラメント:PLA/PLA-CF/PETG/PETG-CF/PET/PET-CF/ABS/ABS-CF/ASA/PA/PA-CF/TPU (90A-95A)/PC/PC-ABS/PAHT-CF/PPA-CF(GF)/PPS-CF本体寸法(mm)520×443×722(チューブ・ホルダー含む)対応OSWindows、MacOS接続方式USB/Wi-Fi(2.4GHz/5GHz対応)最大消費電力(W)1200電源(AC V)100~120/200~240(50/60Hz)ディスプレイ4インチフルカラータッチスクリーン(800×480)