絞り込み
色
エコロジープロダクト
「flashforge」の検索結果

FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ホワイト
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個当日出荷材質PLA色ホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ブラック
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個当日出荷材質PLA色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ナチュラル
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個当日出荷材質ABS色ナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ブルー
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個当日出荷材質PLA色ブルー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA-CF 1000g ブラック
Flash Forge¥6,998税込¥7,6981個当日出荷材質PLA-CF色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA マルチカラー 1000g バーントチタン
Flash Forge¥4,998税込¥5,4981個当日出荷材質PLA色バーントチタン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ナチュラル
Flash Forge(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個欠品中材質PETG色ナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ホワイト
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個当日出荷材質ABS色ホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g レッド
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個当日出荷材質PLA色レッド内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Light Gray 1000g
Flash Forge¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質PLA色Matte Light Gray内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g オレンジ
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個当日出荷材質PLA色オレンジ内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター Adventurer5MPro
Flash Forge¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷快適で安全な3Dプリント体験「Adventurer5M Pro」。Adventurer5M Proは、親子で共にモノづくりを行うことができ、クリエイティブな教育に利用できます。完全密閉型のデザインにより、安全に、かつ迅速に使用できます。10分以内にセットアップ:箱から取り出し、ワンクリックでスタートし、10分で印刷の準備が整います。そのため、初心者や子供でも気軽にモノづくりが楽しめます。完全自動レベリング:ノズルの高さとプラットフォーム間の違いを自動的に検出し、補正する自動レベリングシステムを採用しています。クイックリリースノズル:0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mmといった多彩なノズル径を選択できるため、あらゆる用途に対応します。完璧な第一層の印刷:正確な自動レベリングで、第一層の印刷を完璧に仕上げます。また、手動でのZ軸の調整は必要ありません。PEI鋼板プラットフォーム:鋼板プラットフォームは取り外し可能で、PEIコーティングが施されています。これにより、モデルの接着性が向上し、多種多様な材料に対応可能です。高速造形:最高速度600mm/s、最高加速度20000mm/s2、ノズル最大流量32mm3/s。0.6mm/0.8mmのノズルを素早く切り替え、高効率モードに変換。ワンプッシュでノズル交換し、印刷時間を短縮します。0.6mmノズルを使用することで、印刷時間を半分に節約。層の厚さを調整することで、印刷層の数を減らし、フィラメントの動きを効率化し、表面を滑らかにします。これにより、印刷物全体の品質が向上します。高速・安定印刷:Adventurer5シリーズは、新しく頑丈なデザインと、常に信頼できる材料を使って、高速印刷をしながらも高品質な仕事を提供することができます。Core-XY構造で全金属フレーム:安定してスムーズな動きの構造が、高速モードでの安定した、低ノイズの印刷をサポートします。ダイレクト式。280°ノズル、迅速な加熱。振動補正:プリント中のゴースティングを排除することで、モデルの表面をスムーズにします。効率的な二重冷却システム:ターボファンとデュアルエアダクトでモデルを迅速に冷却します。補助的なチャンバー冷却:12Wの冷却ファンが、熱の放散に強力なサポートを提供します。マルチマテリアル対応:Adventurer5M Proは幅広い材料と互換性があります。例えば、0.6mmノズルでは短距離押出で柔軟なTPUフィラメントを簡単に印刷できます。また、0.6/0.8mmのノズルは耐摩耗性があり、PLA-CF/PETG-CF材料の印刷に適しています。高速印刷対応フィラメント:Adventurer5M ProはPLA/PETG素材に対応しています。急速な溶融と冷却のために設計されているので、ぜひ高速印刷をお試しください。安全な印刷を確保:Adventurer5M Proは、印刷中の空気の質を最適化するための閉じられた構造とデュアルフィルターシステムを搭載しています。これには、HEPA13と活性炭フィルターが含まれ、99%の粒子状物質と揮発性有機化合物(VOC)をブロックするため、家庭や教室でも安全に利用ができます。内部循環フィルター、外部循環フィルター、HEPA13+活性炭ダブルレイヤーフィルター。lashPrintを使えば、様々な印刷モードや材料に簡単に対応し、スライシングプロセスを効率化できます。印刷のステータスをモニターし、プリンターをオンラインで管理できるほか、クラウド制御も可能で、印刷の進捗をリアルタイムでモニタリングできます。多彩な機能:静音印刷、自動シャットダウン、停電復旧、内蔵カメラ、フィラメント切れ検出、統合印刷管理付属品0.6mmノズルセット、PLAフィラメント 250g(リールあり)、電源ケーブル、工具類、フィラメントホルダー、グリース、USBメモリー、スティックのり、クイックスタートガイド仕様レベリングモード:ワンクリック自動レベリング(プラットフォーム圧力センサー)、フィラメント切れ検出機能、停電復旧、クラウド、自動シャットダウン、遠隔カメラ、エアフィルター:内部循環+外部循環(HEPA13+活性炭)寸法(mm)最大造形:220×220×220電源(V)AC100-240/200~240、50/60Hz、350W温度(℃)最高ノズル:280、最高プラットフォーム:110本体寸法(mm)380×400×453(スプールホルダーを除く)本体質量(kg)14.6基本仕様エクストルーダー:ダイレクト式、ヘッド数:1(シングルヘッド、シングルノズル)、造形速度:10 - 300mm/s、最高移動速度:600mm/s、最高加速度:20000mm/s2、造形精度:±0.2mm(ベンチマーク:100mmブロック)、位置決め精度 X/Y軸:0.0125mm / Z軸:0.0025mm、積層ピッチ:0.1 - 0.4mm、プラットフォーム:PEI鋼板プラットフォーム、対応フィラメント:PLA / PETG / TPU(0.4mmノズル)、ABS / ASA / PLA-CF / PETG-CF(0.6mmノズル)通信方式Wi-Fi、イーサネット、USBメモリディスプレイ4.3インチ運転音(dB)動作音:通常:55/ 静音モード:50ノズル径(Φmm)0.4(デフォルト)/ 0.6/0.8/0.25対応ソフトウェアスライサーソフト FlashPrint、対応OS Windows:10/11、Mac OS:10.9以降、Linux:Ubuntu 20.04以降、対応データ形式 3MF / STL / OBJ / FPP / BMP / PNG / JPG / JPEG / GX / G
FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g グレー
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個当日出荷PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。PLA樹脂の特徴は弾力がなく、強固である点です。色グレー質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】190~220設定温度(℃)50(プラットフォームが加熱タイプの場合)作動速度範囲(mm/s)【プリント】60~90積層(mm)0.1~0.2
FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g イエロー
Flash Forge¥2,998税込¥3,2981個当日出荷PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。※印刷物の安全性は保証できないため、食器等への利用は推奨しません。色イエロー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g ホワイト
Flash Forge¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質PLA色ホワイト内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g ブラック
Flash Forge¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質PLA色ブラック内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ブラック
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個当日出荷材質ABS色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g ゴールド
Flash Forge¥3,500税込¥3,8501個当日出荷PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。モデル表面に光沢感がでます。色ゴールド内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Black 1000g
Flash Forge¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質PLA色Matte Black内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g ピンク
Flash Forge¥3,500税込¥3,8501個当日出荷PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。モデル表面に光沢感がでます。色ピンク内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g ライトグレーノンクリア
Flash Forge¥2,998税込¥3,2981個当日出荷PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。※印刷物の安全性は保証できないため、食器等への利用は推奨しません。色ライトグレーノンクリア内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント ESD-ABS 1000g ブラック
Flash Forge¥4,798税込¥5,2781個当日出荷静電気を制御するために設計された特殊なABSフィラメントです。通常のABSと同様、優れた耐熱性、高い粘り強さ、耐衝撃性を持ちながら帯電防止性能も高くなっています。静電気の問題が起きやすい環境や製品の製造に適しています。色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g イエロー
Flash Forge¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質PLA色イエロー内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント ABS 1000g ダークグレー
Flash Forge¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ABS樹脂は粘着性があり、強度があるのが特徴です。日用品や雑貨などの造形に適しており、パーソナル3Dプリンターの多くはABS樹脂を採用しています。ABS樹脂はその性質からサンドペーパーや紙やすりなどもかけやすく、プラスチック用の塗料などの塗装もしやすいです。色ダークグレー質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】220~240設定温度(℃)【プラットフォーム】80-110作動速度範囲(mm/s)【プリント】60~90積層(mm)0.1~0.2
FLASHFORGE フィラメント PLA Matte ミディアムターコイズ 1000g
Flash Forge¥2,998税込¥3,2981個欠品中造形物の綺麗さ・研磨しやすさ・スライス設定が簡単、。これらを実現することに成功しています。熱収縮が少なく精度を出しやすいPLAを主剤に。FLASHFORGEの開発した特殊なパウダーを配合したフィラメントです。色ミディアムターコイズ内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント ASA 1000g ストームグレー
Flash Forge¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ASAはABSと同程度の機械的特性を持ちながら、耐候性に優れています。設定はABSの標準設定から、ノズル温度等を調整してください。色ストームグレー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g グレー
Flash Forge¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高速印刷に対応したフィラメントとなります。PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。色グレー内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g レッド
Flash Forge¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質PLA色レッド内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g ブルー
Flash Forge¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど色ブルー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) 1000g ブラック
Flash Forge¥3,398税込¥3,7381個欠品中材質PETG色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA Matte ラベンダー1000g
Flash Forge¥2,998税込¥3,2981個当日出荷造形物の綺麗さ・研磨しやすさ・スライス設定が簡単、。これらを実現することに成功しています。熱収縮が少なく精度を出しやすいPLAを主剤に。FLASHFORGEの開発した特殊なパウダーを配合したフィラメントです。色ラベンダー内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g メタルグレー
Flash Forge¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から9日以内出荷PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。モデル表面に光沢感がでます。材質PLA樹脂長さ(m)フィラメント:350内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g ブルー
Flash Forge¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質PLA色ブルー内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g ホワイト
Flash Forge¥3,500税込¥3,8501個当日出荷PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。モデル表面に光沢感がでます。色ホワイト内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g レッド
Flash Forge¥3,500税込¥3,8501個欠品中PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。モデル表面に光沢感がでます。色レッド内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g シアン
Flash Forge¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど色シアン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g ライトピンク
Flash Forge¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど色ライトピンク内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g オレンジ
Flash Forge¥2,998税込¥3,2981個欠品中高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど色オレンジ内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g グリーン
Flash Forge¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質PLA色グリーン内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応