カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
「flatspin」の検索結果

薄型マグネチックスターラー
DLAB¥19,980税込¥21,9781個欠品中自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。材質本体:ナイロン、プレート:ポリエステルコーティング質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])15~1500電源AC100~240V 50/60Hz本体寸法(mm)120×170×15プレート寸法(mm)Φ90電源コード(m)1.8(3Pプラグ)撹拌容量(mL)~約800アズワン品番3-7012-01
薄型マグネチックスターラー 15~1500rpm 800mL 出荷前点検検査書付
DLAB¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質(本体)ナイロン質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])15~1500本体寸法(mm)120×170×15電源コード(m)1.8材質(プレート)ポリエステルコーティング電源(AC V)100~240、50/60Hz撹拌容量(mL)~約800材質(天板)ポリエステルコーティング電源プラグ3Pアズワン品番3-7012-01-22プレート寸法(Φmm)90校正証明書点検・検査書