カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「flexiform」の検索結果

HellermannTyton 配線グロメット ポリエチレン Flexiformシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥13,980税込¥15,3781リール(25m)8日以内出荷仕様FlexiformR保護プロファイル. FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。材質ポリエチレン色ナチュラルタイプグロメットストリップ長さ(m)(ファンニングストリップ)25シリーズFlexiform動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+80RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 配線グロメット ナイロン Flexiformシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥37,980~税込¥41,778~1リール(25m)8日以内出荷仕様FlexiformR保護プロファイル. FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。材質ナイロン色ナチュラルタイプグロメットストリップ長さ(m)(ファンニングストリップ)25シリーズFlexiform動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+95RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら