カテゴリ
- パソコン/周辺機器(21)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

22.5型(57.2cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2360
EIZO¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から8日以内出荷22.5型WUXGA(1920×1200)解像度のIPSパネルを搭載したEIZOフレームレス最小モデル。横幅499mmの省スペース設計。省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。サイズ22.5型(57.2cm)最大応答速度(m/sec)5(中間階調域)付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド仕様スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344°質量(kg)約5.5、(モニター部)約3.4種類IPS規格WUXGA (Wide-UXGA)消費電力(W)11、節電:0.5以下適合規格CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系)表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(横表示)499×333.9~473.9×233、(縦表示)321.3×510.5~569.5×233、(モニター部)499×321.3×53.6機能AutoEcoView:有(出荷時設定ON)最大消費電力(W)37回転方向縦回転:右回り90°/左回り90°コントラスト比1000:1解像度1920×1200信号ケーブル映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m)保証期間お買い上げの日から5年間視野角178°/178°(水平/垂直・標準値)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)密度画素:101ppi同期信号セパレートVESAマウント(mm)100×100スピーカー1.0W+1.0W表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM)画面サイズ22.5型(57.2cm)出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)表示色・階調約1677万色:8-bit対応、256階調バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.254×0.248動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)昇降ピッチ(mm)140入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)動作温度範囲(℃)5~35USBタイプコンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax2アスペクト比16:10表示寸法(mm)【領域(横×縦)】488.2×297.2最大輝度(cd/m2)250走査周波数(水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-75.5kHz/59-61Hz、HDMI:31-75.5kHz/49-51Hz、59-61Hz、アナログ:1-75.5kHz/59-61Hz待機時消費電力(W)0.5以下パネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット軽減モード:YES入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI角度調節可
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり
EIZO¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷FlexScan EV2400Rは、従来機種FlexScan EV2460の基本性能を踏襲しながら、環境に配慮した製品開発を強化し、国内外の最新の環境規格に適合しました。また、FlexScan EVシリーズにおいて最小となる標準消費電力8Wを実現します。その他、消費電力を最大60%カットできるカラーモード「Ecoモード」や、モニター本体とUSBポート接続機器の消費電力をリアルタイムに確認できる「消費電力表示機能」など、節電につながる各種機能を新たに搭載しています。電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理アンチグレア機能左右角度調整(スイベル):あり 344°、縦回転(ピボット)あり 右回り90°、左回り90°、上下角度調整(チルト)あり 上35°、下5°コントラスト比1500:1表示色約1677万色:8-bit対応解像度1920×1080保証期間お買い上げの日から5 年間、無輝点保証はお買い上げの日から6 か月間ケーブルDisplayPort(2m)×1、HDMI(2m)×1入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(HDCP1.4)、USB Type-B、USB2.0(Type-A)高さ調整範囲(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×2 USB 2.0: Type-A×2
液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラック
EIZO¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。仕様●モニタ形状:平面●標準消費電力:8W●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCリサイクル:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(黒→白→黒):5ms●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●高さ調整:あり 129.9mm●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°ピッチ0.270×0.270mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレア本体質量(kg)6最大消費電力(W)54コントラスト比1300:1表示色約1677万色(8-bit対応)解像度1920×1200視野角178°/178°走査周波数(水平)DVI:31~76 kHz、DisplayPort:31~76 kHz、HDMI:31~76 kHz、D-sub:31~81 kHz走査周波数(垂直)DVI:59~61 Hz、DisplayPort:59~61 Hz、HDMI:49~51・59~61Hz、D-sub:55~76 HzケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)スピーカー1W+1W色(本体)黒画面サイズ24.1RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGSZ
ASUS(エイスース)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル。SmoothMotion機能、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることで、120Hzのリフレッシュレートと1msのMPRTがティアリングのないシームレスな映像を実現。豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGAとイヤホンジャック。VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用。快適な視聴体験のため、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能なエルゴノミクスデザイン。ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能。ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載付属品HDMIケーブル / 電源コード / クイックスタートガイド / USB Type-B to Aケーブル / 保証書その他ケンジントンセキュリティースロット搭載質量(kg)約4.8電源AC100~240V型番VA249QGSZ機能【搭載技術】Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度 : 4 モード / GamePlus / QuickFit / HDCP : 1.4 / VRR テクノロジー : Adaptive-Sync / モーション Sync / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト低減 / Eye Care+ テクノロジー液晶パネルパネルサイズ:23.8型ワイド/バックライト:LED/パネル種類:IPS/表面仕様:ノングレア/最大解像度:1920×1080/画素ピッチ:0.2745mm/視野角:水平178・垂直178°/最大輝度:350 cd/m2/コントラスト比:1500:1(typ.)/応答速度:1ms(MPRT)/最大表示色:約1677万色/広色域対応:Color Space (sRGB) : 99%/HDR (High Dynamic Range):なし/フリッカーフリー:搭載保証期間購入日より5年間の日本国内保証スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【上下角度調節 (チルト)】 上35°~下5°【左右角度調節(スウィーベル)】左右180°【高さ調節】0~130mm【縦回転(ピボット)】左右回り90°走査周波数【アナログ】(水平/垂直)30~100KHz(H)/48~75Hz(V)【デジタル】(水平/垂直)HDMI:30~255KHz(H)/48~120Hz(V)/DP:255~255KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子【デジタル入力】DisplayPort 1.2×1/HDMI(v1.4)×1【アナログ入力】VGA×1/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×4【LANポート】なし【オーディオ入力】3.5mmステレオミニジャック【オーディオ出力】3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)54.0×45.7×21.1(スタンド含む)対応VESA規格100×100mm
覗き見防止 プライバシー フィルター EIZO FlexScan EV2360 22.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種EIZO FlexScan EV2360取付方式両面テープ/スライド式液晶サイズ22.5インチのぞき見防止対応
48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934
EIZO¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷19型、SXGA解像度のスクエアモニター。IPS方式の液晶パネルを採用し、ちらつきがなく目に優しいフリッカーレス仕様。DisplayPort、DVI-D、D-Subの3系統入力。 大幅にブルーライトをカットし、紙を見るようなカラー設定「Paperモード」機能を搭載。 周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能を搭載。90°の縦回転、100mmの昇降機能、30°のチルト機能を備えたスタンド。付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約4.6、モニター部:約3.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)標準:9、節電:0.5以下表面処理アンチグレア接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:405×414×205、モニター部:405×334×61.5最大消費電力(W)21コントラスト比1000:1スタンドチルトスタンド解像度1280×1024信号ケーブルDVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)視野角水平/垂直:178°、標準値:178°走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz応答速度14ms(中間階調域)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)同期信号セパレート水平(ティルト)角度上30°/下5°VESAマウント(mm)100×100スピーカー0.5W+0.5W表示モードカラーモード(Paper、sRGB、User1、User2)表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調バックライトLED音声入力ステレオミニジャック×1画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)音声出力ヘッドホン端子×1動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比5:4表示寸法(mm)【領域(横×縦)】374.8×299.8最大輝度(cd/m2)250待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ19型パネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット対応角度調節可
31.5型液晶モニター FlexScan EV3240X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)
EIZO¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷4K UHD(3840×2160)の高解像度を持っており、多くの情報を一度に表示できるので、 CADやデータ解析などさまざまなプロフェッショナルワークに適しています。ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線ネ ットワーク環境構築を実現できます。サイズ31.5型(80.0cm)応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (1.5 m)・DisplayPort (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°質量(kg)約9.4、 (モニター部)約6.7種類IPS消費電力(W)18、節電時:0.35適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):697.3×392.2 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)196コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.182×0.182 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)3840×2160保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3 / 1.3)・DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)・HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2密度140 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)712.2×242.4~250.7×427.3~622.2、(モニター部)712.2×59×415.3スピーカー(音声)2.0 W + 2.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)195対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大94 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (Type-C Current・最大15 W給電)、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ホワイト
EIZO¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷従来機種FlexScan EV2781の基本性能を踏襲しながら、標準消費電力をEV2781と比べて22%削減するなど、環境に配慮した製品開発への取組みを強化し、国内外の最新の環境規格に適合。USB Type-Cの入力端子を搭載しており、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示、音声再生、PCへの給電、USB機器接続を実現。さらに、2台のPC画面を同時に表示する「Picture by Picture(PbyP)」機能を搭載。仕様●応答速度(G to G):5ms●高さ調整:あり 169mm●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):376.3~545.3×611.6×230●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●リフレッシュレート:60Hz●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.3 W●標準消費電力:14W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●TCO:対応●スリープ時消費電力:0.4 W●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(黒→白→黒):5ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°ピッチ(mm)0.233×0.233電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレア本体質量(kg)8.5接続アップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×4最大消費電力(W)149コントラスト比1500:1表示色約1677万色:8-bit対応解像度2560×1440視野角178°/178°走査周波数(水平)USBType-C:31~89kHz、DisplayPort:31~89kHz、HDMI:31~89kHz走査周波数(垂直)USBType-C:59~61Hz、DisplayPort:59~61Hz、HDMI:49~61HzケーブルUSB Type-C (2m)、HDMI (2m)入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)スピーカー1W+1W色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
24.1型液晶モニター FlexScan EV2495 (WUXGA/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)
EIZO¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、マルチモニターも、ノートPCへの給電も、音声再生も、有線LANも、USB ハブも実現。社内会議や外出からデスクに戻った際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。サイズ24.1型(61.1cm)走査周波数USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°質量(kg)約7.6 、 (モニター部)約4.9種類IPS消費電力(W)11、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):518.4×324.0 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)156コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.270×0.270 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)1920×1200保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI密度94 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)531×230×356.2~538.4、 (モニター部)531×53.7×344.2スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)182.2対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大15 W給電)、(USB LANアダプタ)RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック
iiyama(イイヤマ)¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷27型ディスプレイ。IPS方式パネル採用。WQHD 2560×1440サポート/応答速度1ms(MPRT)/高さ調整可能、90度画面回転/USBハブ内蔵。USB Type-C(Alt Mode・PD65W_e-marker対応)、HDMI、DisplayPort の3系統入力。USB Type-C-Cケーブル、HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱仕様●TCO:対応●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●VCCI:対応●電波法備考:無線機能が無いため●PCリサイクル:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60o●本体サイズ(H×W×D):403.5~550.5(H)×613.5(W)×209.5(D)mm●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●その他環境及び安全規格:CE、TUV●モニタ形状:平面●パネル方式:IPS方式パネル●本体(色):ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°サイズ27型ピッチ水平:0.233mm、垂直:0.233mm消費電力(W)26電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。表面処理ノングレア本体質量(kg)6.1(スタンド含む)入力信号USB Type-C(Alt Mode) / HDMI / DisplayPort最大消費電力(W)165コントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時)輝度300cd/m2表示色16777216色解像度2560×1440視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)走査周波数(垂直)水平:30~151KHz、垂直:55~100HzケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USB Type-C-Cケーブル(1.0m)入力端子USB Type-C(Alt Mode・PD65W_e-marker対応) × 1 / HDMI × 1 / DisplayPort × 1スピーカーあり 2W×2RoHS指令(10物質対応)対応待機時消費電力(W)0.5USBUSB3.2 Gen 1(5Gbps) USB Power Delivery(65W)
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック/ケーブル同梱/5年保証
ASUS(エイスース)¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ。画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力3系統に対応。VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。同梱ケーブルにDisplayPortケーブル、HDMIケーブルを同梱しておりますので、設置してすぐに接続可能です。仕様保守:ASUSサポート TEL:0570-783-886(年中無休9時~19時)、5年ピックアップ保証(指定宅配業者による引き取り修理)※原則翌営業日対応(地域によりお時間頂く場合があります。)表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
覗き見防止 プライバシー フィルター EIZO FlexScan EV2485-BK 24.1インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種EIZO FlexScan EV2485-BK取付方式両面テープ/スライド式液晶サイズ24.1インチ対応インチサイズ24.1のぞき見防止対応
27.0型液晶モニター FlexScan EV2740X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)
EIZO¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷4K UHD(3840×2160)の高解像度を持っており、多くの情報を一度に表示できるので、 CADやデータ解析などさまざまなプロフェッショナルワークに適しています。ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線ネ ットワーク環境構築を実現できます。サイズ27.0型(68.5cm)応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (1.5 m)・DisplayPort (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°質量(kg)約8.2、(モニター部)約5.5種類IPS消費電力(W)16、節電時:0.35適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):596.7×335.7 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)186コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.155×0.155 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)2560×1440保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3 / 1.3)・DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)・HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2密度163 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)611.6×242~250.1×370.8~565.4、(モニター部)611.6×60.5×358.8スピーカー(音声)2.0 W + 2.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)195対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大94 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (Type-C Current・最大15 W給電)、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGAの端子を1つ搭載しています。VGA端子を装備しますので、以前から使用しているパソコンも接続でき、様々な使用用途に向いています。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。サイズ23.8応答速度14ms付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR304:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°/V:178°質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×542×180コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 97%/DCI-P3 73%解像度1920×1080入力端子HDMIx1/VGAx1スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10-90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)パネルフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
I ・O DATA(アイオーデータ)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。画面サイズ23.8インチモニターサイズ23.8型周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V)質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(チルト)上:20、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まずコントラスト比(標準値)1000:1輝度250cd/m2最大解像度1920×1080解像度1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W+2W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)34.4グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万色フリッカーフリー対応
23.8インチFHDモニター
WIS¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷3辺ベゼルレスフレーム、広視野角ADSパネルを採用しどの角度からも美しく鮮やかに映像を映し出し、フレームが薄いのでより迫力のある映像を楽しむ事ができるモニターです。 画面のちらつきを抑えたフリッカーフリー、目の疲れを軽減するブルーライトカット機能を搭載。 ノングレア(非光沢)パネルと目に優しい仕様です。 HDMI、RGB(VGA)、ヘッドフォン端子と各種入力端子を搭載。 VESA規格75×75対応で、壁掛でもご利用いただけます。質量(kg)3.2(スタンド含む)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)36表面処理ノングレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)541×321×40、(スタンド有り)541×402×143コントラスト比3000:1解像度1920×1080視野角上下左右178色(本体)ブラック画面サイズ23.8RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9入出力端子HDMI×3、アナログRGB(D-sub15pin)、ヘッドフォン端子パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色約1677万対応VESA規格75×75(mm)角度調節可
【安心の5年保証付き】23.8型DPポート付きモニター
プリンストン¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷広視野角パネル採用でどこから見ても色鮮やか。フルHD 23.8型液晶ワイドモデル。最大解像度1920×1080pixel、16:9の縦横比を採用した23.8型ワイドモデルの丁度良いサイズ感はご自宅でもオフィスでも毎日使うディスプレイとして最適です。 プリンストンの液晶ディスプレイは製品の保証期間を液晶パネルとバックライトを含め5年間(ただし使用時間は30000時間以内に限る)といたしました。※保証規定については製品に付属する製品保証書をご確認ください。モニターサイズ23.8型液晶ワイド(広視野角パネル)応答速度14ms(中間色)付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、VGAケーブル(D-subミニ15ピン 1.5m)×1、DisplayPortケーブル(1.5m)×1、HDMIケーブル(1.5m)×1、オーディオケーブル(1.5m)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1質量(kg)パネル部:約3.2、全体:約3.5規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大25、通常使用時13.4、スリープモード0.15、オフモード0.14角度(°)約-5~18(チルト)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:539×392×210コントラスト比1000:1(DCR時)(1000000:1)最大解像度1920×1080保証期間5年間(ただし、使用時間は30000時間以内に限る)※購入日が2020年8月以前の場合は3年保証視野角水平×垂直(度):178×178入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、DisplayPort×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1スピーカーステレオスピーカー 2W×2バックライト白色LEDバックライトアスペクト比16:9映像入力HDMI、DisplayPort、アナログRGB最大輝度(cd/m2)250ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES角度調節可
液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/3年保証 VA249QG
ASUS(エイスース)¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷・23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル。・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供。・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGA、イヤホンジャック。・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用。・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能。・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様本体:上下角度調節(チルト)上23~下5°質量(kg)約3.03、約5.09(本体・パッケージ込)電源AC100~240V表面処理ノングレア消費電力使用時:13W以下、スタンバイ時:0.5W以下機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジーコントラスト比1500:1液晶パネル広色域対応:Color Space (sRGB):99%画素ピッチ0.2745最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)54.11×40.65×18.82(スタンド含む)モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー
JAPANNEXT(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。画面サイズ23.8インチ応答速度5ms(OD)付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル質量(kg)約2.7サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~50規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大≦36/通常≦17/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A表面処理ノングレア機能ブルーライト軽減モード:○使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB86%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934-H
EIZO¥50,980~税込¥56,078~1台8日以内出荷19型、SXGA解像度のスクエアモニター。IPS方式の液晶パネルを採用し、ちらつきがなく目に優しいフリッカーレス仕様。DisplayPort、DVI-D、D-Subの3系統入力。 大幅にブルーライトをカットし、紙を見るようなカラー設定「Paperモード」機能を搭載。 周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能を搭載。90°の縦回転、100mmの昇降機能、30°のチルト機能を備えたスタンド。付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド仕様昇降:100mm、スウィーベル:右35°/左35°、 縦回転:右回り90°質量(kg)約5.6、モニター部:約3.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)標準:9、節電:0.5以下表面処理アンチグレア接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:405×406.5~506.5×205、縦表示:334×442~542×205、モニター部:405×334×61.5最大消費電力(W)21コントラスト比1000:1スタンドハイトアジャスタブルスタンド解像度1280×1024信号ケーブルDVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)視野角水平/垂直:178°、標準値:178°走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz応答速度14ms(中間階調域)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)同期信号セパレート水平(ティルト)角度上30°VESAマウント(mm)100×100スピーカー0.5W+0.5W表示モードカラーモード(Paper、sRGB、User1、User2)表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調バックライトLED音声入力ステレオミニジャック×1画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)音声出力ヘッドホン端子×1動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比5:4表示寸法(mm)【領域(横×縦)】374.8×299.8最大輝度(cd/m2)250待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ19型パネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット対応角度調節可
24.1型液晶モニター FlexScan EV2485 (WUXGA/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)
EIZO¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCへの給電も、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送もできます。外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークを始める際に、または在宅環境でテレワークを始める際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°質量(kg)約7.6 、 (モニター部)約4.9サイズ24.1型 (61.1 cm)消費電力(W)12、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):518.4×324.0 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)146コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.270×0.270 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)1920×1200保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI密度94 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)531×230×356.2~538.4、 (モニター部)531×53.7×344.2スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10走査周波数USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 76 kHz / 49 - 51 Hz・59 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)182.2対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×4
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら