カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「flg-1」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミシン針 フラットシーマー リテーナ針 FLG-1 オルガン針

    ミシン針 フラットシーマー リテーナ針 FLG-1

    オルガン針
    619税込681
    1袋(10本)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    種別フラットシーマー リテーナ針
  • スモークマシン用補充液 ケニス

    スモークマシン用補充液

    ケニス(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スモークマシン(フォグマシン)用の補充液です。
    仕様(煙を出せる時間)1Lあたり約83分内容量(L)1
  • フレックスロックギアレンチ Pro-Auto

    フレックスロックギアレンチ

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。
    首振りありラチェット機構あり
  • フレックスロックギアレンチ19mm Pro-Auto

    フレックスロックギアレンチ19mm

    Pro-Auto
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山 送り角6°)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。
    対辺寸法(mm)19全長(mm)215トラスコ品番320-7200厚さ(mm)11.2(めがね)、8.4(スパナ)質量(g)236
  • スモークマシン(フォグマシン) ケニス

    スモークマシン(フォグマシン)

    ケニス
    10,980税込12,078
    1組
    当日出荷
    人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
    寸法(mm)110×230×117質量(kg)1.8容量【ヒーター】約30秒(ウォームアップ約1分)電源(V)AC100(50/60Hz)連続使用時間噴霧:約30秒(ウォームアップ約1分)タンク容量(mL)約210ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)ケーブル長(cm)【リモコン】約240噴出量(m3/min)約80
  • スエカゲ 10本組フレックスロックギアレンチセット Pro-Auto

    スエカゲ 10本組フレックスロックギアレンチセット

    Pro-Auto
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷
    正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。本締め可能です。
    ラチェット機構あり首振りありトラスコ品番364-2003セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24質量(kg)3.6収納ケースメタルケース
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形

    富士電機(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500トランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
  • スタックキャビ ロッカー(連結サービス無し) ジョインテックス

    スタックキャビ ロッカー(連結サービス無し)

    ジョインテックス
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    フリーアドレススタイルのオフィス空間にも合う「スタックキャビシステム」PLロッカー。 個人ロッカーとしての使用はもちろん、オフィス空間の間仕切り兼収納庫としても活用できる多目的なロッカー。 鍵付きの扉内は固定棚で2つに区切られ、上段にはノートパソコンなども収納可能。 オプションでホワイトカラーのD450mm専用木天板(347-159)が付けられます。
    ネオグレー仕様組立品材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)最大積載量(kg)5/段設置姿勢下置グリーン購入法適合
  • スタックキャビ ロッカー(連結サービス付) ジョインテックス

    スタックキャビ ロッカー(連結サービス付)

    ジョインテックス
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    フリーアドレススタイルのオフィス空間にも合う「スタックキャビシステム」PLロッカー。 個人ロッカーとしての使用はもちろん、オフィス空間の間仕切り兼収納庫としても活用できる多目的なロッカー。 鍵付きの扉内は固定棚で2つに区切られ、上段にはノートパソコンなども収納可能。 オプションでホワイトカラーのD450mm専用木天板(347-159)が付けられます。
    ネオグレー仕様組立品付属品棚板1枚、鍵各扉×2枚材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)最大積載量(kg)5/段設置姿勢下置グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • タフロングEPDMテープ グレー TRUSCO

    タフロングEPDMテープ グレー

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
    用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形

    富士電機(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
  • 21.5型ゲーミング液晶ディスプレイ 1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー JAPANNEXT

    21.5型ゲーミング液晶ディスプレイ 1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    本製品は21.5インチのフルHD(1920x1080)パネルを搭載した144HzのリフレッシュレートAMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。ゲームプレイにおいて画面全体を把握することができる、より小さな画面サイズとして21.5インチを採用しました。 MPRT 1msの高速応答速度を実現し、最大144Hz(DisplayPort接続時)の高フレッシュレートに対応、高精細で滑らかな表現が快適なゲームプレイを実現します。 フルHD解像度でPS5との120Hz接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。 300cd/m2 の液晶は、より鮮やかな色彩を表現。ゲーム以外にもデスクワークや映画や動画サービスをお楽しみいただくのに適しています。 映像入力端子はDisplayPort x1(144Hz対応)、HDMI 1.4 x1(120Hz対応)を搭載。 また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。 VESAマウント規格は75x75mmに対応。別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
    解像度1920×1080表面処理非光沢アスペクト比16:9コントラスト比1000:1パネル駆動方式TN系輝度(cd/m2)300応答速度1ms(MPRT 100Hz以上)視野角H:170°/V:160°(上下/左右)表示色1677万色フリッカーフリー軽減機能ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ入力端子HDMI×1、DP×1出力イヤホンスピーカー2W×2電圧(V)AC100-240(50/60Hz)、DC12/2.5A使用温度範囲(℃)5~40使用湿度範囲20%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152質量(kg)2.4付属品HDMIケーブル、電源アダプターケーブル、マニュアル、保証書規格2K/FHD(Full-HD)サイズ(inch)21.5色(本体)ブラックブルーライトカット対応入力ポートDPx1、HDMIx1
  • LCD METER COMP   37110MKFLG1 ホンダ

    LCD METER COMP 37110MKFLG1

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
  • FORK ASSY,R FRONT    51400MFLG11 ホンダ

    FORK ASSY,R FRONT 51400MFLG11

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
  • 高演色ダウンライト 60形 Φ100 拡散 2700K 銀 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 60形 Φ100 拡散 2700K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28369S+【電源ユニット】NNK06011NLG1の組合せ
    仕様●器具光束:435lm●電圧:100V●消費電力:5.3W●消費効率:82lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合調光器】ライトコントロール(LED用)NQ20346(別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111(別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28752WK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28752SK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28751WK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28751SK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28732WK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28732SK(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 60形 Φ150 拡散 2700K 銀 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 60形 Φ150 拡散 2700K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28669S+【電源ユニット】NNK06011NLG1の組合せ
    仕様●器具光束:440lm●電圧:100V●消費電力:5.3W●消費効率:83lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合調光器】ライトコントロール(LED用)NQ20346(別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111(別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28752WK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28752SK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28751WK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28751SK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28732WK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28732SK(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • FORK ASSY,L FRONT    51500MFLG11 ホンダ

    FORK ASSY,L FRONT 51500MFLG11

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUST*TYPE1*    64300MFLG10ZA ホンダ

    SET ILLUST*TYPE1* 64300MFLG10ZA

    ホンダ
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
  • SET ILLUST*TYPE1*  64350MFLG10ZA ホンダ

    SET ILLUST*TYPE1* 64350MFLG10ZA

    ホンダ
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUST*TYPE1*  83150MFLG10ZA ホンダ

    SET ILLUST*TYPE1* 83150MFLG10ZA

    ホンダ
    93,980税込103,378
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,TOP S*TYPE1*  64824MFLG10ZA ホンダ

    MARK,TOP S*TYPE1* 64824MFLG10ZA

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,TORX FLG 8X1  90111MB2900 ホンダ

    BOLT,TORX FLG 8X1 90111MB2900

    ホンダ
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
  • 角コマンドスイッチ AG225 押しボタンスイッチ 富士電機

    角コマンドスイッチ AG225 押しボタンスイッチ

    富士電機
    2,398税込2,638
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
  • DCギヤードモータ TG-47F-LGタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-47F-LGタイプ

    ツカサ電工
    2,798税込3,078
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)155RoHS指令(10物質対応)対応
  • SLG・FLG 軽荷重用スナップフット イマオコーポレーション

    SLG・FLG 軽荷重用スナップフット

    イマオコーポレーション
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。機器の底面に取付けてご使用ください。パネル面の傾きにより、操作や表示確認が楽になります。接地面には摩耗に強いラバーパッドを使用しています。フロアフット(FLG-14)とペアでご利用ください。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)50(/ペア)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット FLG 6TA-12575-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット FLG 6TA-12575-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
  • NUT,FLG PT 12MM  90306KPNE01 ホンダ

    NUT,FLG PT 12MM 90306KPNE01

    ホンダ
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
  • NUT,FLG PT 14MM  90305KPNE01 ホンダ

    NUT,FLG PT 14MM 90305KPNE01

    ホンダ
    409税込450
    1個
    5日以内出荷
  • 高演色ダウンライト 60形 Φ150 広角 2700K 銀 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 60形 Φ150 広角 2700K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1セット
    33日以内出荷
    【本体】NDN28664S+【電源ユニット】NNK06011NLG1合せ
    仕様●器具光束:445lm●電圧:100V●消費電力:5.3W●消費効率:83.9lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合調光器】ライトコントロール(LED用)NQ20346(別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111(別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28752WK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28752SK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28751WK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28751SK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28732WK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28732SK(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • NUT,FLG PT 12MM  90309HL4A01 ホンダ

    NUT,FLG PT 12MM 90309HL4A01

    ホンダ
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
  • ストライプ L.リ*TYPE1* 64843MFLG20ZA ホンダ

    ストライプ L.リ*TYPE1* 64843MFLG20ZA

    ホンダ
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番64843-MFL-G20ZA
  • AQUOS wish5 保護フィルム 光沢 指紋防止 気泡軽減 MSソリューションズ

    AQUOS wish5 保護フィルム 光沢 指紋防止 気泡軽減

    MSソリューションズ
    449税込494
    1個
    当日出荷
    【簡易包装:透明袋+紙台紙+JAN】光沢/透過性が高く、画像や動画の表示に最適/指紋防止/気泡軽減/指滑りなめらか/クリーニングクロス付属
    適合AQUOS wish5 SH-52F材質PET光沢
  • Galaxy S23 保護フィルム 「PREMIUM FILM」 全画面保護 指紋防止 PriQ

    Galaxy S23 保護フィルム 「PREMIUM FILM」 全画面保護 指紋防止

    PriQ
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    【指紋認証対応】高透明/写真閲覧、動画鑑賞に最適!/抗菌加工/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    材質TPUサイズ(inch)6.1対応機種Galaxy S23 SC-51D/SCG19
  • Light Grid SICK

    Light Grid

    SICK
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるあなたの利点FLG (フレームライトグリッド)スイッチングオートメーションライトグリッドは、送信側と受信側が 1 つのハウジングに統合された革新的なソリューションで、小さな部品を検出します。送信側と受信側の複雑な個別調整が必要になってきました。ダイナミックオペレーティングモードでは、FLG はプレスおよびパンチング機械の部
    仕様●検出範囲:200 mm●センサ原理:スルービームライトグリッド●ビーム分離:4mm●コンポーネントタイプ:フレームライトグリッド●長さ:230mm●幅:182mm●奥行き:25mm●シリーズ:FLG●IP保護等級:IP65アズワン品番65-7280-60