カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「flg-10」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレックスロックギアレンチ Pro-Auto

    フレックスロックギアレンチ

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。
    首振りありラチェット機構あり
  • スエカゲ 10本組フレックスロックギアレンチセット Pro-Auto

    スエカゲ 10本組フレックスロックギアレンチセット

    Pro-Auto
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷
    正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。本締め可能です。
    トラスコ品番364-2003セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24質量(kg)3.6収納ケースメタルケース首振りありラチェット機構あり
  • タフロングEPDMテープ グレー TRUSCO

    タフロングEPDMテープ グレー

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
    用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • DCギヤードモータ TG-47F-LGタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-47F-LGタイプ

    ツカサ電工
    2,798税込3,078
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)155RoHS指令(10物質対応)対応