カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 家電(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「flir c2」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィカメラ

    Flir(フリアーシステムズ)
    93,980税込103,378
    1式ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。 サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。 FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。 操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。 ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
    用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング質量(kg)0.19(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-10~50測定範囲(℃)-20~+300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上)接続Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード保存方法内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー測定機能スポット、ボックス(最小/最大)解像度サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素視野角54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad温度分解能(℃)(NETD)<0.07充電時間(時間)2モード(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)記録ファイル形式標準JPEG、14ビットの測定データを含む画面サイズ3.5インチ画素数128保管温度範囲(℃)-40~70特性防水・防塵、耐衝撃計測機能(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正バッテリー稼動時間4時間焦点距離(最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m保存可能枚数5000枚を超える画像カメラ仕様カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り充電端子USB-C(1 A)タッチスクリーン静電容量式落下耐久(m)2画素数(垂直)96
  • 赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィカメラ

    Flir(フリアーシステムズ)
    139,800税込153,780
    1式
    翌々日出荷
    ポケットサイズのFLIR C5なら、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能にします。 解像度160×120(19,200 ピクセル)の本格的なサーモグラフィカメラ、5メガピクセルのデジタルカメラ、 LEDフラッシュライトを搭載し、隠れた問題を簡単に特定できます。
    用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング付属品三脚取付マウント(内蔵):UNC1/4”-20仕様デジタルカメラ:5MP、【画像調整】自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、One Touchレベルスパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン、グレー、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC、測定補正:放射率補正、画像保存容量:約5000枚質量(kg)0.19(バッテリー含む)電源外部:5V、USB-C測定範囲(℃)-20~400温度範囲(℃)動作保証:-10~50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、測定温度0℃以上)保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)測定対象建物検査・施設のメンテナンス・HVAC・電気修理バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー測定機能スポット、ボックス(最小/最大)解像度IRセンサー(熱画像):160×120(19200ピクセル)バッテリー容量(Ah)1.8視野角瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad温度分解能(℃)(NETD)0.07保存温度範囲(℃)-40~70フォーマット形式画像ファイル:標準JPEG、14ビットの測定データを含む充電時間(時間)2モード【画像】熱画像、可視画像、MSX(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)フォーカスフォーカスフリー充電方式USB-C(1A)画面サイズ3.5インチバッテリー稼動時間4時間記録メディア内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)USBポートUSB2.0、Type-CコネクターBluetoothPANWi-Fi802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)最短撮像距離熱画像:0.1m(MSX:0.3m~)、8.7Hzスペクトル範囲8~14μm画像回転(°)有り落下衝撃(m)落下試験:2タッチスクリーン静電容量式
  • 赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ

    Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
    999,800税込1,099,780
    1セットほか
    翌々日出荷から76日以内出荷
    保管温度(℃)-40~70
  • 赤外線サーモグラフィ FLIR Cx5(防爆対応) Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィ FLIR Cx5(防爆対応)

    Flir(フリアーシステムズ)
    499,800税込549,780
    1式
    61日以内出荷
    国内防爆認定取得済み。Ex tIIIB T135℃ Dc(粉じん)/型式認定番号 TC22927X号。Ex n RIICT4 Gc(ガス)/型式認定番号 TC22926X号
    用途ゾーン2の水素ガスの爆発性雰囲気で使用可能。水素貯蔵・供給ステーション・燃料電池製造所、化学工場、製鉄所などで使用できます。水素ガスを使用するところでも使用できます。仕様MSX搭載、温度分解能(NETD):0.07℃、視野角(FOV) / 瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mradセット内容カメラ本体、ランヤードストラップ、収納ポーチ、USBケーブル※ACアダプターは付属しません(USB充電)温度範囲(℃)-20~400解像度160×120(500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応特性防爆
  • Jabra Evolve2 65 Flex Link380c MS Stereo Wireless Charger Jabra

    Jabra Evolve2 65 Flex Link380c MS Stereo Wireless Charger

    Jabra
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    最高クラスのアクティブノイズキャンセリングを実現し、携帯性に優れたプロフェッショナルヘッドセット。
    仕様ヒアスルー:○/ワイヤレス充電:○/スリープモード:○材質合皮、PC&PC/ABS、プラスチック、ステンレスブラック質量(g)136接続方式Bluetooth、USB-A、USB-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×155×108周波数範囲(Hz)スピーカー:20~20000、マイク:アナログ/デジタル:20~10000バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー保証期間2年動作/保管温度(℃)-5~45/-10~55保護機能聴覚:ピークストップ、Jabra セイフトーン、EU Noise at Work、G616動作範囲接続最大30m充電時間(分)最大120LEDビジーライト、デスクスタンドのドッキング表示、着信通話連続再生時間ANCオフで最長32時間/ANCオンで最長21時間通話時間ANC/ビジーライトをオフにして最長20時間、ANC/ビジーライトをオンにして最長15時間BluetoothBluetooth5.2最大入力(mW)スピーカー:30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド内蔵マイクタイプ:2アナログMEMS/4デジタルMEMS(ステレオ)、感度:-38dBv/Pa(アナログマイク)/-26dBFS/Pa(デジタルマイク)スピーカーサイズ(mm)28オーディオコーデックSBC認定取得Alcatel-Lucent、Avaya、Cisco、Unify、MFi、Zoom Rooms、Google Meet、Amazon Chime、Google Fast Pair、Microsoft Teams(機種によって異なります)充電端子USB-Cマイクミュート音量調節ビジーライト搭載ノイズキャンセリング○:ハイブリッドANCマルチペアリング○:ペアリング最大8、同時接続最大2対応プロファイルBluetooth:A2DP v1.3、AVRCP v1.6、HFP v1.8、HSP v1.2、PBAP v1.1、SPP v1.2
  • Jabra 無線ヘッドセット 両耳 MS認定 充電スタンド付き「Jabra Evolve2 65 Flex Link380c MS Stereo Wireless Charger」 Jabra

    Jabra 無線ヘッドセット 両耳 MS認定 充電スタンド付き「Jabra Evolve2 65 Flex Link380c MS Stereo Wireless Charger」

    Jabra
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    折りたたみ式で携帯性に優れた、ハイブリッドワークにぴったりのヘッドセット。高性能ノイズキャンセリングが周囲の声や騒音を遮断して、どんな場所でも快適な会議を実現。
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-SQUARE FLAT 高演色LED サーカディアンベースライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-SQUARE FLAT 高演色LED サーカディアンベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット) CONNECTED LIGHTING LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色 サーカディアンベースライト。朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるベースライトです リモコンと照度センサーで自動調光・調色します LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2
    仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、Cチャンネル回避型種別LED一体型幅(mm)□470カバーアクリル(乳白)質量(kg)4.7取付直付・埋込兼用材質(本体)アルミ(白色)電圧(V)100-242定格消費電力(W)59色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)25ランプの種類高演色LED光源色電球色~アズール色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)60(100V)、60(200V)、66(242V)リモコンサーカディアン自動調光・調色リモコン明るさFHP32W×4灯相当別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)450定格光束(Lm)6000調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ