「flr30」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在水栓 KVK

    自在水栓

    KVK(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    自在に動くフレキパイプ付き 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
    JIS規格JISB2061機能泡沫吐水、エコこま水栓ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
  • エースラインランプ DNライティング

    エースラインランプ

    DNライティング(8件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
    電球の種類蛍光ランプランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径6/8inch(≒20mm)
  • ウェアストリップ(フラットレール) イマオコーポレーション

    ウェアストリップ(フラットレール)

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    グリーン材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
  • 横形自在水栓 KVK

    横形自在水栓

    KVK(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
    JIS規格JISB2061
  • 蛍光ランプ スーパーライン プリンス電機

    蛍光ランプ スーパーライン

    プリンス電機
    55,980税込61,578
    1箱(25本)
    6日以内出荷から16日以内出荷
    オールラウンドに対応するスリムタイプ。二本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ。管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ。3波長色を中心に豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応。電子安定器との組合せで、省エネ貢献もできる一般流通品
    管径(Φmm)20口金G13定格寿命(時間)5000以上ランプ電流(A)0.2エコロジー商品省エネ
  • エースラインランプ DNライティング

    エースラインランプ

    DNライティング
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷から31日以内出荷
    ラピッドスタート形蛍光ランプ 紫外線カット サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
    品種エースラインランプ(紫外線カット)
  • エースラインランプ DNライティング

    エースラインランプ

    DNライティング
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷から34日以内出荷
    ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
    品種エースラインランプ
  • コールドケースランプ DNライティング

    コールドケースランプ

    DNライティング
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ18種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ32mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-5℃~-10℃
    品種コールドケースランプ
  • コールドケースランプ DNライティング

    コールドケースランプ

    DNライティング
    15,980税込17,578
    1個
    20日以内出荷から37日以内出荷
    ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ22種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-5℃~-10℃
    品種コールドケースランプ
  • 直管蛍光灯30W用LED 東京メタル

    直管蛍光灯30W用LED

    東京メタル
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    直管蛍光灯30W用LEDで、FLタイプは専用グローを使用して工事無しでそのままご使用いただけます。FHF・FLRタイプは器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電気孤児は電気工事士による工事が必要になります。片側給電
    付属品専用グロー材質PCカバー寸法(mm)Φ26.5×630質量(g)125消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金G13全光束(Lm)1200定格寿命(時間)40000配光角度(°)270光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80給電方式片側給電発光効率(Lm/W)120エコロジー商品省エネ
  • LED 蛍光灯器具用オプション ガード Panasonic(パナソニック)

    LED 蛍光灯器具用オプション ガード

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様蛍光灯器具用ガード
  • コールドケースランプ DNライティング

    コールドケースランプ

    DNライティング
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷から34日以内出荷
    ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ32mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-30℃~-11℃
    品種コールドケースランプ