カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)

「flr40s/m/36」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形

    OSRAM(オスラム)
    13,980税込15,378
    1箱(25本)
    当日出荷
    管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)3000定格寿命(時間)12000管長(mm)1198色温度(K)4200光色電球の種類直管蛍光
  • パルック 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック 2個入

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    電球の種類3波長域発光形蛍光灯
  • 直管蛍光ランプ36W昼光色ラビットスターター形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ36W昼光色ラビットスターター形

    OSRAM(オスラム)
    13,980税込15,378
    1箱(25本)
    当日出荷
    仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B種類(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)2610定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)74管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
  • メロウ5 東芝ライテック

    メロウ5

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    光の3原色である青、緑、赤に蛍光体をブレンドした蛍光ランプです。 平均演色評価数Ra84で色がきれいに見える3波長形蛍光ランプです。
    形状直管口金G13定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198種別40W形電球の種類蛍光ランプ
照明カテゴリ