カテゴリ
- オフィス家具(3)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fls-6」の検索結果

シールド編組チューブ
デンカエレクトロン(13件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から5日以内出荷耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。使用温度範囲(℃)-40~150
導電性編組シールドチューブ
TRUSCO¥899税込¥9891本当日出荷屈曲性に優れ、ノイズ対策に適したEMC対策品のシールドスリーブ・銅編組です。屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です。用途屈曲部・可動部のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔色グレー長さ(m)1使用温度範囲-50~150℃
FLR・FLS フィックスドレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から3日以内出荷FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類フィックスドレバー
ランドリーラック
オークス¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷居場所に困る洗剤などをスッキリ収納。 入居してすぐに使えるランドリーラック。 壁面取付けだから見た目スッキリ。 必要なときだけ出して使えるハンガーパイプ付き。洗濯機から洗濯物を取り出してハンガーパイプに仮掛け。 湿気に強くお手入れ簡単。表面はポリエステル化粧板を使用。洗濯室にこもりがちな湿気に強い素材です。水はねや汚れにも強く、お手入れが簡単です。 石膏ボードでも取付けOK。壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるアンカーが石膏ボードにしっかり食い込みます。付属品アンカー×5本、取付ねじ(皿タッピンねじ5×70)×5本、座金×5本、ねじキャップ×5個材質ラック本体・可動棚/ポリエステル化粧合板、ハンガーパイプ/ステンレス鋼(クロム18%)高さ(mm)600奥行(mm)300耐荷重(kg)可動棚/5、下棚/5、ハンガーパイプ/5最大引出長(mm)可動棚/463
リクライニングソファ
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷から5日以内出荷一人でゆったりくつろぐ、ロータイプソファ。好みの角度にリクライニングできるハイバック仕様。クッション入りの座部で、ふっくらした座り心地。奥行60cm、ゆったりあぐらもかける深めのサイズ。背もたれは6段階でリクライニング可能。首元も14段階で細かく角度調整可能。肌触りの良いカバー一体式で、快適な肌ざわり。別売のオットマン(型番:FLS-62OT)とも組み合わせ可能。脚部接地面にはシール式フェルト付き。工具不要(六角レンチ付属)。用途1人用ソファ、椅子として。いす/チェア/座椅子/座いす/リビング/ゆったり/シンプル/インテリア仕様座面下すき間(cm):8材質フレーム:スチール、脚部:天然木、張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム質量(kg)10.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×89-146×97-38組立時間約30-40分座面寸法(幅W×奥行D)(cm)60×60
リクライニングソファ用オットマン
YAMAZEN(山善)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷リクライニングソファに組み合わせる、足置き。別売の一人用ソファ(型番:FLS-62)とも組み合わせ可能。脚部接地面にはシール式フェルト付き。工具不要(六角レンチ付属)。一人でゆったりくつろぎ時間をサポート。クッション入りの座部で、ふっくらした座り心地。脚をしっかり支えてくれる、幅60cmのゆったりサイズ。肌触りの良いカバー一体式で、快適な肌ざわり。掃除もしやすい高脚設計。用途足置き、オットマンとして。ソファースツール/椅子/イス/チェア/木製仕様座面下すき間(cm):11.5材質フレーム:スチール、脚部:天然木、張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×45×38組立時間約30-40分素材布座面高(cm)38座面寸法(幅W×奥行D)(cm)60×45
OCEANFIELD LightJigging(オーシャンフィールド ライトジギング)
AbuGarcia(アブガルシア)¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷オフショアフィッシングを楽しむならコレ!。各ジャンル別に設計されたオーシャンフィールドのライトジギング専用モデル!。タチウオ、シーバス、タイラバにも!。上級者も納得のスペックで、これからオフショアに挑戦したいアングラーも安心してご使用出来ます。ガイドは安心の富士工業製ニューコンセプトガイド搭載、ブランクスにはカーボンXテープで補強し、大型魚とも安心してファイト出来ます。オーシャンフィールド専用リールと相性抜群で合わせてご使用頂ければ、より快適にスタイリッシュにオフショアフィッシングを楽しむ事が可能です。製品特徴。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●PEライン(号)~2●テーパー/アクションレギュラーファースト●全長(ft/m)6'2"/1.88材質カーボン98%、グラス2%質量(g)ルアー:~120g製法チューブラー継数(本)※1先径(mm)1.7![リプレイスメントエアフィルター BMC[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76171475-260417-02.jpg)
リプレイスメントエアフィルター
BMC[バイク用品]¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から4日以内出荷純正交換だけで体感できる、確かな吸気効率。日常走行での扱いやすさと性能向上を両立した、純正交換タイプのコットンエアフィルターです。純正フィルターと入れ替えるだけで吸気効率が向上し、ろ過性能をしっかり確保しながら、よりスムーズで快適な走りを実現します。独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない一体構造の高耐久ラバーを採用。車種ごとのエアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性を発揮します。フィルター素材には多層構造のコットンガーゼを使用し、低粘度オイルを浸透させることで高い通気性を確保しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉します。さらに、コットンガーゼ表面を覆うエポキシコーティングされた合金メッシュがガソリン蒸気や湿度による劣化を抑え、長期間安定した性能を維持します。エアクリーナーは専用のメンテナンスキットで洗浄し、適切にオイルを塗布することで繰り返し使用できます。製品特徴。・純正交換タイプで扱いやすく、日常走行に最適。・コットンガーゼの多層構造により吸気効率を向上。・ISO5011試験にて97.5%のろ過効率(メーカー公表値)。・継ぎ目のない一体成形で高耐久・高密閉性を実現。・オイル塗布済みでそのまま装着可能。・洗浄・再利用でき、長期間使用可能。【注意事項】。・必ず車種、年式、純正エアフィルター品番をご確認ください。・同一車種でも年式変更や仕様違いにより純正品番が異なる場合があります。用途【純正交換だけで吸気効率アップ、確かな体感性能】 純正フィルターと入れ替えるだけで吸気抵抗を低減。日常走行の扱いやすさを保ちながら、よりスムーズなレスポンスと快適な加速を実現します。【高いろ過効率を誇る多層構造コットンガーゼ採用】 低粘度オイルを浸透させたコットンガーゼが高い通気性を維持しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉。ISO5011試験で97.5%のろ過性能を確認(メーカー公表値)。【一体成形ラバーによる高耐久&高密閉フィッティング】 独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない高耐久ラバーを採用。エアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性と安心感を提供。【耐腐食性に優れた合金メッシュ&エポキシコーティング】 コットンガーゼを覆うメタルメッシュはエポキシコート済み。ガソリン蒸気や湿度による劣化を防ぎ、長期間安定した吸気効率をキープ。【繰り返し洗えて長期間使える経済的フィルター】 専用メンテナンスキットで洗浄・再オイル可能。高耐久で長く使えるため、ランニングコストを抑えたいライダーにも最適。















![リプレイスメントエアフィルター BMC[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76171475-260417-02.jpg)