カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 切削工具(1)

「fls/e」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カヌレフラッシュセット YAMAZEN(山善)

    カヌレフラッシュセット

    YAMAZEN(山善)
    60,000税込66,000
    1式
    当日出荷
    カヌレフラッシュ10個搭載の充電ケース付きセット。注意喚起灯・誘導灯・警告灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。
    用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯仕様マグネット付きバッテリー3.7V 3000mAh充電時間(時間)3~10使用場所屋外用(IPX5)点灯時間(時間)8.5~48.5
  • ドーナツフラッシュセット YAMAZEN(山善)

    ドーナツフラッシュセット

    YAMAZEN(山善)
    36,980税込40,678
    1式
    翌日出荷
    ドーナツフラッシュ8個搭載の充電ケース付きセット。三角コーンの先端にはめ込むだけの注意喚起灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。8台までリンク可能。
    用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯仕様マグネット付保護等級IPX5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4.5~10.5バッテリー容量(mAh)2200使用場所屋外用点灯時間(時間)8.5~48.5
  • ミーリング用チップ PR0110 PVDコーティング 京セラ

    ミーリング用チップ PR0110 PVDコーティング

    京セラ
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質PR0110材質(本体)PR0110コーナー数4
  • ソーラー小型照明灯”ソーラールミL1-FL(フロントライトタイプ)” フロントライトタイプ 積水樹脂

    ソーラー小型照明灯”ソーラールミL1-FL(フロントライトタイプ)” フロントライトタイプ

    積水樹脂
    74,980税込82,478
    1台
    6日以内出荷
    スリム設計の小型LED照明灯です。照射角度を前方に傾けたことで足元・手元を広範囲で照らし、フットライト・簡易照明灯に適しています。
    用途路面や階段などでの夜間の足もとライトアップに。付属品取付金具セット内容取扱説明書材質【本体ケース】アルミニウム合金幅(mm)450シルバー高さ(mm)52奥行(mm)100明るさ(Lm)39.2エコロジー商品省エネ
  • スリットエンドキャップ ライトスクリーン FLP型 フィルライン Filline ナイキ

    スリットエンドキャップ ライトスクリーン FLP型 フィルライン Filline

    ナイキ
    469税込516
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番671-6673材質本体:ポリエチレン樹脂製(ブラック)品名スリットエンドキャップ
  • L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用) 日東工業

    L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)

    日東工業(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
  • 山型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK用) 日東工業

    山型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK用)

    日東工業
    6,798税込7,478
    1セット(2本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    塗装色ペールホワイト材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応