カテゴリ
- 電気材料(4)
- 切削工具(3)
- 家電(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「flt0」の検索結果

FLT用 中心校正軸
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷中心校正軸の使用により、フランジ、スクロールチャックの芯出し取り付けが簡単・正確に行えます。用途ロータリーテーブルHVシリーズに。公差(mm)(容許公差)±0.02/100以内
TE Connectivity フックアップワイヤー / 計装ケーブル FLT0111-0.35-0, 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥26,980税込¥29,6781リール(100m)7日以内出荷仕様断面積 = 0.35 mm2シース色 = 黒コアストランド = 19/0.15 mm断熱材 = ポリオレフィン外径 = 1.21mm長さ = 100mストランド数 = 19許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.15 mm導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃燃焼挙動 = 難燃性、低煙密度、自消性UL1385. FlexLite ULワイヤ. 産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。. 特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難燃性の要件に適合 優れた耐流体性及び耐薬品性 150 ℃仕様WCD645 600 V定格 軽量で小型RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト”NEWTON”
NEBO¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷4つの点灯モードを搭載したパワフルなハンディタイプの懐中電灯です。付属のモード選択ダイヤルで簡単にモードを切り替えることができます。材質アルミニウム保護等級IP67
フローティ forHERO
GoPro¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷HEROを浮かせることができ、シュノーケリング、サーフィンなどのウォーターアクティビティに最適。 。視認性の高いカラーで見失わない。カメラの周囲を覆うデザインで、カメラボタンやタッチスクリーンを操作しやすい。マウントフィンガーも使用可能。 。パッド入りの構造と流れ止めコードポイントを採用。セット内容Floaty、サムスクリュー幅(mm)75質量(kg)0.04高さ(mm)65奥行(mm)45
フローティーforHERO9
GoPro¥4,798税込¥5,2781個当日出荷本体に装着する事で、カメラを水に浮かべる事ができるアクセサリです。水上でも発見がしやすいオレンジ色の為、万が一の際にも安心です。用途HERO10(9)Blackに装着する事で、本体を水に浮かべる事ができると共に、本体保護として。トラスコ品番245-7104適合機種HERO10Black、HERO9Blackセット内容HERO9Black用フローティ(本体)色オレンジ
GoPro HERO11Mini用フローティ
GoPro¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷HERO11 Black Mini用Floaty (フローティー) を使用すれば、カメラを浮かせたままにできるので失くす心配はありません。水中でも目立つオレンジカラーと、簡単にボタンやマウントフィンガーにアクセスできるラップアラウンドデザイン。Floatyは、シュノーケリング、サーフィン、ウェイクボードはもちろん、砂浜での水遊びにも最適です。幅(mm)70高さ(mm)70質量(g)37奥行(mm)45
フルート用パッドガード
D'Addario¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷RPADGFLT01 は、DAddario WOODWINDS の フルート用パッドガード。演奏後に管体へ差し込むことで、管内に残った水分を吸収し、タンポの劣化やベタつきを防ぐためのメンテナンスアイテム。柔らかい吸湿素材を使用し、管体内部を傷つけない設計で、日常のケアに最適。・フルート用パッドガード。・管内の水分を吸収し、タンポの劣化やベタつきを防止。・柔らかい吸湿素材で管体を傷つけない。・演奏後の差し込みケアに最適。・繰り返し使用可能なメンテナンスアイテム。・品名:RPADGFLT01。・ブランド:DAddario WOODWINDS。・カテゴリ:フルート用メンテナンス用品。・用途:フルートのタンポ保護・湿気吸収。・特徴:吸湿素材、タンポ保護、繰り返し使用可能。・JANコード:0046716576125。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
2次元コード読取センサ用 フラット照明
Panasonic(パナソニック)¥52,980税込¥58,2781台6日以内出荷高輝度・高均一性を同時に実現用途コネクタ業界・・・コネクタピンのピッチ計測、液晶業界・・・マーク検査、データコード読み取り外形寸法H(mm)17発光色赤
TE Connectivity フックアップワイヤー / 計装ケーブル FLT0111-0.35-2, 赤
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥29,980税込¥32,9781リール(100m)7日以内出荷仕様断面積 = 0.35 mm2シース色 = 赤コアストランド = 19/0.15 mm断熱材 = ポリオレフィン外径 = 1.21mm長さ = 100mストランド数 = 19許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.15 mm導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃燃焼挙動 = 難燃性、低煙密度、自消性UL1385. FlexLite ULワイヤ. 産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。. 特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難燃性の要件に適合 優れた耐流体性及び耐薬品性 150 ℃仕様WCD645 600 V定格 軽量で小型RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 計装ケーブル FlexLite シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥26,980~税込¥29,678~1セット(100m)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity フックアップワイヤー / 計装ケーブル FLT0111-0.35-4, 黄
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥27,980税込¥30,7781リール(100m)7日以内出荷仕様断面積 = 0.35 mm2シース色 = 黄コアストランド = 19/0.15 mm断熱材 = ポリオレフィン外径 = 1.21mm長さ = 100mストランド数 = 19許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.15 mm導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃スタンダード メット = UL リストUL1385. FlexLite ULワイヤ. 産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。. 特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難燃性の要件に適合 優れた耐流体性及び耐薬品性 150 ℃仕様WCD645 600 V定格 軽量で小型RoHS指令(10物質対応)対応