カテゴリ
- 測定用品(12)
- 制御機器(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- フルーク(FLUKE)(7)
- 共立電気計器(2)
- 三和電気計器(2)
- LITTELFUSE(2)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1)
- オーム電機(1)
- 富士電機(1)
- testo(テストー)(1)
- SIBA(1)
- ZF[自動車用品](1)
- Seeed Studio(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
エコロジープロダクト
「flu 44 100」の検索結果

筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST)
フルーク(FLUKE)¥999税込¥1,0991本当日出荷Fast Acting DMM Fuse定格電圧(V)AC1000定格電流(A)0.44寸法(Φ×mm)10×35RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ヒューズ (定格11A/1000V、FAST)
フルーク(FLUKE)¥999税込¥1,0991本当日出荷Fast Acting DMM Fuse定格電圧(V)AC1000定格電流(A)11寸法(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応
0FLU.440T
LITTELFUSE¥6,498税込¥7,1481個欠品中種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000AC/DC定格電流(A)0.44遮断電流(A)10000(@1000AC/DC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×34.925RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ヒューズ (定格1A/600V、FAST)
フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷Fast Acting DMM Fuse定格電圧(V)AC600定格電流(A)1寸法(Φ×mm)10×35RoHS指令(10物質対応)対応
SIBA (シバ) 管ヒューズ
SIBA¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷質量(kg)5.5/100容量(高ラプチャー容量)あり材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ定格電圧(V)690AC定格遮断容量(kA)200サイズ(mm)Φ22×58クラスgRRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR溶断速度FF
0FLU011.T
LITTELFUSE¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000AC/DC定格電流(A)11遮断電流(A)20000(@1000AC/DC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
ディジタルマルチメータ
フルーク(FLUKE)(2件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台ほか当日出荷から20日以内出荷電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2質量(g)420周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k電源積層型9V乾電池×1個(付属)測定方式真の実効値方式交流電圧(V)[確度:1.0 % + 3(45 Hz~500 Hz)]600.0m・6.000・60.00・600.0、[確度:2.0 % + 3(500 Hz~1 kHz)]1000抵抗(Ω)[確度:0.09 % + 2]600.0、[確度:0.09 % + 2]6.000・60.00・600.0・6.000M、[確度:1.5 % + 3]50.00M直流電圧(V)[確度:0.09 % + 2]600.0m・6.000、60.00・600.0、[確度:0.15 % + 2]1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×185×90分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)温度[確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV保証期間制限付きライフタイム保証動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μFデジタル表示6000カウントアナログ表示33セグメント・パーグラフ(3つ分)導通(Ω)600各種認証CSA、CE基本確度(DC-V)0.09 %適応アクセサリTL75、TL175
筒型ヒューズ (定格15A/600V、FAST)
フルーク(FLUKE)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷Fast Acting DMM Fuse定格電圧(V)AC600定格電流(A)15寸法(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応
Seeed Studio XIAO ESP32C3
Seeed Studio¥1,298税込¥1,4281個当日出荷Wi-FiとBLEを備えた親指サイズのマイコンボード 親指サイズのSeeed Studio XIAOファミリのマイコンボードで、バッテリー充電機能を備え、さまざまなIoT機器の開発に使用できます。コントローラに、最大160MHzで動作する4段階のパイプラインを備えた32ビットのRISC-Vプロセッサを中心に構築されたESP32C3 SoCを採用しています。2.4GHzのWi-Fi/Bluetooth Low Energyに対応し、U.FLアンテナを搭載しているので、100m以上の無線通信が可能です。 そのほか、SoC上には400KBのSRAMと4MBのフラッシュが搭載され、PWMピンとして使用できる11個のデジタルI/Oと、ADCピンとして使用できる4個のアナログI/Oや、IISを含む、UART、IIC、SPIシリアル通信ポートをサポートしています。 ・ポータブルで軽量な親指サイズ:21mm×17.5mm ・低消費電力:最低44μA(ディープスリープモード)で、4つの動作モードが利用可能 ・バッテリーチャージICを搭載し、さまざまなウェアラブル機器やワイヤレスIoTアプリケーションに最適 ・片面コンポーネント設計で、簡単に他の基板に統合可能寸法(mm)21×17.5電源回路動作電圧:3.3V@200mA、充電電流:50mA/100mA、入力電圧(VIN):5V消費電力ディープスリープモード:>44μA、【Wi-Fi 対応】アクティブモード:<75mA、モデムスリープモード:<25mA、ライトスリープモード:<4mA、【BLE対応】モデムスリープモード:<27mA、ライトスリープモード:<10mAメモリー【オンチップメモリ】400KB SRAM、4MB FlashプロセッサーESP32-C3 SoCワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fiサブシステム、Bluetooth5.0/BluetoothメッシュインターフェイスUART×1、IIC×1、IIS×1、SPI×1、GPIO(PWM)×11、ADC×4、リセットボタン×1、ブートボタン×1
Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)¥8,898税込¥9,7881個翌日出荷から3日以内出荷Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)![ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 8.2 DCT ZF[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447757-241002-02.jpg)
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 8.2 DCT
ZF[自動車用品]¥9,798税込¥10,7781本(1L)4日以内出荷ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 8.2 DCT。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】BENTLEY, PORSCHE主な適合純正品番BENTLEY G 052 524 B2 | PORSCHE 000 043 210 44危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
T6-1000PRO/APAC非接触 電圧・電流同時測定 チョッパー
フルーク(FLUKE)¥72,980税込¥80,2781個5日以内出荷安全に非接触電圧測定 フルーク独自開発の技術を用い対象のケーブルを挟むだけで 対地間の交流電圧測定が可能 スピーディに電流電圧同時測定 推奨ケース:C33用途非接触 電圧・電流同時測定 チョッパー付属品TP1 テスト・プローブ、 AC285ワニ口クリップ(黑×1)、H-T6ホルスター、単3電池×2仕様レベル・スパン:自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)寸法(mm)61×259×44出力ビデオ:HDMI、USB、Wi-Fi交流電圧(V)1000制御リモート:ありSmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)周波数45Hz~66Hz[2]機能音声注釈60秒、画像注釈5枚、テキスト注釈あり、ビデオ録画交流電圧1000V直流電圧1000V抵抗2000Ω, 20.00Ω, 100.0kΩ保証期間2年交流電流200.0A保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3)最大測定導体径(Φmm)17.8フォーカスLaser sharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアルデジタルズーム2倍、4倍バッテリー稼動時間Ti-SBP3(3時間以上)フレームレート9Hz/60Hz基本確度交流電圧:±(1.5%+2カウント)45Hz~66Hzカテゴリー測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V落下耐久(m)2
筒型ヒューズ (定格0.5A/250V、FAST)
フルーク(FLUKE)¥999税込¥1,0991本13日以内出荷Fast Acting DMM Fuse定格電圧(V)AC250定格電流(A)0.63寸法(Φ×mm)5×20RoHS指令(10物質対応)対応






















![ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 8.2 DCT ZF[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447757-241002-02.jpg)